27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 種類裏止めハンドル ねじ径M4 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン架橋ポリスチレン樹脂(REXOLITE)
GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。周波数1MHz~500GHzの範囲における比誘電率が2.53で、誘電正接が10GHzで0.00066という特性を有しています。優れた絶縁性能(耐デンドライト性)、音響伝送性、光学特性、耐放射線性にも優れ、揮発ガスの発生が少ない優れた素材です。音響誘電特性材料
1枚ほか
19,980 税込21,978
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-60~95
1本
969 税込1,066
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本(1000mm)
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプPET100 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,110 税込1,221
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。 材質ポリスチレン樹脂 適合板厚(mm)16~22 ねじ寸法B1 4×30 ねじ深さ(mm)15
1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
ブラック B10 L45 H28 質量(g)7.5 P35 材料ポリスチレン(PS)
1個
349 税込384
4日以内出荷

・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
ホワイト B12 L120 H29 質量(g)18.3 P108 材料ポリスチレン(PS)
1個
469 税込516
4日以内出荷

・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
ホワイト B10 L45 H28 質量(g)7.5 P35 材料ポリスチレン(PS)
1個
349 税込384
4日以内出荷

・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
ブラック B12 L120 H29 質量(g)18.3 P108 材料ポリスチレン(PS)
1個
469 税込516
4日以内出荷

・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
ホワイト B12 L80 H28 質量(g)14 P68 材料ポリスチレン(PS)
1個
399 税込439
4日以内出荷

・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
ブラック B12 L80 H28 質量(g)14 P68 材料ポリスチレン(PS)
1個
399 税込439
4日以内出荷

機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優れ、耐薬品性も良い等の数々の特性を持つエンジニアリングプラスチック素材です。
長さ(mm)1000
1本(1000mm)
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000 黒色 材質ポリペンコアセタール タイプPOM-BC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 比重1.41 引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620] 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-180~260
1本
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,140 税込1,254
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)