収納時かさばらない折りたたみ式ポリタンク。コックをひねるだけで、簡単に水が出せます。
容量(L)20
材質ポリエチレン
外寸(mm)使用時=290×290×H335、折りたたみ時=270×270×H100
EBM品番6997600
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォータータンク 折りたたみ式
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。
防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
防災やレジャーに最適です。
注ぐのに便利なコック付き。
取っ手が付いているので持ち運びに便利です。
使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。
飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに
材質LDPE
予測できない災害時に!使わない時は折りたたみが簡単。レジャー、スポーツにもお使いいただけます。
用途防災用に。
仕様コック・キャップ付き
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等
寸法(mm)295×295×285
口径(Φmm)32
材質ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
口径(Φmm)32
アウトドアや災害時にも便利!水タンク折りたたみ式で軽量、持ち運びに便利なウォータータンクです。
キャンプや釣りなど、水道がない所での水確保や、断水、渇水などの災害用としてあると大変便利です。
空気を抜けば小さく折りたためるので収納に便利です。小枝や石ころなどの突き刺しなどにも強い、3層構造の素材です。
食品、添加物等の規格基準適合商品で、引張試験、耐候性試験の認証があり、しっかり品質を保証します。
容量(L)15
材質ポリエチレン、PA、PET
寸法(縦×横)(mm)390×420
底寸法(mm)170
フック穴に通して吊るせる。避難時の給水用タンクとして。スポーツ、キャンプなどの近くに水場が無いときに。握りやすい取っ手付き。持ち運びしやすい折りたたみ式。注ぎに便利なコック付き。
用途災害、避難、防災、水くみ、水汲み、レジャー、アウトドア、給水に。ウォータータンク、水缶、給水袋、ウォータージャグ、給水タンクとして。
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
口径(Φmm)32
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
スクリュー径(Φmm)32
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
収納時かさばらない折りたたみ式ポリタンク。断水時などに便利です。
材質ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂
質量(g)190
容量(L)10
使用時寸法(mm)225×225×270
折りたたみ寸法(mm)200×200×60
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手なし
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
フリーコンテナBOX用の外箱です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。
内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。
2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用
材質ダンボール
適合本体20L用
サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。
蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付きで持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
折りたためるコンテナーを収納できるダンボールです。
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
色白
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。
折り畳み可否不可
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)445
コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。
本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。
ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。
開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。
仕様活栓なし、目盛りなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴム
タイプソフトタイプ
口内径(Φmm)33.5
コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。
本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。
ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。
開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。
仕様活栓付き、目盛りなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴム
タイプソフトタイプ
口内径(Φmm)33.5
女性や高齢者に最適!大容量20Lの灯油を楽に運べる、車輪とハンドルの付いた便利なポリタンク。安心してお使いいただける、消防法適合品です。ポリタンクに付いた車輪と引いて歩きやすい長いハンドルで、キャリーカートのようにラクラク運べます。車輪は本体の後方に2つ付いています。前方は地面に付く仕様なので、傾斜した地面でも転がりだす心配がありません。身長に合わせてたたんだり伸ばしたりできる、2段階式。ハンドルは折りたたんでコンパクトに収納できます。2個積み重ねることができます。※積み重ねたまま移動することはできません。2004年グッドデザイン賞受賞製品の、カラーリニューアル品です。日本国内で製造・管理された製品です。ガソリンは絶対に入れないでください。
材質【本体・キャップ】ポリエチレン【ホイール・ハンドル】ポリプロピレン【シャフト・カバー】スチール
質量(kg)1.8
容量(L)20
口径(Φmm)【キャップ】50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×25×35
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
関連キーワード