85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)99 仕様目盛なし、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 最小目盛(mL)- ノズルなし 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99 取手あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)30 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム) タイプコック無し 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375 アズワン品番1-2168-01
1本
4,524 税込4,976
当日出荷

持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬 口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50 材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口数両口 ノズルなし コックあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 ノズルなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 取手あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)30 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm タイプコック付き 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375 アズワン品番1-2168-02
1本
5,831 税込6,414
当日出荷

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) ナチュラル 口数片口 ノズルなし コックなし 取手なし
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 容量(L)2 仕様片口、目盛付、パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 容量(mL)2000 寸法H(mm)210 1目盛(mL)200 幅B(mm)145 目盛あり 高さH(mm)210 寸法D(mm)90 口内径(Φmm)30 寸法W(mm)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210 ノズルあり 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210 内径A(Φmm)30 本体高さC(mm)186(首下まで) 奥行E(mm)90 口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210
1個
539 税込593
当日出荷

缶口部内径50mmの広口タイプです。両口共同口径で落下防止のヒモ付キャップが付いています。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。 ノズルなし 材質HDPE(高密度ポリエチレン) ナチュラル 質量(g)1200 内径(Φmm)キャップ内径:65 肉厚(mm)1.5(平均) 目盛なし 口内径(Φmm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×345×370 口数両口 コックなし RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり パッキンあり
1缶
1,998 税込2,198
当日出荷

JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン 種類灯油用(第四類第ニ石油類) 規格JIS Z1710合格 肉厚1.5mm以上 口数両口 ノズルなし 使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。 コックあり 関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント 取手あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。
材質ポリエチレン 質量(g)1400 容量(L)20 内径(Φmm)キャップ:50 口内径(Φmm)38 外寸(mm)370×280×285 耐熱温度(℃)70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ななめ側/平たん側。5L、10Lポリタンク用。EA508AT-105、-105B、110、-110B、-305、-305B、-310、-310B、-311、-311B、-312、-312B、315、-315B用。
材質ポリエチレン 寸法(mm)60 質量(g)11.7
1個
230 税込253
当日出荷

ノズルはタンク内に収納できます。
容量(L)20 材質本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン 仕様パッキン付 エスコ品番EA508AS-120 寸法(mm)383×203×400(H) 質量(g)970 ノズル長(mm)245 先端ノズル径(Φmm)20
1個
3,860 税込4,246
当日出荷

仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付 アズワン品番65-9261-52
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。
トラスコ品番559-8284 材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 幅(mm)350 乳白色 高さ(mm)416 奥行(mm)178 容量(L)20 目盛間隔5L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

収納時かさばらない折りたたみ式ポリタンク。コックをひねるだけで、簡単に水が出せます。
容量(L)20 材質ポリエチレン 外寸(mm)使用時=290×290×H335、折りたたみ時=270×270×H100 EBM品番6997600
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)20 材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム) 仕様ケミカルコック付 エスコ品番EA508AV-120 寸法(mm)360×200×410
1個
6,610 税込7,271
当日出荷

ノズルはタンク内に収納できます。衝撃に強い。
容量(L)20 材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン 仕様コック付(取外し可)、パッキン付 エスコ品番EA508AS-220 寸法(mm)380×200×400(H)(コック含まず) 質量(g)990 寸法(幅W×高さH)(mm)【コック】70×70 ノズル長(mm)245 先端ノズル径(Φmm)20
1個
4,770 税込5,247
翌日出荷


1個
1,740 税込1,914
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ノズルはタンク内に収納可能 材質本体:高密度ポリエチレン、 フタ・アダプター:ポリプロピレン、 ノズル:低密度ポリエチレン 寸法(mm)383×203×400(H) 容量(L)20 ノズル長(mm)245
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

容量(L)20 材質ポリエチレン 仕様ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L) エスコ品番EA508AT-120B 質量(kg)1.32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:30mm●色:モスグリーン●重量:273g●パッキン付 アズワン品番65-9260-95
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷


内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。
用途アルカリ・溶剤用液の移送に ホース長さ(m)1 最大使用液温(℃)60
1台
91,980 税込101,178
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPE グレー 口内径(Φmm)50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 ノズルなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃)80 コックあり 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 関連資料耐薬データ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大口径の広口タイプです。
口内径(Φmm)108 仕様中栓付 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 ノズルなし コックなし 取手あり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。
口内径(Φmm)90 材質(本体)ポリエチレン(PE) 口数片口 材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) ノズルなし コックあり 取手あり
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) グレー 口数片口 ノズルなし 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 取手あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)