ポリ缶用キャップ。
材質ポリエチレン
口径(Φmm)65
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
パッキンあり
灯油缶のフタが割れたときの取り換え用として便利です。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用
適合10L ・18L ・20L兼用
外形(mm)59
内径(mm)50
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥169
税込¥186
適合10L・18L・20L共用
内径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
適合本体[5-418-02]20L用
材質キャップ栓/HDPE
外径(mm)48
アズワン品番5-413-01-01
内径(mm)42.5
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
ななめ側/平たん側。5L、10Lポリタンク用。EA508AT-105、-105B、110、-110B、-305、-305B、-310、-310B、-311、-311B、-312、-312B、315、-315B用。
材質ポリエチレン
寸法(mm)60
質量(g)11.7
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
用途0207シリーズのタンク識別等
適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462
材質ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)67
外径(Φmm)73
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)
パッキンあり
規格50mm
水のポリ缶タンク専用のキャップ。破損した場合の交換用や、スペアとしても便利です。フタの内側はパッキン付きで漏れにくくなっています。
水専用容器のキャップです。用途以外の使用はしないでください。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×10×5
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:黒●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-41
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-38
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-40
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-39
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
メーカーの万能携行缶用のキャップです。
寸法(mm)H130×W100×D30
RoHS指令(10物質対応)対応
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。
材質ポリエチレン
ユニオンコンテナーII・ユニオンコンテナーII(スクエア)用のオプションです。
材質HDPE
用途20LフリーコンテナBOX用
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
仕様パッキンなし
適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A
寸法(mm)H20×W60×D60
高さ(mm)19
質量(g)14
内径(Φmm)40
外径(Φmm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)
トラスコ品番114-5015
適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462
色ホワイト
質量(g)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型
アズワン品番65-9261-53
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ポリ缶用のキャップノズルです。
材質ポリエチレン
口径(Φmm)65
ポリタンク10L-BL2口用の穴無しキャップです。
仕様●内径:Φ50mm●外径:Φ63mm●高さ:25mm
アズワン品番68-2015-20
1セット(10個)
¥4,190
税込¥4,609
翌々日出荷
内溶液識別用カラーキャップです。
質量(g)25
付属品パッキン、落下防止バンド
材質ポリエチレン(PE)
適合キャップTRUSCO:T0207用キャップ瑞穂化成:0193・0480・0200・0482・0484・0485用キャップ
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。
それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410
色青
容量(L)20
口内径(Φmm)50
1個
¥5,600
税込¥6,160
4日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410
色赤
容量(L)20
口内径(Φmm)50
1個
¥5,600
税込¥6,160
4日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。●それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。 トレーは付属しません。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410
色黒
容量(L)20
口内径(Φmm)50
1個
¥5,600
税込¥6,160
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】コック付きの水保存用ポリタンク。コンパクトで持ち運びやすい12リットルタイプ。
コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。
コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。水を入れる口はワイドな直径9cm。
手を入れて中まで洗えます。使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
材質ポリエチレン、ABS、シリコン
内径(Φmm)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×260
口数両口
廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。
それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個
種別トレーセット
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー)
口径(Φmm)50
1セット
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC
タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)
口内径(Φmm)(タンク) 36
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番4-2155-01
1個
¥1,710
税込¥1,881
欠品中
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-04
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌々日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。
別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20
口内径(Φmm)(タンク)49
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm
タンク容量(L)20
ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。
用途電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。
電圧(V)AC100
材質本体・ノズル=ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース・ノズルキャップ=ポリエチレン、吸込パイプ=ポリアセタール樹脂
質量(kg)0.37
消費電力(W)14
電源AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)3
吐出量(L/min)毎分12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×610
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】
コック付きの水保存用ポリタンク。
コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。
コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。
水を入れる口はワイドな直径9cm。手を入れて中まで洗えます。
使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
容量(L)20
材質ポリエチレン、ABS、シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×24×32
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-05
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ