21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100 ダクト径(Φmm)318 材質ポリエチレン 幅(mm)500(平らにした場合) 厚さ(mm)0.1 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.1
1巻
7,920 税込8,712
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
1巻ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330 長さ(m)5 本体生地厚さ(mm)0.028 適合送風機最大口径(Φmm)320 質量(kg)2.0 仕様送風機本体取付用ロープ付 トラスコ品番352-7115
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ヤヨイ化学ポリチューブ
壁紙や資材などを包装して汚れを防ぐのに使いやすいポリエチレン製のチューブです。 筒状になっていますので、資材をスッポリと入れ込むことができます。
厚さ(mm)0.05
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日新化学ポリダクト
加温機から温風をハウスの隅々まで行き渡らせるためのポリエチレン(PE)のチューブロールです。 温風ダクト用以外にも、密閉された空間への送風ダクトとして、精米機からもみがらを排出する用途として等、様々な利用方法があります。
用途長尺物用のポリ袋/ポリチューブです。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。
1セット(2本)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
8,890 税込9,779
翌々日出荷

一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール 半透明 種類ポリ袋 入数(枚)2500 寸法(幅W×長さL)(mm)230×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ケイユーシステムポリチューブ
仮排水によく使用されます。
用途換気用や、仮排水用のホース、 長尺品の簡易カバーなどに。 厚さ(mm)0.1 長さ(mm)50000
1巻
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.1 寸法(mm×m)Φ637×100 公差(mm)±1000 折幅(mm)1000
1巻
25,100 税込27,610
翌日出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。 カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。 長さ(m)5 仕様送風機本体取り付け用ロープ付 材質(樹脂線)ポリエステル 耐熱温度(℃)60(継続使用) 材質(基布)ポリエチレンテレフタレート 本体生地厚さ(mm)0.028
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロール状になっており、ミシン目も入っているので簡単に切り離すことが出来ます。 またエンボス加工しているので、開けやすい仕様です。
用途小売店のサッカー台などに 形状ロール 透明 入数(枚)2500 寸法(幅W×長さL)(mm)230×340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(2500枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1本
10,280 税込11,308
当日出荷

1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セーフラン安全用品ポリチューブロール
送風機や集じん排気装置などに使用できるビニールダクトです。長尺物用のポリ袋として必要な長さにカットしてご使用いただけます。中身が見える透明タイプです。紙管巻きで取り出しやすい。
用途送風機や集じん排気装置などのダクトに。長尺材料の梱包や保護に。 材質PE 質量(kg)約10 サイズ幅550mm ×100m巻(円直径Φ350mm) 厚さ100μ
1巻
13,980 税込15,378
4日以内出荷