送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100
ダクト径(Φmm)318
材質ポリエチレン
幅(mm)500(平らにした場合)
厚さ(mm)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色半透明
紙管内径(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に
2018年トラスコ掲載ページ6 1803
自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.1
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
種類ポリ袋
長尺物用のポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330
長さ(m)5
本体生地厚さ(mm)0.028
適合送風機最大口径(Φmm)320
質量(kg)2.0
仕様送風機本体取付用ロープ付
トラスコ品番352-7115
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
加温機から温風をハウスの隅々まで行き渡らせるためのポリエチレン(PE)のチューブロールです。
温風ダクト用以外にも、密閉された空間への送風ダクトとして、精米機からもみがらを排出する用途として等、様々な利用方法があります。
用途長尺物用のポリ袋/ポリチューブです。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
こんなお得な商品も!

レジポリロール
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール
色半透明
種類ポリ袋
入数(枚)2500
寸法(幅W×長さL)(mm)230×340
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
長さ(m)50
適合ホットガンHG-CJⅡ/HG-DHⅡ
種別穴なし
折幅(mm)720
1本
¥8,890
税込¥9,779
翌々日出荷
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!

チューブ ポリエチレン製
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
色透明
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色ブルー
適合流体水
材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)-10~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)1.2
材質:高密度ポリエチレン
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
壁紙や資材などを包装して汚れを防ぐのに使いやすいポリエチレン製のチューブです。
筒状になっていますので、資材をスッポリと入れ込むことができます。
厚さ(mm)0.05
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
PackStyleオリジナルのロールポリ袋です。エンボス加工により開封性がアップしました!
形状ロール
入数(枚)2800
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)-10~50
送風機や集じん排気装置などに使用できるビニールダクトです。長尺物用のポリ袋として必要な長さにカットしてご使用いただけます。中身が見える透明タイプです。紙管巻きで取り出しやすい。
用途送風機や集じん排気装置などのダクトに。長尺材料の梱包や保護に。
材質PE
質量(kg)約10
サイズ幅550mm ×100m巻(円直径Φ350mm)
厚さ100μ
1巻
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード