230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000 能力(mm) ウールパッド180 能力(mm) スポンジパッド180 電源(V)単相100 電流(A)9.5 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.5 振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm)210 質量(kg)2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ポリシャー AC100V モノタロウ 動画あり
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)40 電源コード(m)5 パット径(Φmm)152 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400 付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚 質量(kg)約1.5(付属品除く) タイプダブルアクション 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)900 電流(A)9.5 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000 付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60 ねじ径M16 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245 定格時間(分)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)2.2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm)約148 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V)100 電流(A)0.6 消費電力(W)60 コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.6 付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm)312 高さ(mm)231 質量(g)1860 奥行(mm)190 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 コード長さ(m)1 パッド径(Φmm)152
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)123 バフサイズ(Φmm)150 電源(V)100 電流(A)4.5 コード長さ(m)5 入力(W)430 質量(kg)1.87 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。 付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器 寸法(mm)190×60×150 質量(kg)本体 668/バッテリー 180 質量(g)本体:668・バッテリー:180 タイプ本体 電圧(V)11.1 電源AC100~240V 50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500 パッド寸法(mm)50/75 バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh) 取付サイズ1/4 充電時間(時間)3~4 ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF 変速段数2段階(各段無段階) バッテリー寿命約600回 変速2段階(各段無段階)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410 高さ(mm)1175 本体高さ(mm)270 パッドサイズ(inch)13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190 質量(kg)27 コード長さ(m)15 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0019 奥行(mm)450 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)1050 適合サイズパッド/13インチ(330mm) 寸法(inch)12 電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25% セット内容ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚
1セット
739 税込813
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APED130KT
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 全長(mm)226 質量(kg)1.2 電源(V)単相100 消費電力(W)300 全高(mm)151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 定格電流(A)3.3 保証期間1年 オービットダイヤ(mm)5 バフサイズ(Φmm)150 パッド径(Φmm)123 振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)148 バフサイズ(Φmm)175 電源(V)100 電流(A)9.5 コード長さ(m)5 入力(W)900 質量(kg)2.0 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ148×220×290 トラスコ品番365-0782
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質マイクロファイバー 質量(g)393 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82 危険物の類別非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

低重心・超軽量・コンパクトな設計で操作性抜群!軽板金に最適なシングルアクションポリッシャー!
電源(V)100 電流(A)4.5 コード長さ(m)5 バフサイズ(Φmm)150 パッドサイズ(Φmm)123 トラスコ品番536-9541 質量(kg)1.52 回転数(min-1[r.p.m])1500 入力430W 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)123Φ×257×196
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160 幅(mm)79 質量(kg)1.5(バッテリ含) 高さ(mm)256 電源(V)直流18 取り付け工具ポリッシャ80mm/サンダ50mm 適合バッテリーA-60442・A-60464 1充電当たりの作業量約37分
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPE202
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)194 質量(kg)1.9 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)1100 ねじ径スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 全高(mm)251 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×87×251 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000 定格電流(A)11.5 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 バフサイズ(Φmm)180 パッド径(Φmm)150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに 材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等 質量(kg)29 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240 電源100V コード長さ(m)12 パット径(Φmm)330 サイズ(mm)370×450×1230(H) 径(mm)ブラシ:300
1台
191,000 税込210,100
8日以内出荷

人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします 回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します 15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型 電源(V)100 回転数(min-1[r.p.m])3000~5200 全長(mm)420 本体質量(kg)2.6 オービット径(Φmm)15 パッド幅(mm)125 消費電力(W)500 パッド径(Φmm)125/150
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

コンパクトなボディにパワフルなモーターと12mmのオービットを採用した75Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適で、柔軟性のあるマジックパッドとの組み合わせで、バンパー周りやピラーなど細部にまで完璧を求めるディテイラーに必要不可欠です
用途複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適 電源(V)100 消費電力(W)400 回転数(min-1[r.p.m])4000~5500 全長(mm)300 本体質量(kg)1.9 オービット径(Φmm)12 パッド幅(mm)75
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
電源(V)100 電流(A)4.5 コード長さ(m)5 バフサイズ(Φmm)150 パッドサイズ(Φmm)123 回転数(min-1[r.p.m])500 トラスコ品番365-0791 質量(kg)1.8 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248 入力(W)430
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します 12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適 電源(V)100 消費電力(W)400 回転数(min-1[r.p.m])4000~5500 全長(mm)300 本体質量(kg)2.2 オービット径(Φmm)12 パッド幅(mm)125
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適 電源(V)100 回転数(min-1[r.p.m])3000~4500 全長(mm)420 本体質量(kg)2.7 オービット径(Φmm)21 パッド幅(mm)150 消費電力(W)500 パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
電源(V)100 電流(A)4.5 コード長さ(m)5 パッドサイズ(Φmm)148 バフサイズ(Φmm)185 回転数(min-1[r.p.m])3200 質量(kg)1.87 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264 入力(W)430
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

軽量化とクラスNo.1のパワーを両立
全長(mm)194 質量(kg)2 高さ(mm)236 回転数(min-1[r.p.m])600~2000
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動ダブルアクションポリッシャー。パワフルな磨き作業が出来るオービット径15mmのダブルアクション機構。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。 標準で123Φ専用マジックパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフがセットです。
用途自動車の磨き作業 セット内容本体、サイドハンドル、Φ123専用パッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ 質量(kg)2.5 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~4500 定格電流(A)10.1 絶縁方式二重絶縁 パット径(Φmm)123 危険物の類別非危険物 バフサイズ(Φmm)165
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷

最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車 付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30 質量(kg)1.9 電流(A)4.5 電圧(V)AC100 消費電力(W)430 コード長さ(m)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200 オービットダイヤ(mm)12 バフサイズ(Φmm)150 パッド径(Φmm)123
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

水回りをピッカピカに、電動パワーで威力を発揮します。 生活防水IPX5、アタッチメントが3種類付、場所や用途にあわせて使い分けできます。 収納に便利な壁掛けフック付きです。 電池式コードレスなのでお手軽♪とても軽くて掃除がしやすい
用途お風呂やトイレ、台所、シンク掃除、洗面所などのお掃除に 長さ(mm)約75 幅(mm)約120 高さ(mm)約200 質量(kg)0.24 適合バッテリー単3形アルカリ乾電池4本 電源単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売)
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨 付属品ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤 消費電力(W)50 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-05 太さ(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

これ1台でポリッシャーとしてもサンダーとしても使えます。 低速回転で車のワックスがけに便利なポリッシャーとして高速回転で強力研磨のランダムサンダーとして使えます。 市販のポリッシャー用バフやランダムサンダー用ペーパーが取付け可能。
セット内容サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、スポンジパッド、木工用集じん袋 周波数(Hz)50/60 電流(A)3 電圧(V)100 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])5000~12000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×155 電源コード(m)2 定格時間(分)20 パッドサイズ(Φmm)125 偏芯量2mm
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

面ファスナータイプで簡単装着!
用途EP-900SCA用のベースパッドです。 寸法(Φmm)150 取付ねじM16
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。
質量(kg)0.94 電圧(V)12 ねじ径(mm)パット:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800 パット寸法(mm)Φ72 バッテリー容量(mAh)2000
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ポリッシャー
用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF パット径(Φmm)123 空気消費量(L/min)450 口金1/4PT 高さ(mm)153 質量(kg)1.2 全長(mm)208 騒音値(dB)86
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
質量(kg)1.1 電圧(V)12 ねじ径(mm)パット:5/16-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800 バッテリー容量(mAh)2000 パッド径(Φmm)72
1台
32,980 税込36,278
10日以内出荷

※オプションとの組み合わせは、サブ画像(別売部品組み合せ表)をご確認ください。
仕様●メーカー:京セラ●型番:APE201●電源:100V●定格電流:11.5A●消費電力:1100W●パッド取付ねじ径:M16(M12)×2.0●回転数:600~2000rpm●コード長:5m●サイズ:194×87×236(H)mm●重量:1.9kg●絶縁方式:二重絶縁●替カーボンブラシ:EA813RA-11●付属品:補助ハンドル、スピンドルネジM16、片口スパナ17mm●用途:・金属表面の研磨 ・車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し●軽量、コンパクトボディ●負荷をかけても回転が落ちない●フィードバック回路搭載●無段変速●高耐久コードホルダー採用 アズワン品番65-3892-70
1台
22,800 税込25,080
翌日出荷

やや硬めの研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施した耐久性のある研磨工具です。一般鋼材はもちろん、チタン合金鋼などの研削に適しています。
用途一般鋼材、チタン合金鋼などの研削 その他固定ネジ:M3タイプ 粒度240 入数2 最高使用回転速度(min-1)15000 先端径(Φmm)30×6
1パック
2,598 税込2,858
3日以内出荷

軟らかく弾力性に富んだゴム(ボンド)のスプリング効果によって、砥粒を均一に保持し、絶妙な粉砕性と相まって、粗めの番手でも深いスクラッチを付けずに、均一の研磨面が得られます。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてご使用ください。ステンレス・アルミニウム・鋼等の汚れ落としからヘアーライン研磨、バリ取り等に最適です。乾式研磨はもちろん、水や研削油を用いた湿式研磨では、より良い研磨面が得られます。1パック1個入りです。
粒度36 寸法(mm)W80×D50×H20 ワイン 入数1
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

100mm不織不/フラップホイール/綿/サイザルバフ/等でステンレス研磨作業、金属面の錆、酸化スケール等の除去作業に最適
付属品Φ6コレット、コレットアダプター、片口スパナ(17mm)×2本、両口スパナ(10×12mm)、ディスクスパナ、Φ12.7スリーブ、カーボンブラシ予備1SET 質量(kg)1.9 電流(A)100 消費電力(W)435 回転数(min-1[r.p.m])5600 長さ(cm)41.3 定格(A)4.5
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ミニポリッシャー
用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF パット径(Φmm)72 空気消費量(L/min)380 口金1/4PT 高さ(mm)105 質量(kg)0.78 全長(mm)205 騒音値(dB)88 付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッドが付いた仕様です。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業 セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ 質量(kg)2.1 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000 定格電流(A)11.7 絶縁方式二重絶縁 危険物の類別非危険物 取付軸5/16-24UNF
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷