PackStyleオリジナルのロールポリ袋です。エンボス加工により開封性がアップしました!
形状ロール
入数(枚)2800
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色半透明
紙管内径(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フォルダやスタンドにおすすめの小巻ロールポリ袋。
形状ロール
サイズ12号
寸法(幅W×長さL)(mm)230×340
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
長尺物用のポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
こんなお得な商品も!

レジポリロール
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール
色半透明
種類ポリ袋
入数(枚)2500
寸法(幅W×長さL)(mm)230×340
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
非粘着の為、施工が容易。
曲折部の施工も容易。
用途屋外配管の簡易防水。
湿気の多い地下室や貯水池、噴霧地などの 配管の防錆用。
蒸気配管の色別。
冷凍機ブライン管の保護。
化学工場や腐食性ガスに触れる恐れのある機器の配管の保護。
その他、色分けを必要とする箇所。
質量(g)198
引張強度(N/10mm)54
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100
ダクト径(Φmm)318
材質ポリエチレン
幅(mm)500(平らにした場合)
厚さ(mm)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に
2018年トラスコ掲載ページ6 1803
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。
タイプ非粘着
ロール状になっており、ミシン目も入っているので簡単に切り離すことが出来ます。
またエンボス加工しているので、開けやすい仕様です。
用途小売店のサッカー台などに
形状ロール
色透明
入数(枚)2500
寸法(幅W×長さL)(mm)230×340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(2500枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
色透明
長さ(m)50
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.06
質量(kg)5.5
こんなお得な商品も!

チューブ ポリエチレン製
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
色透明
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
色透明
材質ポリエチレン
粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。空調ダクトのシールに。保温筒・グラスウールの固定・シールに。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ
アズワン品番65-9316-84
1巻
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
種類ポリ袋
極薄強化ポリが、ロール状になっており、ミシン目から、一枚ずつ切ることができます。ライトパックと比べ薄肉の環境対応商品です。
用途サッカー台に
形状ロール
色半透明
種類ポリエチレン袋
入数(枚)2400
自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.1
PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。
冬場も貼りつけやすく作業。
特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用
特性気密防水
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。
アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
厚さ(mm)0.065
粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。空調ダクトのシールに。保温筒・グラスウールの固定・シールに。
仕様●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ
アズワン品番65-9316-85
1巻
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
FRONT#101両面テープは、従来の接着剤では接合が難しく、また不可能とされていたポリエチレンや、PTFEなどの素材を接合するために開発された商品です。硫酸(8%)苛性ソーダ(10%)アルコール等に対し耐薬品性があります。耐水性は、完璧で耐塩水性もあります。一般用途としては、-10℃~+70℃位の温度の下で最も優れた特性を発揮します。20℃(室温)のもとでは、72時間後に粘度力は倍加されます。特殊合成樹脂が原料で、溶剤が含まれていないのが最大の特長です。その為使用後張り合わされた部分が硬化することなく緩衝材的な効果があり曲げても大丈夫です。被着体を選択せず、ポリエチレンやPTFEなどの無極性の面やベニヤ板、コンクリート、鉄などの粗面に対しても粘着力(接着力)は強力です。接合を良くする特殊処理の必要がなくその上粘着力(接着力)が強力な為使用量が少なくすみ非常に経済的です。シリコン液(またはオイル)をハサミ・ナイフ等にぬって切断して下さい。はがすときはトリクレン、ベンジン等をたらし巻きとるようにして残りを取り除くことが出来ます。寒冷期にはテープの保温留意する事、作業の際、温める必要のある場合もあります。被着体の表面のホコリ、油、水等の異物を取り除いて下さい。
長さ(m)30
関連キーワード