1,128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(20個)
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)






仕様静電容量 = 1μF電圧 = 100 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 11.1mm高さ = 11.6mm寸法 = 16.2 x 11.1 x 11.6mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,098 税込3,408
翌々日出荷








1パック(20個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(10個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(6000個)ほか
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:900●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES アズワン品番65-7096-42
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷



1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:900V dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES アズワン品番65-7093-62
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KEMETC44UMシリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです自己回復特性を備えた材質基本的にDCフィルタリング及びDCリンクで使用されます。アルミケース、ねじボルトM12付き/なしプラスチックキャップは難燃性実行UL94V-0リード:高電流M6又はM8端子
仕様●電圧:1.1kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES アズワン品番65-7094-14
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.5kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.1kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.3kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KEMETC44UMシリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです自己回復特性を備えた材質基本的にDCフィルタリング及びDCリンクで使用されます。アルミケース、ねじボルトM12付き/なしプラスチックキャップは難燃性実行UL94V-0リード:高電流M6又はM8端子
仕様●電圧:1.8kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES アズワン品番65-7099-01
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×0.8 高さ(mm)0.8 奥行(mm)1.6 シリーズECPU (A) 許容差±20% 静電容量220nF RoHS指令(10物質対応)対応 特性ECPU (A)シリーズ. パナソニックのECPU (A)フィルムコンデンサは、内部電極と積層誘電体を備えたモールドレス構造が特長です。 このフィルムコンデンサは、静電容量値が最大1.0 μFで、低ESRを実現しています。. リフローはんだ付け専用 小型3225パッケージサイズ. 用途. このフィルムコンデンサに適した用途には、ノイズ抑制、カップリングなどがあります。 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●静電容量:270nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6957-94
1個
759 税込835
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.39 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:390nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6957-26
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●静電容量:560nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6951-68
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

TDK B33331V シリーズ 6 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
仕様●静電容量:6μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V アズワン品番65-6987-26
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷