「ポリボトル キャップ」の検索結果

69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
用途0207シリーズのタンク識別等 適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462 材質ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)67 外径(Φmm)73 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838) パッキンあり
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)高密度ポリエチレン 材質(キャップ)高密度ポリエチレン 耐熱温度(℃)0~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ広口
1本ほか
59 税込65
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NX-5用の中栓です。
仕様パッキンなし 適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A 高さ(mm)9 質量(g)2 内径(Φmm)40 外径(Φmm)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
1本
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等 材質ポリエチレン(PE) ホワイト 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 パッキンあり
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体)ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)15 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


内溶液識別用カラーキャップです。
質量(g)25 付属品パッキン、落下防止バンド 材質ポリエチレン(PE) 適合キャップTRUSCO:T0207用キャップ瑞穂化成:0193・0480・0200・0482・0484・0485用キャップ
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル先端からの液漏れを防止した構造設計。先端ノズルとキャップを一体成型していますので、ノズル付近からの液漏れがしにくいです。
用途ノズルの交換・液体の識別等 適合1L用 材質ポリエチレン(PE) 型式177 ホワイト ノズル内径(Φmm)1 アズワン品番63-1279-95
1組
219 税込241
5日以内出荷




サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性に優れたポリエーテルサルホン製バキュームボトルです。 オーバーフロー防止機構により、液体のポンプへの侵入を防止します。
材質ポリエーテルサルホン 容量(L)1.2 外径(Φmm)6(ホース接続部)吸引対象接続部(黒キャップ部)、9(ポンプ接続部) 耐熱温度(℃)180 アズワン品番4-3532-01
1セット
22,980 税込25,278
10日以内出荷

1個
49 税込54
当日出荷

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ 動画あり
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。 口内径(Φmm)31.6 材質高密度ポリエチレン 目盛なし 口数片口 ノズルあり コックなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。 仕様表示ラベル付 材質硬質ポリエチレン
1袋(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60 寸法A(Φmm)32
1個
639 税込703
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック 動画あり
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適! 仕様中栓付 その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考 材質(本体・キャップ・中栓)PE 目盛あり 雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH 表面抵抗値(Ω)108~1010 試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ細口
1本ほか
特価
75 税込83
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ細口
1本ほか
57 税込63
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
遮光 材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1個
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1個
68 税込75
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1個
68 税込75
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン 遮光
1個
74 税込81
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質(外装)ダンボール 材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm)52.5 材質(コック)PE(ポリエチレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 口数片口 最小目盛(mL)500 活栓あり ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム 使用温度範囲(℃)0~121℃ 口数片口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) タイプ広口
1本ほか
66 税込73
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) タイプ広口
1本ほか
72 税込79
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)