ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途20LフリーコンテナBOX用
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
ノズルなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)80
コックあり
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
関連資料耐薬データ
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
用途災害の備えに、行楽の水容器に、水・食品容器に
RoHS指令(10物質対応)対応
瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。
用途適合容器へコックをつけたい際に
材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
精製水の給水を便利にします。
適合W-20
トラスコ品番352-1150
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)44
アズワン品番1-4704-11
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数片口
口外径(Φmm)30
ノズルなし
コックあり
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手あり
こんなお得な商品も!

コック フリーコンテナ 用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出
質量(g)20
種別コンテナ用コック
トラスコ品番280-2431
材質ポリエチレン(PE)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。
内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。
大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)20
エスコ品番EA508AW-20
材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)
ねじコック:20A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×525
目盛間隔2L
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番818-7295
質量(g)84
ねじ外径(mm)(タンク)65用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。
内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。
大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)10
エスコ品番EA508AW-10
材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)
ねじコック:20A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×380
目盛間隔2L
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
ノズルあり
コックなし
取手あり
トラスコ品番450-9722
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)255
質量(g)109
奥行(mm)98
口内径(Φmm)22.1
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
こんなお得な商品も!

コック フリーコンテナ 用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合精製水[MRO-20L/40L]
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
全高(mm)450
外径(Φmm)305
口内径(Φmm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
遮光性に優れます。
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。PTFEバルブコック付。。茶は白目盛です。。ビュレットは先端までガラス製です。
色茶
ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。青筋入は水際の読取が容易です。。PTFEバルブコック付。。ビュレットは先端までガラス製です。
仕様青筋入
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手なし
室温の上昇によって生ずる液漏れを防止する気圧調整機能(コック)を備えています。
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)HDPE
ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。
材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
女性や手の小さい方でも握りやすく、スクイーズしやすい設計になっています。 ノズル口径の均一性や角度など高精度に設計されています。 B型は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルからの液の滴下を防止する事ができます。
材質(本体)LDPE
1目盛(mL)50
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)HDPE
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等
材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体
ねじの呼び寸法10A
目盛なし
材質(コック)黄銅
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
中栓なし
パッキンあり
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。移動時に便利なハンドルが付いています。
容量(L)20
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム
全高(mm)436
外径(Φmm)305
口内径(Φmm)106
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
レバーコック付のポリ瓶です。
材質本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)31.6
材質高密度ポリエチレン
目盛なし
口数片口
ノズルあり
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
こんなお得な商品も!

ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類第ニ石油類)
規格JIS Z1710合格
肉厚1.5mm以上
口数両口
ノズルなし
使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コックあり
関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手あり
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)99
仕様目盛なし、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
最小目盛(mL)-
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
取手あり
関連キーワード
1
2
次へ