ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135
最大打力(N)294
グリップ最大径(Φmm)18
ポンチ軸径(Φmm)4.5
パームプロテクター径(Φmm)-
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
用途硬い木材や金属のポンチ
正確な目打ち作業が
得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)160
タイプ強力型超硬付
軸長L(mm)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません
全長(mm)130
タイプ標準
軸長L(mm)25
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、自動センターポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガード付仕様で安全に作業ができます。
硬度HRA85
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160
適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。
トラスコ品番373-9023
質量(g)160
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)34
寸法l1(mm)90
寸法l2(mm)70
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)130
タイプ超硬チップ付
軸長L(mm)25
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付
全長(mm)174
グリップ最大径(Φmm)24
ポンチ軸径(Φmm)6
最大打力(N)490
パームプロテクター径(Φmm)53
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。
ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。
頭部をねじると力の強弱を調節できます。
耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ
材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
正確な目打ち作業が
得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)130
軸長L(mm)25
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
正確な目打ち作業が
得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)160
タイプ強力型
軸長L(mm)30
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
押し込むだけで簡単にポンチングできます。
先端超硬チップ付。
打力調整可能。
AP-Sはケガキ針にもなります。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
正確な目打ち作業が
得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)210
タイプ長軸
軸長L(mm)100
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
全長(mm)120
先端径(mm)4
材質ばね鋼鋼材SUP10
幅(mm)9.5
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。
加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。
丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。
先端超硬チップのため長持ちです。
仕様超硬チップ付
材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト
寸法(mm)128×25×25
質量(g)78
適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。
ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。
トラスコ品番207-7543
全長(mm)155
材質/仕上先端部:SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)
直径(Φmm)16
質量(g)135
硬度HRC60~62
先端角(°)80
最大打力(N)180
ピン径(Φmm)6
アズワン品番64-8399-80
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フランス製の高品質な自動センターポンチです。ケガキ針としても使用できます。持ちやすいプラスチック製のグリップ付仕様です。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ1 1365
ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2)
硬度HRA90
先端角(°)90
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
フランス製の高品質な超硬チップ付きの自動センターポンチです。握りやすく快適な作業性を実現する人間工学に基づいたキャップ付仕様です。
全長(mm)143
トラスコ品番855-3703
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)142
最大打力(N)353
直径(mm)16
2018年トラスコ掲載ページ1 1364
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。
ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。
トラスコ品番207-7544
全長(mm)55
材質/仕上SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)
質量(g)11
硬度HRC60~62
先端角(°)80
ピン径(Φmm)6
アズワン品番64-8399-81
1本
¥269
税込¥296
翌日出荷
自動センターポンチ206G用の替芯です。
材質クロムバナジウム鋼
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
頭出しの釘を連続作業で正確に打ち込めます!
壁紙・布張り等の作業の場合に下地板の釘の打ち込みが効率よく行えます。
真上にも簡易に打てます。
キャップを回し強弱の調整ができます。
グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。
連続使用での疲労軽減。
ハンマー不要の自動釘
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ