402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンチ セット モノタロウ 動画あり
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質S45C 硬度HRC42~48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 トラスコ品番366-9076 セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0 質量(g)650 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
3,698 税込4,068
当日出荷

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mm 材質S45C材
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。 セット内容5、6、8、9、13mm 材質S45C材
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。 はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。 替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。 銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。 パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ) 材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付) 寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40 穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7鉄板:0.2銅板:0.5
1セット(22点組)
31,980 税込35,178
欠品中

外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。 八角胴全長115~180mmホルダー付き
全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180 セット内容2、3、4、5、6、8mm 材質クロムバナジウム鋼
1セット(6個)
2,398 税込2,638
当日出荷

使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(g)640 硬度54±1 トラスコ品番327-1374 セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
1セット(8本)
3,398 税込3,738
当日出荷

センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。 トラスコ品番215-6458 セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット 質量(kg)2.1
1セット(17本組)
35,980 税込39,578
当日出荷

ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。 材質炭素工具鋼
1セット(2本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に セット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm 材質機械構造用炭素鋼(SC) 質量(g)70 硬度HRC50以上
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

モノタロウのポンチセットPS9専用の布ケースです。
用途ポンチの持ち運びに。 材質帆布 収納本数(本)9
1個
449 税込494
当日出荷

・タガネとポンチを含むポンチセット。簡単な作業に、あると便利な工具類です。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

スタンダードな並行ピンポンチセット
全長(mm)150 セット内容(mm)2・3・4・5・6・7 六角軸二面幅(mm)10
1セット(6パック)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用します。 手に馴染む樹脂グリップ付。 サイズ…2・3・4・4.5・5・6・7・8mm
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

高品質の鋼材を使用したポンチのセットです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
トラスコ品番149-4255 セット内容6点/テーパーポンチ:1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、センターポンチ:4mm 材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)460
1セット(6本)
4,598 税込5,058
当日出荷

仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mm アズワン品番65-2148-69
1セット(12個)
13,700 税込15,070
翌日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ポンチセット(パック)
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
セット内容平行ピンポンチ(715-2・3・5・6の5品番) 質量(g)140
1セット
4,998 税込5,498
9日以内出荷

GISUKE(タカギ)皮ポンチセット
用途皮・ビニール・厚紙・ゴム・うす板などの穴あけに。 セット内容Φ3・4・5・6・8mm 材質(本体)S55C
1セット(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷

SIGNET(シグネット)センターポンチセット
セット内容:セット内容:3・4・6・8mm。美しいミラーメッキ仕上げのセンターポンチ4本セット。八角胴。
材質CR-V 全長(mm)100・120・150・150 胴径(Φmm)8.0・9.5・12.7・12.7 刃先幅寸法(mm)3・4・6・8
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1本
12,100 税込13,310
翌日出荷

全長(mm)150 エスコ品番EA572DL セット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm) 材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック
1セット(6本)
5,290 税込5,819
当日出荷

焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。 スタンドホルダー付です。
用途各種ピン抜き作業に トラスコ品番828-7339 セット内容748A-2、3、748B-4、5、748C-6、8 材質クロームバナジューム、ホルダー:プラスチック 質量(g)539
1セット
11,980 税込13,178
60日以内出荷

主要サイズが1セットになった便利なセットです。従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムは作業性の向上に有効です。
1セット(3本組)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

クロームバナジウム鋼で強度、耐久性に優れています。 クロム仕上げで防錆強化
セット内容センターポンチ 4mm、5mm・テーパーピンポンチ 3mm・ピンポンチ 2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm・エボシタガネ 5mm・タガネ 12mm、15mm、18mm
1セット(13本)
8,798 税込9,678
欠品中

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ネイルポンチセット
セット内容ネイルポンチ(2・3・4・5・6mm)、プラスチックスタンド 全長(mm)165 質量(g)490 先端径(mm)2・3・4・5・6
1組
6,398 税込7,038
90日以内出荷

1セット
12,980 税込14,278
59日以内出荷

表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。 6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)
全長(mm)150 軸長(mm)42、44、45、48、48、49 グリップ径(Φmm)11 入数6 先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

PP300 ピンポンチセット TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)ピンポンチセット
保管に便利なビニールバック入り。 見やすくわかりやすいサイズ表記。 平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
トラスコ品番498-1588 セット内容PP-04、4.5、05 質量(g)160
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します。5本セット。ケース付。
1セット
7,780 税込8,558
翌日出荷

ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
1セット(8本)
5,998 税込6,598
当日出荷

1セット(8本)
14,500 税込15,950
翌日出荷