23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山陽商会(AMENITY COX)ポンプ室標識
表示内容ポンプ室 材質PVCプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1
1枚
599 税込659
当日出荷

アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
1枚
899 税込989
当日出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に トラスコ品番359-6477 材質アクリル黒+アルミ特殊仕上げ 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工 ・シルバー・黒 取付粘着テープ 質量(g)51 縦(mm)60 横(mm)200 表示内容ポンプ室 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
9,498 税込10,448
翌々日出荷

1枚
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


穴なし、加工フリーです。ビスまたはテープで留められます。(ビス・テープは別売り)
材質硬質エンビ 厚さ(mm)1 寸法(mm)100×300 質量(g)42
1枚
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


キシデンテクノ(キシデン工業)タッカー
アフター&パーツ対応可能
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


文字内容ポンプ室係員以外立入禁止 材質硬質塩ビ、ラミネート加工 仕様片面印刷 エスコ品番EA983A-1A 厚さ(mm)1 寸法(mm)100×300
1個
500 税込550
翌日出荷

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。 仕様テープ付 材質アクリル 取付方式テープ付 寸法(縦×横)(mm)50×150
1枚
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


取付方式裏面テープ・ビス付 仕様(差し込みケース・80×245×7.4mm〈最厚部〉)裏面テープ・ビス付
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取付方式両面テープ 材質アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面) 厚さ(mm)2
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)50×150×2
1枚
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
厚さ(mm)1 種別設備 材質ラミプレート 取付方式両面テープ/マグネットシール
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

危険地域室標識です。
材質アクリル板 文字裏印刷
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

文字内容機械室係員以外立入禁止 材質硬質塩ビ、ラミネート加工 仕様片面印刷 エスコ品番EA983A-4A 厚さ(mm)1 寸法(mm)100×300
1個
500 税込550
当日出荷

1枚
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

主要材質アクリルプレート 厚さ(mm)2 プレート:赤、文字:白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション)4-20mA アナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。真空ポンプが収納できる構造となっていますので、限られたスペースを有効に利用できます。またオプションには収納室にスライド式の真空ポンプ架台が取付可能でメンテナンスが容易に行えます。
仕様●コード番号:212158●使用真空度範囲:101~0.1kPa(760~1Torr)※2 電源(V)単相 AC200(50/60Hz) 使用温度範囲40~200℃ 方式減圧・壁面加熱 内容積(L)91 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×669×1500 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450 温度調節精度±1℃(at200℃)JTmK05 温度変動±1.5℃(at200℃)JISC60068 最高温度到達時間約80分 棚受段数4段(固定) 棚板調整ピッチ(mm)105 サービス分類レンタル
1個
7,690 税込8,459
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)