・流量測定に必要なものが全てがセットになっていますので、製品が届きましたらすぐにご利用いただけます。・配管の外側にクランプオン型センサーを取り付けるため、配管を工事・加工する必要がありません。・センサーのマウンティングキットに磁石が組み込まれていて、磁性体の配管材質でしたらワンタッチで取り付ける事ができるため、設置の時間やコストを削減できます。
用途上下水道、水処理、工場排水、純水、RO水、化学薬品等の幅広い用途で使用されています。
仕様MODBUS:RS485
材質配管:炭素鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、鋳鉄などの金属配管、塩ビ等の樹脂配管、その他)
流体液体 (水、海水、灯油、軽油、アルコール、その他)
ケーブル長(m)センサー:5(標準)
温度(℃)本体:-40~+60、センサー:-40~+80
外径(Φmm)配管:25~1200(1"~48")
測定方式伝搬時間差方式
湿度(%RH)~99(結露がないこと)
アナログ出力4~20mA、750Ω以下
保護等級本体:NEMA13、IP54|センサー:IP68
各種認証CE
測定流速(m/s)±0.01~±12
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。
流速に応じて自動感度調整。
測定データを内部メモリーに保存。
保存データをパソコンに転送可能。
自動パワーセーブモード機能。
20文字×4桁 液晶表示。
カレンダー内蔵。
用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。
仕様テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組として
セット内容表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)(本体)約1.3(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む)
測定範囲最大4m/s
電源(V)AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用)
測定方式電磁式
表示20桁×4行 LCDディスプレィ
測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)1.000~1.999m/s(±0.040m/s)2.000~4.000m/s(±0.080m/s)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)(センサープローブ)25×100×25
データ出力リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送
時間(平均)1、5、10、20、40、60sec.
電源バッテリー(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間
応答時間(秒)0.5
測定方向一軸一方向
周囲湿度(%RH)25~95(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~50(直射日光下は避けること)
主材質(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル
使用水温(℃)0~40(凍結除く)
サービス分類レンタル
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)±10(FS)
適合流体水
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の
肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
風量演算および平均・最大・最小の計測機能
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)
付属品単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚
質量(g)260(電池を含まない)
電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)
ケーブル長(m)2
精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188
電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)
保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch
プローブ長(mm)294~1060
応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)
動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと
プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定
小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。
仕様【計測角度/距離】俯角 20度~45度,偏角0度~20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。【外部電源入力】DC10.8V~16.5V
セット内容本体
質量(kg)約2.4 アルカリ乾電池を含む
電源内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。
消費電力(外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時)
分解能0.01 m/s
計測範囲0.5 m/s~20 m/s 水面の状態により異なります。
精度定格±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて
外寸法(mm)160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まず
データ記録件数内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録
NETIS番号KT-130072-A
サービス分類レンタル
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧30VDC(最大)
温度範囲(℃)0~+60(液体)
構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
河川や各種水路などで流速を簡単・正確に測定するために開発された現場用ポータブル型の1軸電磁流速計。
水深3cmからの現場に対応でき、従来のプロペラ式に比べ、故障が少なく、取扱いおよび保守が非常に簡単であり、微流速から高流速までの流速値がデジタル出力で得られます。
仕様【最小測定水深】3cm【耐圧性能】30m水深相当【平均時間】1、5、10、20、40、60秒選択式【メモリ内容】ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間
材質ウレタン樹脂
寸法(mm)センサ:Φ30×64、センサープロープ:W240×D100×H95
質量(kg)約1.1
タイプ電磁誘導方式
電源単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可)
ケーブル長(m)10m(最大延長50mまで可能)
精度測定値の±2%±0.005m/s
表示LCD20文字2行
分解能0.002m/s
外部出力RS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送
メモリー容量2MB、255ブロックまで記録可能
測定レンジ0~5m/s
測定方向1軸1方向
表示内容流速(m/s)
防水性JIS4等級相当
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など
材質(本体)ABS
質量(g)180
寸法H(mm)表示部:56
電源単3電池×2個
使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)
寸法D(mm)表示部:35
寸法W(mm)表示部:72
精度(%)±10RD
使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)
最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)
使用環境0~45℃、RH30~80%
材質(ケーブル)PVC被覆
機械的寿命40万リットル以上
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命約1500時間
USL超音波流量計は、表示部(制御部)と検出器(センサー部)から構成されております。
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2
質量(g)約120
温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)
精度±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
計測対象水、薬液
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)約600
周囲温度(℃)-10~+70
口径(mm)10
パルス定数(mL/P)7.69
回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様RoHS指令対応品CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)対応
検出部に超音波振動子を使用しています。様々な2種混合ガス濃度を測定することが可能です。長寿命で長期安定性に優れ、校正およびメンテナンスが長期間不要です。省電力で連続してガス濃度を測定することが可能です。バッテリー駆動によるポータブルでの使用も可能です。
付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台
種別He/Air
質量(kg)【計器】約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く)
アナログ出力DC4-20mA
測定範囲(%)0~50He
温度【サンプル】常温(50℃ max.)
時間【始動】約10秒
流量(L/min)【サンプル】0.5~2.0
測定ガスHeとAirの混合ガス
圧力(kPa)【サンプル】大気圧~+20
応答速度90%応答 約10秒
周囲温度(℃)5~45
電源供給本体 DC11V~48V、ACアダプタ AC100~240V 50/60Hz
配管接続口径出入口 Rc1/4
アズワン品番62-2690-51
1セット
¥309,800
税込¥340,780
31日以内出荷
検出部に超音波振動子を使用しています。様々な2種混合ガス濃度を測定することが可能です。長寿命で長期安定性に優れ、校正およびメンテナンスが長期間不要です。省電力で連続してガス濃度を測定することが可能です。バッテリー駆動によるポータブルでの使用も可能です。
付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台
種別He/N2
質量(kg)【計器】約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く)
アナログ出力DC4-20mA
測定範囲(%)0~50He
温度【サンプル】常温(50℃ max.)
時間【始動】約10秒
流量(L/min)【サンプル】0.5~2.0
測定ガスHeとN2の混合ガス
圧力(kPa)【サンプル】大気圧~+20
応答速度90%応答 約10秒
周囲温度(℃)5~45
電源供給本体 DC11V~48V、ACアダプタ AC100~240V 50/60Hz
配管接続口径出入口 Rc1/4
アズワン品番62-2690-52
1セット
¥309,800
税込¥340,780
31日以内出荷
・「設定自動検出」機能搭載で、設定に不可欠な配管の外径・肉厚・材質情報をワンクリックで自動設定することができます。・特殊なガスケットパッドを使用しているため、センサー用ゲルを塗布する必要がなく、検査時間の大幅削減につながります。・LCD および LEDディスプレイで、3色のインジケータライトの色の変化により通常/エラー等、機器の状態が確認することが可能です。
用途表示部とバックルを止めるネジ以外は全てPEEKなどの樹脂で構成され、金属部品が少ないため、錆に強く高い耐食性があります。そのため、薬品などの化学物質を使用する現場での使用も可能です。
付属品電源ケーブル 2m
材質配管:金属配管、樹脂配管 (UPVC / PPH / PVDF / PFA / PTFE)
使用温度(℃)0~85
測定精度±3.0%RD(F.Sの10%以上)/±0.3%F.S.(F.S.の10%未満) ※測定流体が水、温度25℃の時
電源電圧(V)12~36 DC(消費電流:200mA @12V)
保護等級IP66
出力信号4-20mA / Modbus RTU RS485
適合流体不純物や気泡のない液体
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容本体(ケースカバー・ベルト付)、センサー(接続ケーブル付)、伸縮式測定ロッド(最大約1.7m)、ACアダプタ、データ転送ソフト、PC接続ケーブル、取扱説明書(本体用、データ転送用)、収納ケース
質量(kg)本体:約1.2、センサープローブ:約0.7(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)水温:0~40
電源(V)専用ACアダプター:AC100(50/60Hz)
測定方式電磁式
表示20桁×4行・LCDディスプレイ
測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)・1.000~1.999m/s(±0.040m/s)・2.000~4.000m/s(±0.080m/s)・4.000~6.000m/s(±0.120m/s)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:215×100×70(突起物・金具含まず)
連続使用時間(時間)内蔵バッテリー:約13
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)センサープローブ:25×25×100(電極左右側面、アース側面)
応答時間(秒)0.5
風速測定範囲(m/s)(最大)6
測定方向一軸一方向
周囲湿度(%RH)25~95
充電時間(時間)内蔵バッテリー:約10
周囲温度(℃)0~50
主材質本体:ABS樹脂ケース・アルミ製底蓋、センサープローブ: 硬質ウレタン・ポリウレタン皮膜ケーブル
防水保護等級本体:IP56相当
平均時間:1.5.10.20.40(秒)
サービス分類レンタル
流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径G1オス
測定範囲10-90L/min
電源単4乾電池 2本
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)0~40
精度±5% F.S.
測定流体水
流れ方向下→上
最高使用圧力(MPaG)0.3
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズRc1/8
質量(g)250
目盛10:1(有効目盛)
精度FS±10%
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)0.5
材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
エア・窒素計測に特化したコストパフォーマンスに優れた超音波流量計が登場!
超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現しました。
また、可動部がないため、従来の他計測方式の流量計と比べ、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。
電源工事が不要で10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)、RS485の3種類をラインアップしました。
用途電力量の削減対策として、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に、工場で精製・使用された窒素量の把握に(脱脂処理にも対応)
タイプ外部電源タイプ
電源【外部】24VDC±10%、消費電力1.5W以下
温度範囲(℃)-10~60
出力方式デューティー(35~65% 最大周波数:10Hz)または ワンショット(ON時間 50/100/125/250/500msから選択 )
出力接点【出力1】単位パルス(正流)、【出力2】単位パルス(逆流)、流量上下限警報、本体異常、電文の出力をボタンにより選択、【共通仕様】Nchオープンドレイン出力2系統:最大負荷:24VDC 50mA
出力電流(mA)4~20(上限22)
パルス出力【単位】100L(normal)/P、1000L(normal)/P
負荷抵抗400Ω以下
圧力(kPa)0~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。
単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに
測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)
質量(g)180
電源単4電池×2個
最高使用圧力(MPa)0.6
精度±10%F.S.
使用温度(℃)0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと)
表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×70
接続口Rc3/8"メス
RoHS指令(10物質対応)対応
流量レンジ(L/min)1.5~14.1
耐水圧(MPa)1.75
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高性能16ビットMCU制御でデータの記録はminiSDカードを採用したカード型内蔵記録方式の流速計です。流速だけでなく、流向方位、水温も測ります。
INFINITYは、高性能16ビットMCUで制御され、記録媒体としてminiSDカードを有する内蔵記録方式計測器です。COMPACTシリーズではフラッシュメモリーが電子基板上に固定されていたため、観測プログラムの設定やデータの転送作業時に、測器自身をパソコンに直接接続する必要がありました。また、データ通信にはRS-232C を採用していたため、転送時間が遅いなどユーザー各位から改善要求が多数寄せられていました。新しいINFINITY は、これらの問題点を全て解決できる仕様となっています。観測設定は、USBを介してパソコンから直接入力するか、計測器から取り出したminiSDカード上にパソコンで設定を入力するかを選択することができます。また、USB、miniSDカードを使用することで、転送速度は格段に向上しました。この結果、現場環境を問わず、迅速、安全且つ容易な取り回しを可能にしました。
NFINITYは、記憶容量1GバイトのminiSDカードが標準装備されています。しかし、市販の2GバイトまでのminiSDカードで動作を保証しており、お客様の観測仕様にあわせて交換可能です。標準512Mバイトの場合、16ビットデータが最大約5000万ワード、したがって、7チャンネル測器の場合では700万データが収録可能となっています(ただし、観測時間は、電池容量と消費電流によって決定されます。消費電流は、装置間で異なります)。さらに、繰り返し収録延長・保存も可能な設計をとっています。miniSDカードに記録されたデータファイルは、Windows対応形式です。 WindowsOS 搭載パソコン内蔵のカードスロットや市販のカードリーダー・ライターで、データ読み込み、および、ファイル管理を高速処理することができます。
COMPACTシリーズでは、設定通り正常に計測開始されたかどうかを判断する手段がなく、観測者に少なからず不安感を与えていたと思われます。INFINITYは、観測開始を音で知らせる 「動作確認機能」を新たに搭載しました。
NFINITYは従来のコラム型リチウム電池の使用を止め、カメラ用リチウム電池(CR-V3)を採用しました。この電池はカメラショップや家電量販店で容易に入手可能です。モデルによって最大搭載電池数は異なりますが (2本、または、4本)、1本でも動作が可能な設計になっています。観測仕様に合わせて経済的な運用が可能になりました。
INFINITYの観測制御ソフトウェアは、現場観測者からのご意見を組み込み、使い勝手の良いソフトウェアとして再構築しました。例えば、観測インターバル設定は、0.1秒から6,000秒の範囲で選択が可能となり、より細密な観測計画が立てられるようになりました。
セット内容本体、miniSDカード、miniSDカードアダプター、USBケーブル、結露防止用窒素ガス缶、通信処理ソフト、データ処理ソフト、六角レンチ、予備 六角穴付ボルト、電池押え用予備ネジ、Oリング、シリコングリス、リチウムバッテリー、本体取扱説明書、通信処理ソフト用取扱説明書、データ処理ソフト用 取扱説明書、収納ケース
質量(kg)空中/1、水中/0.6
測定範囲(流速)0~±500cm/sec(方位)0~360°(水温)-5~45℃
電源CR-V3型リチウム電池
測定項目流速、方位、水温
精度(流速)±1cm/secまたは±2%(方位)±2°(水温)±0.02℃
センサータイプ(流速)2軸電磁誘導方式(方位)ホール素子(水温)サーミスタ
材質(ケース)チタン2種
分解能(流速)0.02cm/sec(方位)0.01°(水温)0.001℃
消費電流(mA)90
寸法(Φ×Lmm)42(フランジ部54)×450
データ容量約850万データ(6ch、標準512MB時)
バッテリー容量(Ah)3.3(最大2個使用可)
耐圧力性1000m水深相当
引張強度(kN)約2(200kg相当)
サービス分類レンタル
構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体水
電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)
温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)
周囲温度-10~+70℃
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
関連キーワード