22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等 材質(本体)スチール/焼き付け塗装 電源(V)AC100
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と高速です。HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアーを浴びることができます。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 トラスコ品番458-6751 質量(kg)40 高さ(mm)1500 奥行(mm)200 間口(mm)500 電源(V)AC100 消費電力(W)275 処理風量(m3/min)5.4 吹出風速26.1m/s
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。
質量(kg)40 材質(本体)メッキ処理鋼板(内部で一部SUS430を使用) 電源(V)AC100 50/60Hz 構造送風機/薄型シャワーファン×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500 処理風量(m3/min)約5.4 ノズルエアジェット:樹脂製パンカーノズル×4 最大消費電力(W)275 清浄度吹出:クラス100 集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1 吹出風速(m/s)26
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 質量(kg)25
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレフィルターです。
仕様(消耗品)プレフィルター トラスコ品番458-6778 適合本体KAS-P04 質量(g)30
1台
13,980 税込15,378
20日以内出荷

1個
441,540 税込485,694
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。 トラスコ品番458-6786 材質スチール(焼付塗装)、アルミフレーム 質量(kg)200 高さ(mm)2058 奥行(mm)1000 間口(mm)1060 電源(V)AC100 消費電力(W)500 風量(m3/min)7 吹出風速18m/sec
1台
639,800 税込703,780
40日以内出荷

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 トラスコ品番458-6760 質量(kg)2
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

適合機種:KAS-P08、KAS-P08S、KAS-P13、KAS-P13S、KAS-IP08、KAS-GP08用HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0356 適合本体KAS-SS08 質量(kg)3.5
1枚
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ホテル・商業施設等の入り口に設置し、入館者の体に付着した花粉や塵埃をエアージェットで吹き払います。継続的に清浄空気を吹き出すモードと、センサー反応時にエアージェットを吹き出す2モードの使い分けが可能です。作業室の入り口に置いても邪魔にならない「コンパクト」「省スペース」のエアーシャワー。350×250のサイズなので出入口などの狭い場所のクリーン化に威力を発揮します。「工事不要」で家庭用コンセントにつなぐだけで簡単に使用できる。
仕様設備電力(VA):約660、騒音(dBA):約80 付属品転倒防止金具×2 質量(kg)45 電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz 構造鋼板製焼付塗装 (抗菌) 処理風量(m3/min)約5.0(エアージェット時) 風量吹出:約25m/s(エアージェット時) 集塵要素HEPAフィルター、不織布フィルター 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上 起動様式エアージェット:センサー感知にて20秒吹出 ノズル数エアージェットノズル:5個
1台
359,800 税込395,780
60日以内出荷

ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のHEPAフィルターです。
トラスコ品番458-6743 質量(kg)2.7
1台
81,980 税込90,178
30日以内出荷

空気のカーテンで冷暖気を逃しません。 室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。 常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。
電源(V)単相100、 50/60Hz 電源コード(m)全長約4.4 保証期間1年 最大風速(m/s)強11.5/弱9.5(吹出口) リモコン有線リモコン
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種:KAS-SS08用HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0348 適合本体KAS-SS08 質量(kg)3.5
1枚
95,980 税込105,578
5日以内出荷

適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。
トラスコ品番793-0364 適合本体KAS-SS08 質量(kg)0.1
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷

日立産機システム簡易型エアシャワー
お客さまの出入り口ドアを利用する簡易タイプ建築工事不要で低コスト。 フラッタージェットノズル搭載により広範囲にエアジェット吹きつけ。 AC100V電源のためコンセントに差し込むだけで使用可能(15Aコンセント)。
仕様設備電力:720VA以上 付属品M8プラグボルト×4ケ、転倒防止金具(床用)×4ケ、連結プレート×2ケ、連結用ネジ×1式 質量(kg)約150 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100/1Φ 消費電力(W)600±20%(エアジェット運転時) 制御方式PLC(プログラマブルコントローラ)によるプログラム制御 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体ユニット:(最大)1000×200×2090 風量(m3/min)循環:9.5±20%(初期にて) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×2130~2150 風速(m/s)エアジェット:30±20%(初期における平均値/振動気流の原点にて) ノズルフラッタージェットノズル(埋込形、回転可能) 保護装置電気的保護装置:過負荷時のモータ保護用電子サーマル 周囲環境5~40℃/85%RH以下、一般室内空気(有機溶剤、可塑剤など特殊雰囲気は除く) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×1000×2090~2110 ノズル数8個
1台
909,800 税込1,000,780
45日以内出荷

毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。 自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。 ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。 吸引の強弱や時間を調整できます。 集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品壁掛用金具 容量(L)集塵袋:約1.6/個 ホース長さ(m)1.3 仕様集塵袋取替警告機能付
1個
特価
118,780 税込130,658
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
仕様消費電力(W):20 付属品フィルター2枚(本体搭載1枚、予備1枚)、専用収納スタンド 材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン) 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 本体質量(g)約300 型番SHZ-020 本体サイズ(mm)243×86×103 アズワン品番2-4213-21 商品タイプレンタル品はこちら
1個
19,700 税込21,670
当日出荷

容量(L)7 材質本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ポンプ:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂 質量(g)1150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×475
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。 キャッチしたゴミ・異物の見える化により、5S対策の推進につながります。 1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
寸法(mm)300×300 フィルム厚さ(μm)35 仕様通し番号付き(カウントダウン) トラスコ品番828-6622 材質中密度ポリエチレン(MDPE) 粘着剤水溶性アクリル系 穴寸法(Φmm)150 アズワン品番2-2148-11
1個
4,198 税込4,618
欠品中