35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)7 材質本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ポンプ:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂 質量(g)1150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×475
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

手動でカンタン加圧。50℃までの温水も使える。過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置つき! レバーをロックすれば、らくらく連続シャワーができるロック機能付き! 電力を必要としない環境に配慮したエコロジー商品。 ホースの長さは約180cm! 中身いっぱいのタンクをいちいち持ち歩く手間がかからない! 加圧式。
付属品ミストノズル 材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズル:ポリプロピレン 種類手動 タンク容量(L)7
1台
8,698 税込9,568
7日以内出荷

ポリタンクと組合わせて、キャンプや車中泊などに活躍する加圧式アウトドアシャワーを自作出来るキットです。キャンプや車中泊での食器洗い、海水用や災害時での簡易シャワーなど、様々なシーンで活躍します。シャワーヘッドは低水圧用のため、勢いがある水流で満足感のある浴び心地です。電源(電池)不要でどこでも使用できます。災害時の備えとしてもおすすめです。英式バルブを採用しているので、汎用の空気入れを使用できます。しっかりと空気が入れられるので、手押しタイプと比べて水圧が強いです。吐水側の取付ネジはG1/2です。ネジ口金やフレキパイプも取付けできるので、簡易給水ポンプとしても使用できます。内径50ミリキャップ式のポリタンク用
用途ポリタンクと組合わせて、キャンプや車中泊などに活躍する加圧式アウトドアシャワーを自作出来るキットです。
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

持ち運びができるポータブルシャワー。 海水浴やキャンプ、BBQに!災害時用としても。 20リットルの大容量なのに、コンパクトに折りたたんで簡単に持ち運びができるポータブルシャワー! 海水浴やキャンプ、バーベキューなどのアウトドアのお供に。 また災害時の緊急用にもお使いいただけます。 フック付ロープで簡単に吊り下げることができるので、いろんな場所で設置が可能です。 太陽光の熱を黒色が吸収するので、水を温めてご利用いただけます。
用途海水浴やキャンプ、BBQ、災害時用としても セット内容本体、フック付ロープ 材質本体・ホース部:塩化ビニル樹脂(PVC)、ポリエチレン シャワーヘッド部:ABS樹脂 フック付ロープ:ABS樹脂、ポリエステル 寸法(cm)本体:60×41、ホース部:37、シャワーヘッド部:20、フック付ロープ:110~
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 質量(kg)25
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 トラスコ品番792-7088 材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン 質量(g)600 ねじ外径(mm)(タンク)50、65用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

サンワダイレクトポータブルウォッシャー
水道のない場所でも水洗いできるポータブルウォッシャーです。 圧力は水道の約2倍です。 車のシガーソケットから電源をとるので、アウトドアに最適です。 ホースの長さは6mで遠くまで使えます。 付属のノズルの締め付け具合で水の拡散幅を変えることができます。 ストレートからワイドまで水の出方を調整できます。 シャワーノズルも付属しているので用途によってノズルを変更し、ポータブルシャワーとしてもお使いただけます。
質量(kg)5(本体) 電圧シガーソケット DC12V (12V専用)※24Vでは使用できません。 消費電力(W)60 タンク容量(L)15 定格電流(A)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×345 ホース長さ(m)6 吐出圧力(MPa)0.6 許容温度(℃)40以下 取扱説明書あり(日本語)
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

水しぶきが飛び散りにくいリング状シャワー(流量約2.0L/min)。 ヘッド部は手のひらに収まり、回転自在。片手で入・切の操作ができます。
付属品収納バッグ 寸法(mm)(ヘッド部)60×60×120 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)0.9 ポンプコード(m)2.9 ホース長さ(mm)1620 アズワン品番8-9670-11 松吉医科器械コード23-2567-00
1個
18,980 税込20,878
欠品中

JPW-T81-W/H 充電式ポータブルウォッシャー アイリスオーヤマ 動画あり
電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。 コンパクトで持ち運びがラクです。 充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。 掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。 小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。 3種類の吐出パターンを切り替え可能です。 場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。 タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト/グレー 質量(g)2400 電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3A タンク容量(L)8L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×216×275 ホース長さ(m)3 連続使用時間(分)約24 バッテリーリチウムイオン2次電池 寿命繰り返し充電約400回 充電時間(時間)約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) パターンシャワー、ジェット、キリ バッテリー容量(mAh)2000
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

バスポンプ KP-104シリーズ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V)AC100 最大吐出量(L/min)14 最大揚程(m)2.5 電源コード(m)- フィルターKF-006 ポンプコード(m)4 ポンプKP-301S 接続口径(Φmm)15 使用条件定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプ式なので、電源、電池を必要としないエコロジー商品です。 軽くてコンパクト。肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク。 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ。 レバーをロックでらくらく連続散水。
容量(L)6 付属品シャワーヘッド、ブラシノズルセット 質量(g)1340
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

かばんに入っていても、人に見られても恥ずかしくない、おしゃれな携帯型シャワートイレ。独自設計のストレートノズルで向けた方向に噴射できる。・用をたす前に便器が汚れている、または汚してしまった時。・キャンプ場や海外の公衆トイレが汚い時。ペットのお散歩のおともに。繰り返し使えるリチウムイオンバッテリー搭載。吐出量3モード切替(強:640ml/分、中:330ml/分、弱:160ml/分)。3種類のノズル(標準・ソフト・ストレート)付属。
付属品USBケーブル(USB-C/A)、収納袋 本体質量(g)200(USBケーブル除く) 充電時間フル:約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×53×159 タンク容量(mL)170 内蔵電池リチウムイオン電池DC3.7V 500mAh 定格入力DC5V 1A 連続使用回数約60回(強洗浄の場合)
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(L)7 材質本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂 質量(g)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×475
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と高速です。HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアーを浴びることができます。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 トラスコ品番458-6751 質量(kg)40 高さ(mm)1500 奥行(mm)200 間口(mm)500 電源(V)AC100 消費電力(W)275 処理風量(m3/min)5.4 吹出風速26.1m/s
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

1個
441,540 税込485,694
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等 材質(本体)スチール/焼き付け塗装 電源(V)AC100
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 トラスコ品番458-6760 質量(kg)2
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

市販の水タンクにセットして使う手押しポンプ。 押した分だけ水が出るので水が無駄になりません。 ノズルに付属のシャワーヘッドをつけるだけで、簡易シャワーになります。 キャンプやアウトドアなどの電気を使えない場所でも大活躍。一つ備えておくと安心のポンプです。
セット内容ポンプ本体×1、ノズル(水を排出する)×1、ホース(タンク内で水を吸い上げる)×1、シャワーヘッド×2 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ステンレススチール、シリコン、TPE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×10×30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレフィルターです。
仕様(消耗品)プレフィルター トラスコ品番458-6778 適合本体KAS-P04 質量(g)30
1台
13,980 税込15,378
20日以内出荷

適合機種:KAS-P08、KAS-P08S、KAS-P13、KAS-P13S、KAS-IP08、KAS-GP08用HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0356 適合本体KAS-SS08 質量(kg)3.5
1枚
89,980 税込98,978
3日以内出荷

コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。
質量(kg)40 材質(本体)メッキ処理鋼板(内部で一部SUS430を使用) 電源(V)AC100 50/60Hz 構造送風機/薄型シャワーファン×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500 処理風量(m3/min)約5.4 ノズルエアジェット:樹脂製パンカーノズル×4 最大消費電力(W)275 清浄度吹出:クラス100 集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1 吹出風速(m/s)26
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合機種:KAS-SS08用HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0348 適合本体KAS-SS08 質量(kg)3.5
1枚
95,980 税込105,578
5日以内出荷

適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。
トラスコ品番793-0364 適合本体KAS-SS08 質量(kg)0.1
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷

お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。 電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10 吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m) 付属品アーム、ベース 質量(kg)0.6 電源コンセント式 電源コード(m)1 ホース長さ(m)4 ポンプコード(m)4 寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
1台
3,898 税込4,288
欠品中

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

汎用性の高いベーシックモデル。 住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。 先止め貯湯式のコンパクトモデル 30~60℃の沸き上げ温度調整機能 100V電源仕様 使い勝手の良いダイヤル式 インテリア性の高い曲面デザイン設計 故障率低減を突き詰めたシンプル設計 放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可) 接続口径(給水・出湯)G1/2 電圧(V)単相100 定格電流(A)9 表示部通電表示ランプ付 材質(タンク)スチール(グラスライニング処理) 設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属) ヒーター容量(W)900 沸上げ温度(℃)30~60 漏電ブレーカ15A
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けられ、携帯に便利です。2Lのペットボトルにも取り付けられるので、ポータブルトイレ使用後の洗浄や洗髪など幅広い用途に。
材質ABS樹脂 質量(g)10 長さ(cm)10.5 ケース入数36
1個
329 税込362
当日出荷

ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のHEPAフィルターです。
トラスコ品番458-6743 質量(kg)2.7
1台
81,980 税込90,178
30日以内出荷

シャワーヘッドとウォーターバッグの簡易シャワーセット。電源不要でどこでも使用できます。
材質バッグ/ポリ塩化ビニール 質量(g)570 ホース長さ(mm)2030 バッグ容量(L)9 松吉医科器械コード24-5053-00
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷

水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に 仕様[排出部]スチール・銅 材質PVC(ホース)/PP(グリップ) 幅(mm)385 高さ(mm)370 材質(本体)PP 奥行(mm)305 危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

コンパクト&軽量高機能なのに幅54cm。これなら部屋に置ける。重量20kgと、シャワー付ポータブルトイレで最も軽いクラスの重量を実現。 前後左右に動くシャワーノズルを採用。左右3段階、前後5段階でシャワーノズルが動くので、座り直さなくてもおしりにシャワーがピッタリと合います。 暖房、脱臭、温風乾燥機能を採用。"
材質本体・補高脚・ひじ掛け:天然木[ラバーウッド]、背もたれ・折れ座面:合成皮革・ウレタンフォーム、温水洗浄便座・バケツ・スライド受け板・汚水受け:PP、給水タンク:PE 質量(kg)20
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

浴室壁面に付けるだけ!リラックスタイムを楽しむ折り畳み式の棚。ペットボトル、健康グッズの一時置きやスマートフォン・タブレットPCなどを鑑賞できる簡易棚。おもちゃなどのちょい置きにも便利。幅20×奥行き33cm(有効内寸)の大きめサイズの棚だからタブレットPCやポータブルテレビなどもしっかり置けます。水抜け穴があるから湯やシャワーがかかっても安心!使わないときはサッと折り畳み可能。壁面にスッキリ収納できます。
1個
3,600 税込3,960
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでお風呂の壁に簡単取り付け。入浴中、置き場所に困りがちなポータブルスピーカーとスマー トフォンを置いてご使用いただけます。シャワーを使用しながら音楽や映像を楽しむことができます。 横長や丸型スピーカーも置くことができ、背の低いスピーカーは立てて設置。スピーカーの操作が可能! スマートフォンは縦横どちらの向きでも設置可能。マグネットが付く場所であれば、場所や高さを自由に 決めることができます。
仕様取り付け可能な壁面 マグネットが付く平らな面・スチール壁面 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 質量(g)約520 シリーズタワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×20 耐荷重(g)ホルダー部:約500、トレー部:約500 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー部:約9×8.2×10.5
1個
2,300 税込2,530
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(200mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)