22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg)0.13 ケーブル長(m)1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(高さ)122×(幅)100×(奥行き)100 出力インピーダンス(Ω)75(F形プラグ) 受信周波数470~710MHz 適合地域強電界地域用 受信チャンネル(ch)UHF・ch13~52 適合周波数UHF710MHz
1台
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送) 受信方式地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平 仕様出力プッシュプラグ 付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本) 種別ホーム用 質量(g)370 タイプブースタ内蔵 電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90 電圧定在波比3.0以下 動作利得(dB)13~17 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)13~52 仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可) 付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ 質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435 適合マスト径(Φmm)22~49 前後比(dB)20以上 インピーダンス(Ω)75(F型) 総合利得(dB)23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch)13~52 付属品専用ACアダプター 適合UHF ホワイト 出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

T型FMアンテナとFMチューナーを接続して受信
ケーブル長(m)2
1個
530 税込583
欠品中

省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
仕様UHF(ブースター内蔵) ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×85×85 受信チャンネル(ch)13~52
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポータブルテレビ
アンテナ線がない部屋でもテレビ放送が見られるレイアウトフリーテレビ 書斎のデスク、ベッドサイドなど好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター モニター部はアンテナ線不要。使用していないときは収納もできる 無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる USB-HDD(別売をつなげば、録画もできる お部屋ジャンプリンクで離れた部屋のディーガの録画番組も視聴可能 HDMI入力端子(ARCは非対応です)で様々な機器を接続できる ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど用途に応じて幅広く楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本) 質量(kg)モニター部:約1.8、チューナー部:約0.3 奥行(mm)スタンド使用時:112 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ19v型 入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数横1366×縦768 録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比16:9 チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 質量(g)約170(スタンド含む) タイプ強電界地域用 出力インピーダンス(Ω)75 プラグF型ブッシュ式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×105×71(スタンド取付時・水平偏波受信時)
1個
5,490 税込6,039
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター セット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書 寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)約1.0 サイズ15.6インチ 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 比率縦横:0.672916666666667 関連資料(0.42MB) バックライトLED 動作温度範囲(℃)0~50
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ TV(地上デジタル)用 付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72 受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスプロ電工UHF卓上アンテナ
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 シルバー 質量(g)約170(スタンド含む) ケーブル長(m)約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×105×71(スタンド取付時、水平偏波受信時) 出力インピーダンス(Ω)75(F型プッシュ式プラグ) 使用帯域UHF
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷


部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載
用途ポータブルテレビ、パソコンのサブモニターとして。 ドライブ/行楽/お出かけ/ギフト/父の日/旅行/パソコン/リモコン/USB/車内/HDMI/充電/録画/キッチン/持ち運び ACアダプタ(定格出力)出力DC12V/1.5A ACアダプタ(定格入力)入力AC100V(50/60HZ) スピーカー2W+2W
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ水平受信用
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)約0.4 使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ポータブルテレビ用アンテナケーブル
形状3.5mmミニプラグ変換ケーブル・プラグ 長さ(m)3
1個
879 税込967
7日以内出荷

Φ3.5mmミニプラグをF型端子に変換します。 ポータブルテレビなどをアンテナ端子につなぐときに使用します。
仕様●周波数帯域:10~770MHz●入出力インピーダンス:入力:75Ω(F型)出力:75Ω(Φ3.5ミニプラグ) アズワン品番65-2256-06
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。 お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。 IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。 AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。 仕様【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW セット内容ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書 質量(kg)1.4 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12 連続使用時間(時間)【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×52 バッテリー電圧(V)7.4 保証期間お買い上げ日より1年 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG バッテリー容量(mAh)1500 画面サイズ9インチ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)13~36 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比2.5以下
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)