20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペットボトルに取り付けてろ過することで、カンタンに飲み水を作ることができる携帯型浄水器。医療用にも使用されている0.1ミクロン精度の中空糸膜で有害菌をシャットアウトし、繊維状活性炭でカビ臭や塩素を除去します。ペットボトルに取り付けてコップに注ぐことも出来ます。フィルターはカートリッジ式を採用していますので、カートリッジ(別売)を交換することで何度でも使用することが出来ます。カートリッジ1本で約350Lの浄水が可能です。(水道水の場合)
用途お風呂の残り湯、生き物が生息する池や川の水、貯蔵水、プールの水、雨水、期限切れの備蓄水など。 仕様【主剤】中空糸膜(0.1ミクロン)、繊維状活性炭 材質ポリプロピレン、ABS 質量(g)65 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×134×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×50 不適合海水の淡水化、硬水の軟水化、薬物などが溶出している水 洗浄能力約350L(水道水の場合) 原水水道水、若しくは魚の生息している水(淡水)
1個
4,198 税込4,618
欠品中

鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ) 寸法(mm)410×130×360 採水量約10~15L/hr 採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて) アズワン品番1-5733-01 耐圧(MPa)0.5 使用水温(℃)2~40℃
1台
32,400 税込35,640
8日以内出荷

YA72005 携帯用ボトル型浄水器 Water lab SK(新潟精機) 動画あり
水道水を使って浄水を作り出す、携帯型浄水器です。本体は抗菌仕様で、カートリッジを反対に取り付けて逆流洗浄を行えば、水道水の塩素により、内部まで殺菌消毒が可能です。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。ミネラルスティックからカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムが溶出されます。
用途水道水から浄水を作り出す、携帯型の浄水器として 材質(本体)PP、PE、シリコンゴム 容量(g)447 本体質量(g)176 浄水能力遊離残留塩素 総ろ過流量180L 除去率80% JIS S 3201試験結 ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタン アズワン品番64-5410-63 最小動水圧使用可能:0.01MPa カートリッジPP、合成ゴム 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×223×73
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

mizu-QPLUSの交換カートリッジ。
質量(g)25 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×72×33 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×35 交換方法mizu-Q PLUS本体のキャップを外し下から押して使い終ったカートリッジを取り出し、新しいカートリッジを挿入します。
1個
2,598 税込2,858
欠品中

仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用 材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

今までにない圧倒的な低価格を実現しました。 原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。 簡単操作で直ぐに浄水可能です。 オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。 災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。
仕様MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルター トラスコ品番139-1512 セット内容専用ポリタンク、フィルター、コック 材質タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂 幅(mm)220 質量(kg)1.8 高さ(mm)500 奥行(mm)330 動力源手動(専用ポンプ付きポリタンク) 処理能力3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など) 水量(L)(初期流量)300L/時
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

安心・おいしい水がお手軽に飲める。スリムで冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収納。スピード浄水・片手で持ちやすいグリップ。トレビーノポット型なら互換性があるのでどのタイプのカートリッジにも交換可能
材質(本体・ロート)AS樹脂、(フタ・カートリッジ)ポリスチレン タイプトリハロメタン、塩素、カビ臭(2-MIB)除去タイプ 容量(L)(浄水部)1.2 本体質量(g)570(満水時:1675) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×103×282 浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン ろ過材の種類活性炭 適用可能カートリッジPTC.FJ(1個入り)、PTC.F3J(3個入り)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

長期保存でも安心の保存水。 もしもに備えるアイリスの保存水。 大自然が育てたおいしい水。 【POINT】 ■高い安全性 製品の品質保証調査を依頼し、5年長期保存が可能なことが証明された保存水です。 ろ過や殺菌を何度も繰り返し、さらに第三者による厳しい品質検査を実施している高い安全性。 ■耐熱ボトル 災害時に壊れにくく、耐熱性に優れたペットボトルを採用。 更に、外箱も衝撃に強い頑丈な段ボールを使用。 長期保存していても壊れにくい。 ■硬度50の軟水 山梨県甲州市で採水した天然水。 バランスの取れた硬度約50mg/Lのナチュラルミネラルウォーターで飲みやすく、色々な用途で安心して使えます。 ■おすすめの保管場所 いざというときに持ち出しやすい場所で保管するのがおすすめです。 キッチン周りで保管しローリングストックとしても◎。
質量(g)1袋あたり:500 種類保存水 内容量(mL)500×24本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1袋あたり)約Φ60×210 賞味期限6年 原材料海水(海洋深層水) 栄養成分(100mlあたり)エネルギー 0kcal たんぱく質 0g 、脂質 0g、炭水化物 0g 、食塩相当量 0.001mg 、硬度 0mg/l
1箱(500mL×24本)
2,598 税込2,806
欠品中

軽量、コンパクトで、背負っての持ち運びが可能なので、場所を選ばず飲料水がつくれます。 メーカー開発のチューブポンプを搭載し、軽量コンパクトながら、わずかな力でパワフルな給水が可能になりました。 大腸菌や一般細菌をろ過する高精度フィルターを搭載。 災害時に必要な機動力と安全性を兼ね備えています。
質量(kg)約4.5 能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します 容器ポリタンク ホース長さ(m)給水:約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×270×700 容器容量(L)12 処理能力3L/min ポンプ自給式チューブポンプ 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)中空糸(メインフィルター0.04μ)
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

仕様<浄水試験内容一覧>:期限切れから12年経過のペットボトル水、雨水、入浴後の風呂水、レジオネラ菌の除去確認、プールの水総浄水量:ペットボトルの水など:5000L、入浴後の風呂水など:約200~300L、河川・プールの水・貯水槽の水など:3000L以上、(汚れの程度により差が出ます)フィルター寿命(目安):約5年(未使用時) 材質タンク:PE、ポンプ:PP、アルミ、コック部:PP、フィルターケース:ABS樹脂 寸法(mm)220(W)×330(D)×500(H) 質量(kg)約2 タンク容量(L)約18 浄水能力期限切れペットボトル水、原水が水道水の風呂水(入浴剤入り不可)、プールの水、放置した水道水など、※生活水はほとんどの水が使用可 アズワン品番64-7945-40
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

取手がなくて収納しやすい1.5Lの中型モデル。 片手で注げる 中空糸膜使用の高速除菌フィルター 取手がないから冷蔵庫のドアポケットにスッと収まる お料理にもたっぷり使える
付属品カートリッジ(CPC5) 質量(g)680(満水時2080) 容量(L)(浄水部)1.5 機能交換お知らせ機能(カレンダーダイヤル) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×105×280 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) アズワン品番65-0400-21 対応カートリッジCPC7W、CPC5W-NW
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。 蛇口まわりスッキリコンパクト。 ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。 浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。 経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。 浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。 プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別蛇口直結型 材質ポリアセタール、ABS樹脂 質量(g)(満水時)299 タイプ交換用カートリッジ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77 浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) 最小動水圧70kpa 対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可燃ごみとして処分できます。
用途簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。 トラスコ品番761-5990 材質ケイ酸塩鉱物・高分子吸収剤・消臭成分・除菌成分、スプーン/ポリスチレン 使用の目安1回約20g(約20回分) TKG品番9-2479-0201 TKG品番(2017)6-2259-0701
1個(400g)
1,398 税込1,538
当日出荷

部屋もゴミ箱も臭わない!ゴミ出し時も臭わない!。袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ!。菌も通さないから安心!。とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
用途おむつの処理に
1個(90枚)ほか
1,280 税込1,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジン、手動どちらでも使用可能エンジンポンプでパワフルな給水能力を発揮。 手動でも4筒式浄水システムでよりたくさんの飲料水をつくることが可能な大型浄水器です。 パワフルなエンジンポンプと給水効率の良い手動式ウイングポンプの2つを搭載し、災害時にガソリンが手に入らない状況でも、手動で飲料水をつくることができます。 4筒式高精度フィルターを採用し(1時間あたり最大1トン)の給水性能を発揮します。 4筒式浄化システムのサードフィルター(0.2μm)はメンブレン(精密ろ過膜)の除去機能に加え「静電吸着機能」により定格ろ過以上の異物を除去できます。 さらにファイナルフィルター(活性炭ろ過筒)は、銀添着活性炭を使用し、プール水の塩素の除去、濁りや臭気、発ガン性物質のトリハロメタン等の有機物質も除去します。 また銀の働きによって有機微生物を滅菌し、2次側からの菌の発生を防ぐこともできます。 災害時に近隣の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。
付属品吸い込みホース3.0m、ファーストフィルター3本(予備)、エンジンオイル1缶(1L)、ガソリン缶詰(1L×4缶) 材質本体:ポリカーボネイト、架台・カバー:ステンレスヘアーライン仕上げ 質量(kg)約32.5 能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×400×950 処理能力1m3/HR ポンプエンジン:工進ポンプKH‐25/モーター:MP-25、手動:アルミ製ウィングポンプ(自給式) 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)ファーストフィルター:ポリプロピレン繊維フィルター(孔径1μ)、セカンドフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径1μ)、サードフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径0.2μ)、ファイナルフィルター:特殊活性炭ろ過フィルター
1台
699,800 税込769,780
22日以内出荷

手動式ウイングポンプで毎分8リットルの給水能力。 軽量で移動が便利なキャリー式。 給水効率の良い手動式ウイングポンプを搭載し、小型ながら毎分8L(1時間あたり約0.5トン)の給水性能を発揮します。 フィルターは中空糸(0.04μ精度)と銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合の組み合わせで、大腸菌などほとんどの一般細菌を取り除きます。 災害時に町会やマンションなど数十件分の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。
質量(kg)約10.5 能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します 容器ポリタンク ホース長さ(m)給水:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×370×930 容器容量(L)12 処理能力8L/min ポンプ自給式アルミウィングポンプ 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)中空糸(メインフィルター0.04μ)銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合
1台
279,800 税込307,780
11日以内出荷

1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

CB023-WT 蛇口直結型浄水器 CBシリーズ 三菱ケミカル・クリンスイ 動画あり
三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CBシリーズ
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。 本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。 浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。 浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂 質量(g)205(満水時315) 交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×100×59 浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80% ろ過流量1.6L/分 最小動水圧0.07MPa 材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
2,898 税込3,188
当日出荷