1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル発電機にスタイリッシュさを。 様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。 直流12Vアクセサリソケット搭載。 スマートコック搭載により始動が簡単。 モータ始動時に便利なブースト機能。
電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.7 全長(mm)555 電流(A)18 全幅(mm)300 電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1) 全高(mm)470 コンセント個数2個(20A) 燃料無鉛レギュラーガソリン 連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2 乾燥質量(kg)25 出力容量(kVA)1.8 エンジンタイプヤマハMZ80V-22i 相数単相2線式 エンジン形式4サイクル空冷OHV 始動方式リコイル式 力率1 音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65 エンジン総排気量(cm3)79 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷