豊富な検出器バリエーション
標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。
Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。
ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。
小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。
自動角度補正機能を搭載
反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。
HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、
重力加速度の影響を自動的に補正します。
これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。
わずかな試料表面の硬さ試験も可能
硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。
構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。
データ記憶機能を装備
硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。
目的に応じた硬さスケールが選択可能
リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。
試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。
優れた操作性
基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa
寸法(mm)検出器:約Φ28×175
出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能)
電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品)
測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合)
表示部7セグメント液晶表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35
機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能
検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様)
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥429,800
税込¥472,780
92日以内出荷
通信インターフェイスとしてUSB 装備
インパクト試験の方向を自動判別
9 グループのファイルに270 の平均値を記録
上限値と下限値の設定
自動電源オフ
バックライト付で暗いところでも操作可能
バッテリー残量の表示機能あり
単四電池使用(別売)
校正機能を搭載
TIME5100:インパクトデバイスD タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定
仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm
精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL
型番TIME5100
データ出力RS232からプリンタへ
メモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
シンプルなメニュー
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HS)の変換と引張強度の変換
すべての値と情報(値、平均値(MEAN)、測定数(NO。)、日付、衝撃方向、試験された材料、硬度値などを含む)を示す画面表示
7 種類のオプションインパクトデバイス、自動認識付き、ユニバーサルスタンダードD タイプが含まれています
試験用の高精度で幅広いオプション(:鋼および鋳鋼、鍛造鋼、冷間加工工具鋼、ステンレス鋼、灰色鋳鉄、結節鋳鉄、鋳造アルミニウム合金、真ちゅう(銅- 亜鉛合金)、ブロンズ(銅- 亜鉛合金)を含む)銅- アルミニウム/ 銅- スズ合金)、鍛造銅合金)
測定方向:プローブを上に向けても360度任意の方向
充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換
付属のプリンターとテスト値を直接印刷可能
ソフトウェアキャリブレーション
自動電源オフ
仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HV・HS、プリンタ用紙直径:40mm、プリンタ用紙幅:44.5±0.5mm
寸法(mm)235×90×47()
測定範囲(170-960)HLD、 (17.9-69.5)HRC
質量(g)615 ()
電源12V/600mA
再現性6HLD(HLD=760±30の時)
使用温湿度範囲≦90%、0℃-40℃
測定方向360度
測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時)
充電時間(時間)2-3.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。
HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、
ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。
大部分の金属で測定可能。
任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。
RS232でデータ出力可能。
1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。
日付と時刻を表示。
上限下限表示機能付き。
高精度 ±0.5%
ASTM A956に準拠。
特殊測定用に6種類の検出器があります。
単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232
付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース
厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10
寸法(mm)108×62×25
質量(g)180
硬度(最大試料)940HV
電源単4電池×2個
深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8
試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100
精度(%)±0.5以内(HLD=800)
検出器検出器G
メモリー1250グループ
半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)
使用環境温度(℃)5~50
画面サイズ128×64LCD
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
多言語メニュー等、充実した機能が標準装備。
大きくて見やすいカラーTFTディスプレイ2.4インチサイズ
ASTM A956準拠
インパクト装置の自動識別
任意の方向で使用可能(上向きテストもできます)
最大10000個の読み取り値を内蔵メモリに保存可能
電源自動オフ機能
付属USBケーブルでPCにデータ取り込みできます。
用途硬度測定
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232
厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10
寸法(mm)108×62×25
測定範囲174HL-960HL
質量(g)180
硬度(最大試料)940HV
電源単4電池×2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体ユニット:133×75×29
深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8
試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100
精度(%)±0.5以内(HLD=800)
メモリー1250グループ
半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)
使用環境温度(℃)5~50
画面サイズ128×64LCD
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HS)の変換と引張強度への変換
動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています)
3.5 インチ320X 480 ドットマトリックスLCD 画面は、鮮明な画像で十分な情報を表示します。3 つの異なるレベルのバックライト、さまざまな状況のニーズに対応
1 回限りの値、平均値、日付、衝撃方向、測定時間、材料、硬度のスケールの情報を含む、200 グループのデータのメモリ
上限/ 下限設定と警報音
強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB またはRS232 経由でPCに転送
最大32GB の容量のMicroSD カードを使用して測定値を保存可能
取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能
D / DC 衝撃装置が取り付けられている場合、内蔵の変換テーブルとHB 値を直接読み取り可能
ソフトウェアキャリブレーション機能
仕様硬度スケール:HL、HB、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合)
寸法(mm)149×82×23()
測定範囲170-960HLD
質量(g)200
電源5V / 500mA
再現性6HLD(HLD=760±30の場合)
湿度範囲(RH)≦90%
測定方向360度
充電時間(時間)5
動作温度(℃)0~40
1台
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
ポータブル、簡単操作の硬さ計
DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm
セット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース
寸法(mm)38×170
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×2本
測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip
動作温度-10~50℃
狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適
従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約20N(約2kgf)
セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース
寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)
測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB
質量(g)表示ユニット:約400(電池含む)
周波数手動プローブ約38~40kHz
金属の硬さ試験に使用するポータブル硬度計です。
360°どの方向でも計測可能な自動角度補正機能付です。
一般的な金属硬さ試験に適しており、測定範囲が幅広く、大きいワーク硬さ試験に優れています。
7つの硬さスケールに単位を換算可能です。
2-8回の間で測定回数を設定でき、自動で平均値の計算ができます。
USBケーブルを接続し、測定値が記録されたファイルをパソコンで容易に編集することができます。
オートオフ機能付で1分、2分、5分の設定が可能です。
持ち運びに便利な収納ケース付です。
用途金属の硬さ試験に
電源3.7Vリチウム充電池(240mAh)
測定対象鋼、鋳鋼、合金工具鋼、ステンレス、耐熱鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鉄、アルミ合金、真鍮、青銅、銅
仕様●測定範囲(HL):170-878●器差(HL):±19以内●換算スケール:HRC、HV、HL、HRB、HS、HB、σB
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
万能型。歯車歯底をはじめ、特殊形状物の硬さ測定
が可能です。平面や曲面(凸面)の硬さ測定もできま
す。これ1本ですべてOK という画期的な硬度計です
仕様表示目測:最初の跳ね上がりの最高点、測定硬さショア硬さ(HS30~95目盛
付属品U字型ドライバー1個 掃除棒1個(ガラス管内の掃除用) 平面測定用キャップ1個 ケース1個
長さ(mm)256
質量(g)本体:285、ケース:585
使用温度範囲(℃)10~40(適正は23)
規格HS30、HS60、HS95平均値の誤差±1.5以内
太さ(Φmm)25
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)40mm×80mm×290mm
1個
¥229,800
税込¥252,780
62日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。
HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。
グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。
携帯に便利なハードケース入り
仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865
トラスコ品番333-3736
材質SKS-8(JIS)
全長(mm)175
質量(kg)0.23
刃長(mm)65
刃径(Φmm)4.3
1セット(6本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
重い鋳造品や鍛造品などの固体部品用の衝撃装置
2 つの作業モード:個別モードまたはシステムモードのいずれか
試験材料、硬度スケール、試験方向、測定時間を選択可能
3 つの硬度スケール間の変換:HLG、HB、HRB
衝撃試験の方向の自動識別
現在の測定データを確認、削除し、平均値を自動的に計算します
200 個の平均値のメモリ
強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送
バッテリー低下時または動作せずに2 分間自動電源オフのバッテリーインジケーター<table border=1>
仕様衝撃装置:Gタイプ、硬度スケール:HLG、HB、HRB
測定範囲200-750HLG
精度±12HLG
再現性12HLG
データ出力測定データをPCに転送
メモリー200つ平均値
ディスプレイOLEDスクリーン、128x64ドットマトリックス、明るさ調節可能
測定方向360度
動作モード単一モードまたはシステムモード
インターフェイスUSB
衝撃エネルギー90mJ<
1台
¥359,800
税込¥395,780
10日以内出荷
直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。
HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、
ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。
大部分の金属で測定可能。
任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。
RS232でデータ出力可能。
1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。
日付と時刻を表示。
上限下限表示機能付き。
高精度 ±0.5%
ASTM A956に準拠。
特殊測定用に6種類の検出器があります。
単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232
付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース
厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10
寸法(mm)108×62×25
質量(g)180
硬度(最大試料)940HV
電源単4電池×2個
深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8
試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100
精度(%)±0.5以内(HLD=800)
検出器検出器DL
メモリー1250グループ
半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)
使用環境温度(℃)5~50
画面サイズ128×64LCD
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。
HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、
ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。
大部分の金属で測定可能。
任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。
RS232でデータ出力可能。
1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。
日付と時刻を表示。
上限下限表示機能付き。
高精度 ±0.5%
ASTM A956に準拠。
特殊測定用に6種類の検出器があります。
単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232
付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース
厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10
寸法(mm)108×62×25
質量(g)180
硬度(最大試料)940HV
電源単4電池×2個
深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8
試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100
精度(%)±0.5以内(HLD=800)
検出器検出器D
メモリー1250グループ
半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)
使用環境温度(℃)5~50
画面サイズ128×64LCD
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。
標準検出器 タイプD内蔵:ケーブルがありません。
HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、
ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。
大部分の金属で測定可能。
任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。
扱いが簡単で低コスト。
高精度!最大0.5%(硬い部品上の測定時)。
全ての機能とパラメータが鮮明表示されるLCDディスプレイ。
USBケーブルでデータ出力可能。
255の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。
ASTM A956に準拠。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】USB(ケーブル別売)
付属品本体ユニット(検出器D内蔵)、基準片(HLD値)、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース
厚さ(mm)(固定された最小試料)3
寸法(mm)135×55×25
質量(g)250
硬度(最大試料)940HV
電源単4電池×2個
深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8
試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2500/固定剤使用時100
精度(%)±0.5以内(HLD=800、硬い部品上の場合)
検出器タイプD内蔵
メモリー255グループの測定データを記憶(各グループは測定結果5個まで)
半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)
使用環境温度(℃)5~50
画面サイズ122×32LCD
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。
HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、
ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。
大部分の金属で測定可能。
任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。
RS232でデータ出力可能。
1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。
日付と時刻を表示。
上限下限表示機能付き。
高精度 ±0.5%
ASTM A956に準拠。
特殊測定用に6種類の検出器があります。
単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
画面サイズ128×64LCD
精度(%)±0.5以内(HLD=800)
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232
メモリー1250グループ
検出器検出器C
硬度(最大試料)940HV
半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)
試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100
厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10
深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8
電源単4電池×2個
使用環境温度(℃)5~50
寸法(mm)108×62×25
質量(g)180
付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース
通信インターフェイスとしてUSB 装備
インパクト試験の方向を自動判別
9 グループのファイルに270 の平均値を記録
上限値と下限値の設定
自動電源オフ
バックライト付で暗いところでも操作可能
バッテリー残量の表示機能あり
単四電池使用(別売)
校正機能を搭載
TIME5102:インパクトデバイスC タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定<table border=1>
仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm
精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL
型番TIME5102
データ出力RS232からプリンタへ
メモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
1台
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換
自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています)
暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ
48 ~ 350 グループのデータのメモリ
上限/ 下限のプリセットとアラーム音
オプションのアクセサリとしてのDataview ソフトウェア
RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応
充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換
取り外し可能なプリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能<table border=1>
仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD = 760±30の場合)、引張強度UTS範囲:374-2652MPa、衝撃装置:Dタイプ、オプションの衝撃装置:DC / D + 15 / G / C / DL、最小ワークの半径(凸/凹):Rmin = 50mm(特別なサポートリング付きRmin = 10mm)、最大ワークの硬度:DC/DL:940HV、D+15:940HV、C:1000HV、G:650HB、最小ワークの重量・直接測定サポートが必要・しっかりカップリングが必要:DC/DL:5kg・2-5kg・0.05-2kg、D+15:5kg・2-5kg・0.05-2kg、C:1.5kg・0.5-1.5kg・0.02-0.5kg、G:15kg・5-15kg・0.5-5kg、最小ワークの厚さ:DC/DL:5mm、D+15:5mm、C:1mm、G:10mm、最小硬化層の厚さ:DC/DL:≧0.8mm、D+15:≧0.8mm、C:≧0.2mm、G:≧1.2mm
測定範囲(170-960)HLD、(17.9-69.5)HRC
測定方向360度
1台
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
通信インターフェイスとしてUSB 装備
インパクト試験の方向を自動判別
9 グループのファイルに270 の平均値を記録
上限値と下限値の設定
自動電源オフ
バックライト付で暗いところでも操作可能
バッテリー残量の表示
単四電池使用
校正機能搭載
インパクトデバイスDL タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定<table border=1>
仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm
精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL
型番TIME5104
データ出力RS232からプリンタへ
メモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
1台
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
TIME5310 は、高度なマイクロ電子技術で開発された高度なデジタルリーブ硬度計です。プローブの自動認識、大容量メモリ、USB 出力、リムーバブルプリンタ、ソフトウェアなど、金属硬度テストのすべての機能が搭載されています。改良された表示により、値の読み取りがはるかに簡単になります。TIME5310 デジタル硬度計は、フィールドまたはラボでのテストに必須です。ちなみに、現在この硬度計用に新しく設計されたプローブがあります。
広範囲の金属硬度試験のための高度なマイクロエレクトロニクス技術
使いやすく便利なメニュー
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換
自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています)
2.8 インチTFTLCD スクリーン、240 X 320 ドットマトリックス、すべての重要な値と情報を表示する調整可能なバックライト付きの262K カラーディスプレイ
1000 グループのデータのメモリ
上限/ 下限設定と警報音
強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送
充電の表示とメモリなしの生涯充電式リチウム電池
取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能
D / DC 衝撃装置を装着すれば、内蔵の換算表とHB 値を直接読み取り可能
仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、データストレージ:1000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD
測定範囲170-960HLD
電源12V/500mA
再現性6HLD (790±40HLD)
ディスプレイ2.8インチTFT液晶画面、 240×320ドットマトリクス、 262Kカラーディスプレイ
測定方向360度
測定誤差±6HLD (790±40HLD)
充電時間(時間)6
定格作動電圧(V)3.7
連続動作時間20時間
1台
¥199,800
税込¥219,780
13日以内出荷
狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適
従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約10N(約1kgf)
セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース
寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)
測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB
質量(g)表示ユニット:約400(電池含む)
周波数手動プローブ約38~40kHz
ダイヤル指示形ショア硬さ試験機として愛用されているものです。機構は落下高さを19mmとし、反跳はその最高点において補足され、硬さ値HSは自動的にダイヤルに指示されます。計測筒を機枠から取り外して手持ち測定することもでき、測定範囲の広範、操作が簡単で迅速、などの特徴があり、広く使用されています。
仕様垂直ギャップ/75mm、平面範囲/62mm
付属品硬さ調整片(硬・軟)、V形受台、突付ゲージ、ハンマ取出具、硬さ換算表、格納箱、ビニルカバー(機体覆用)
幅(mm)(据付面)150
質量(kg)16
奥行(mm)(据付面)162
全高(mm)360
JIS規格JIS B7727
1台
¥529,800
税込¥582,780
90日以内出荷
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです)
HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 97719は、マグネシウム硬度(0.00 ~ 2.00 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定範囲(mg/L)0.00 ~ 2.00
測定項目CaCO3換算
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±0.11 mg/L ±測定値の5%(25℃)
試薬HI 719-25 (25回分)、HI 93719-01 (100回分)、HI 93719-03 (300回分)
測定方法EDTA比色法
光源LED(525 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性本体ケース:IP67
分解能(mg/L)0.01
相対湿度(%RH)100以下
HI 97720は、カルシウム硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【受光部】シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源LED
波長(nm)525
使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
液晶モニター128×64ピクセル バックライト付
データ記録件数自動で50データまで
HI 97745Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、鉄(低濃度)、全硬度(超低濃度)も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル
測定範囲遊離塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、全塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、鉄(低濃度):0.00~1.60 mg/L、全硬度(超低濃度):全硬度 0.00~4.70 mg/L (CaCO3換算)
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度遊離塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、鉄(低濃度):±0.01 mg/L ±測定値の8%、全硬度(超低濃度):±0.11 mg/L ±測定値の5%
測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、鉄(LR):TPTZ法、全硬度(ULR):比色法
分解能0.01mg/L、0.1pH
フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源LED
測定対象遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度)
波長(nm)525
使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
液晶モニター128×64ピクセル バックライト付
アズワン品番64-9635-11
データ記録件数自動で50データまで
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフト一般熱処理部品浸炭処理品
仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:20N(約2kgf)
測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW
寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)
電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池
出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)
再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW
設定方式上限、下限、測定回数(1~99)
周波数手動プローブ 約38~40kHz
構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ
環境温度範囲(℃)許容:0~50
非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
メモリー数データ:2000点
アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフトグラビア印刷ロール(銅メッキ)ギア、小物完成部品狭所・ベアリング・窒化処理品
仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:10N(約1kgf)
測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW
寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)
電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池
出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)
再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW
設定方式上限、下限、測定回数(1~99)
周波数手動プローブ 約38~40kHz
構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ
環境温度範囲(℃)許容:0~50
非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
メモリー数データ:2000点
アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途プレス成型品グラビア印刷ロール(クロームメッキ、銅メッキ)薄板材、薄メッキ部
仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:1N(約0.1kgf)
測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。(HRC、HRB、HS、HBWの 各スケールも参考値として表示します)
寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)
電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池
出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)
再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(5%rdg)HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。
設定方式上限、下限、測定回数(1~99)
周波数手動プローブ 約38~40kHz
構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ
環境温度範囲(℃)許容:0~50
非直線性【スタンド使用時】400~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
メモリー数データ:2000点
アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途比較的粗いクランクシャフト比較的粗いカムシャフト比較的粗い面溶接部・鍛造品主にインライン用
仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:40N(約4kgf)
測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW
寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)
電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池
出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)
再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW
設定方式上限、下限、測定回数(1~99)
周波数手動プローブ 約38~40kHz
構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ
環境温度範囲(℃)許容:0~50
非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
メモリー数データ:2000点
アラームアラーム信号(ブザー音)
プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフトグラビア印刷ロール(銅メッキ)ギア、小物完成部品狭所・ベアリング・窒化処理品
仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:10N(約1kgf)
測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW
寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)
電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池
出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)
再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW
設定方式上限、下限、測定回数(1~99)
周波数手動プローブ 約38~40kHz
構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ
環境温度範囲(℃)許容:0~50
非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
メモリー数データ:2000点
アラームアラーム信号(ブザー音)
1台
¥849,800
税込¥934,780
22日以内出荷
プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフト一般熱処理部品浸炭処理品
仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:20N(約2kgf)
測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW
寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)
電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池
出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)
再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW
設定方式上限、下限、測定回数(1~99)
周波数手動プローブ 約38~40kHz
構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ
環境温度範囲(℃)許容:0~50
非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
メモリー数データ:2000点
アラームアラーム信号(ブザー音)
1台
¥849,800
税込¥934,780
22日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ