66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTB071 Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W) Jackery(ジャクリ) 動画あり
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書 幅(mm)299.7 質量(kg)6.8 高さ(mm)190.5 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)191.5 定格出力(W)500 バッテリーNCM バッテリー容量(Ah)31.9 充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)191400 保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月) 出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max バッテリー容量(Wh)708.18 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
76,818 税込84,500
当日出荷

JSG-400A Jackery ポータブル電源 400+収納バック S セット Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackery ポータブル電源 400に収納用バッグが付いたお得なセット。ポータブル電源 400は1~2日程度のキャンプ、車中泊、災害時の緊急電源に最適。スマートフォン(18W)約22回、カメラ約19回、ノートパソコン約5.5回、ゲーム機なら約15回の充電が可能です。AC100Vコンセントは1口 、USB-A端子は2口、シガーソケットは1口搭載しています。最大で4台の機器に同時給電が可能なため、スマートフォンを充電しながら電気毛布を使用するなど、多彩な使い方ができます。4.1kgと軽量のため、手軽に持ち運ぶことができます。
セット内容ポータブル電源PTB041本体、収納バック S、ACアダプター、車載用充電シガーソケット、取扱説明書、収納ポーチ 寸法(mm)230×153.2×167.3 質量(kg)4.1 出力AC:100V/2A 60Hz、DC:12V/10A(最大120W)、USB:5V/2.4A ×2 定格出力(W)200 入力DC:19V/3.42A 温度充電:0~40 バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間(時間)コンセント約7.5、シガーソケット約10、60Wソーラーパネル(別売り)約8.5(天気次第)、100Wソーラーパネル(別売り)約6(天気次第) 瞬間出力(W)最大400 動作温度範囲(℃)-10~40 バッテリー容量(Wh)400
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷

Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)約356×260×283 質量(kg)約14.5 出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A 温度(℃)充電:0~45 入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)30.4 バッテリー電圧(V)41.6 DC ポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A バッテリー容量(Wh)1264.64 入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
1台
152,727 税込168,000
当日出荷

JE-600C Jackery ポータブル電源 600Plus Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 600Plus
エコ商品
Jackeryポータブル電源600Plus、定格出力800W、容量632Whだからたっぷり使える。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約4,000回の充電サイクルを実現。パススルー機能で充電しながら給電可能。約7.3Kgと軽量コンパクトなのでいざというときの持ち出しも簡単。
仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600W セット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm)300×219×197 質量(kg)約7.3 温度範囲(℃)-10~45 定格出力(W)800 充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)632.3
1台
78,182 税込86,000
当日出荷

JE-2000D Jackery ポータブル電源 2000 New Jackery(ジャクリ) 動画あり
最軽量・最小型のリン酸鉄リチウムポータブル電源。2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。
仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A 寸法(mm)約335×264×292 質量(kg)約17.9 容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh) 出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max 温度(℃)(充電)0~45 入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A 保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 動作温度(℃)‐10~45 入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
1台
218,800 税込240,680
当日出荷

Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 100Plus
エコ商品
Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2,000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
仕様(PPS)5-21V=5A, 最大100W セット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル 質量(g)965 出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 温度(℃)(充電)0~40 入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A 寸法(cm)約12.5×8.65×8.7 バッテリーリチウムイオン電池 寿命充放電2000回後も初期容量の80%以上を維持 動作温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,455 税込15,901
当日出荷

Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 2000Plus
エコ商品
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。これは単純計算で毎日使用しても約10年間は使用可能です。2000Plus本体には別売りの増設バッテリーが5台まで接続可能。さらに別売りのコネクタ(JC-CO20A)を使用して2000Plus本体2台を接続すれば最大6000Wまで拡張可能。家電(乾燥機、水ポンプ、エアコン)から高需要機器(電動工具や電気自動車充電器、特にRV)まで、あらゆる種類の機器に対応可能です。
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)約473×359×373 質量(kg)約27.9 出力AC:4×100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×100V~50Hz/60Hz、最大30A 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、USB-A:2×QuickCharge3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18W、USB-C:2×5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A 温度(℃)充電:0~45 定格容量リチウムイオン電池45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh) 入力AC:100V~ 50Hz/60Hz 最大15A 保存温度範囲(℃)0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、ー20~45(1ヶ月) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートDC入力:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A:17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W、AC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A 動作温度範囲(℃)-10~45
1台
259,091 税込285,000
当日出荷

Jackery ポータブル電源 300Plusに収納用バッグが付いたお得なセット。Jackeryポータブル電源300Plusは288Whの容量に加えて、定格出力は300W(瞬間最大600W)。リュックに入るコンパクト設計のため、どこでも手軽に持ち運べます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約3,000回の充電サイクルを実現。
セット内容ポータブル電源300Plus本体、収納バッグS、AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm)230×155×167 質量(kg)約3.75 容量22.5Ah/12.8V DC(288Wh) 出力●AC:100V~50Hz/60Hz, 3A, 300W (瞬間最大600W)●USB-A:5V-3A,最大15W●USB-C(IN/OUT):5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W●USB-C(OUT):5V-3A,最大15W●総出力:300W 入力AC100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大15A 入力ポートDC(USB-C):12-27V=5A MAX、100W Max USB(総出力)USB-C(IN/OUT): 100W Max, USB-C(OUT)+USB-A: 24W Max
1セット
36,182 税込39,800
5日以内出荷

Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデルと折りたたんでコンパクトに持ち運べる軽量ソーラーパネルSolarSage100Miniのセット品。ポータブル電源本体は放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
仕様【ポータブル電源ポート】DC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A、【ポータブル電源入力】AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A、【ポータブル電源入力ポート】DC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W セット内容ポータブル電源本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、ソーラーパネル本体、3mケーブル、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)(ポータブル電源本体)約356×260×283、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55 質量(kg)(ポータブル電源本体)約14.5、(ソーラーパネル)約3.2 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)30.4 バッテリー電圧(V)41.6 DC 動作温度(℃)(ポータブル電源本体)充電:0~45、(ソーラーパネル)ー20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)1264.64
1セット
181,636 税込199,800
当日出荷

JSG-0304B Jackery  Generator300Plus  ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 動画あり
リン酸鉄リチウムイオン電池搭載した長寿命対応ポータブル電源と40Wのソーラーパネルのセット品。Jackeryアプリ対応でWi-Fi、Bluetoothで接続することで、リアルタイムで電池残量などを確認、遠隔でON/OFFの操作が可能です。「ChargeShieldテクノロジー」搭載。段階的可変速充電アルゴリズムを利用して安全性を高め、バッテリー パックの長寿命化を実現し、45℃の高温でも約2時間でフル充電が可能です。ソーラーパネル、ACコンセント、車のシガーソケットの3通りの方法で充電ができます。
仕様(ソーラーパネル)STC(1000W/m2)、25℃、AM1.5) セット内容ポータブル電源 300Plus、ソーラーパネルSolarSage40Mini 寸法(mm)(ポータブル電源)230×155×167、(ソーラーパネル)収納時:252×300×20、展開時:970×300×2.5 質量(kg)(ポータブル電源)3.75、(ソーラーパネル)1.2 定格電圧(ソーラーパネル)19V±5% 温度範囲(℃)(ポータブル電源)(充電時)0~45 定格電流(A)(ソーラーパネル)2.1±5% 定格容量(ポータブル電源)リチウムイオン電池22.5Ah/12.8V DC(288Wh) 保存温度(℃)(ポータブル電源)(3カ月の場合)'-20~45、(6カ月の場合)'-10~25 最大出力(ソーラーパネル)40W±5% 入力端子(ポータブル電源)【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大10A 開放電圧(V)(ソーラーパネル)24±5% 動作温度(℃)(ポータブル電源)'-10~45、(ソーラーパネル)'-20~65 出力端子(ポータブル電源)AC:100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、USB-A:5V/3A、最大15W、USB-C(OUT):5V/3A、USB-C(IN/OUT):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大100W、シガーソケット:12V/10A 取扱説明書(11.61MB) 短絡電流(A)(ソーラーパネル)2.2±5% 入力ポート(ポータブル電源)【DC】12-27V/5AMAX、100WMAX(USB-C) USB(ポータブル電源)総出力:USB-C(IN/OUT):100W MAX、USB-C(OUT)+USB-A:24W MAX
1セット
51,727 税込56,900
当日出荷

「Jackery ポータブル電源 1000 Plus」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を1枚組み合わせたお得なセット商品。Jackery ポータブル電源 1000 Plusは1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができます。追加バッテリーを最大3つ追加できるため、バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。約4000回サイクルの充放電サイクルにより、毎日使っても10年以上使えます。アプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。 Bluetooth と Wi-Fi のデュアル通信により、屋外および屋内のさまざまな場面でご活用いただけます。
セット内容ポータブル電源 1000Plus 本体 、ソーラーパネル100W本体 ×1、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×3、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)約356×260×283、Jackery SolarSaga: 展開/535×1220×20 質量(kg)ポータブル電源:約14.5、Jackery SolarSaga: 約4 出力3×AC:100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W (瞬間最大4000W)、2×USB-A」5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A、USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A 定格電圧(V)20 最大出力(W)100 温度(℃)充電:0~45 定格電流(A)5 入力AC100V-120V~50Hz/60Hz、最大15A、 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)30.4 バッテリー電圧(V)41.6DC 開放電圧(V)24.8 収納寸法(mm)Jackery SolarSaga:535×610×35 短絡電流(A)5.6 動作温度範囲(℃)ポータブル電源:-10~45、Jackery SolarSaga:-10~65 バッテリー容量(Wh)1264.64 入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A、2ポート電流制限22A、合計800W
1セット
184,364 税込202,800
3日以内出荷

JSG-0610A Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 動画あり
リン酸鉄採用のJackeryポータブル電源600Plusと折り畳み可能な100Wのミニソーラーパネルのセット。
仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600W セット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm)(ポータブル電源本体)300×219×197、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55 質量(kg)(ポータブル電源本体)約7.3、(ソーラーパネル)約3.2 温度範囲(℃)(ポータブル電源本体)ー10~45、(ソーラーパネル)ー20~65 定格出力(W)800 充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)632.3
1セット
106,182 税込116,800
4日以内出荷

【Jackery ポータブル電源対応】 Jackery ポータブル電源 の収納はもちろん、スペースには余裕があるため、ポータブル電源だけではなくお弁当や飲み物なども入れることができます。 【高品質な素材】 収納バッグの外側は、耐久性のあるファブリック生地で構成されており、内側は食品グレードのPEVAフォイルで作られているため、ポータブル電源の収納以外に暖かいランチ、新鮮な果物、夏または冬の冷たい/温かい料理を保管することができます。水や氷を直接入れてもOK!氷が解けた後の水漏れの心配もありません。 ※ポータブル電源本体は防水ではないため、一緒に収納はしないでください。 【2WAY仕様】 片手持ちと両手持ちの2WAY仕様になっているため、負担を大幅に軽減して、快適に持ち運ぶことができます。 【多様な用途】 ピクニックやキャンプ、バーベキュー、お花見、お子様の試合の応援、ショッピングなど様々なシーンで使用可能です。
1個
5,363 税込5,899
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg)4.8 最大出力(W)300 定格出力(W)280 充電時間(時間)14 バッテリー容量(mAh)24000 充放電回数(回)1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

「Jackery ポータブル電源 1500」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を組み合わせたお得なセット商品です。キャンプや車中泊のほかに災害による停電など電源の確保が難しい状況でも安心してご使用いただけます。また、この2つを組み合わせることで、日中にソーラーパネルで集めた電気をポータブル電源に蓄電することで、電気代を減らしながら環境にやさしいエコなライフスタイルを実現することができます。
1セット
220,545 税込242,600
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格出力1500Wでほぼすべての家電が使えるポータブル電源。約10.8kgと業界トップクラスの軽量コンパクト設計。緊急充電モード搭載で最短で約1時間で充電可能。パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、電気ケトル・電子レンジなどの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。
適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持) 質量(kg)約10.8 タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池 定格出力(W)1500(3000)(瞬間最大出力) 対応アプリ:〇 充電時間1.7時間(ACコンセント)、3時間(400Wソーラーパネル) 保証期間5年間 サイズ(mm)327×224×247 バッテリー容量(Wh)960
1台
118,000 税込129,800
4日以内出荷

USB充電式ヒーターで収納ケース内の温度をキープすることで寒冷地でもポータブル電源が使える、ヒーティングキャリーバッグ。高密度のEPE素材を使用することで外部の熱気と冷気を効果的に隔離。さらに30WのUSB充電式ヒーターを採用することで、-40℃の極寒環境でもポータブル電源を動作させることができます。フロントとサイドのカバーが開閉するので使い勝手がよく、放熱も可能。たっぷり入る32Lの大容量になっており、Jackeryのポータブル電源では1000 Pro/1000 Plus /1000 New /2000 Newに対応。ポータブル電源の内部にある温度センサーでリアルタイムに温度制御することで、温度上昇などを防ぎ、安全に使用することができます。
質量(kg)1.2 出力【ヒーティングモジュール】20V=1.5A 対応機種Jackeryポータブル電源1000 Pro/1000 Plus /1000 New /2000 New 寸法(cm)37×27.5×33.5 動作温度(℃)【ヒーティングモジュール】-20~45 保管温度(℃)【ヒーティングモジュール】-30~85 生地900D レザーフィルム素材 取扱説明書(9.03MB)
1個
12,709 税込13,980
5日以内出荷

Jackery(ジャクリ)Jackery Battery Pack 1000 Plus
Jackeryポータブル電源1000Plus「JE-1000C」用の増設バッテリー。ポータブル電源1台に対して3台まで増設可能です。
セット内容本体、バッテリーパック接続ケーブル、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)約356×260×198 質量(kg)約10.2 温度(℃)充電:0~45 保存温度(℃)0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、ー20~45(1ヶ月) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)30.4 バッテリー電圧(V)41.6 DC ポートDC拡張:2×32.5V-46.8V=68A,電流制限68A 動作温度範囲(℃)-10~45 バッテリー容量(Wh)1264.64
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

Jackeryポータブル電源1500 Ultraはアウトドアや災害時、現場作業に最適な一台です。最大の特徴は、Jackery初の防塵・防水性能「IP65」対応で、粉塵や雨にも強く、屋外でも安心して使用可能。定格出力1800W・容量1536Whのパワフル設計で、電動工具や家電も安定稼働します。さらに、85分でフル充電できる高速充電、UPS機能による停電時の自動切替、10年以上使える長寿命バッテリーなど、信頼性と利便性を兼ね備えています 。
セット内容ポータブル電源 1500 Ultra本体×1、AC充電ケーブル×1、取り扱い説明書×1 寸法(mm)(約)335×264×295 質量(kg)17.5 出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz、 3ポート合計1800W (瞬間最大3600W) 過負荷出力:2000Wは最大15分まで/3600Wは最大5秒まで【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C】C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5V,最大100W【シガーソケット】12V=10A Max 温度(℃)(充電)0~45 定格出力(W)1800 (瞬間最大3600) 定格容量30Ah/51.2Vdc (1536Wh) 入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A【DC】PV 16V-60V=12A、2ポート 電流制限24A、 最大800W 【シガーソケット】12V-16V=電流制限8A、 2ポート 電流制限8A 保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力電力:1000W 充電時間(時間)AC充電(コンセント):1.5、シガーソケット充電:17、ソーラーパネル入力100W:22、ソーラーパネル入力200W:11 充放電回数(回)4,000
1台
218,000 税込239,800
6日以内出荷

超大容量のJackery ポータブル電源 3000 Newを手軽に持ち運べる。折りたたみ式のキャリーカートです。軽さと堅牢性を兼ね備えたアルミ合金の筐体を採用することで、軽量ながら80kgの耐荷重を実現しました。直径150mmの大径ホイールだから、芝生や凸凹道でも安定した走行が可能。全方向に移動できるメカナムホイールにより、狭い場所でも機敏に操作でき、内蔵ブレーキ機能で安全に停止できます。
付属品本体フレーム×1、汎用車輪×2、弾性フックロープ×2、車輪取り付けネジ×10、取扱説明書x1 質量(kg)約4 サイズ(cm)展開:約94×50×40 素材アルミチューブ+鉄チューブ 最大荷重(kg)80 折りたたみ寸法(cm)約50×50×25
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

JSG-600SA Jackery ポータブル電源 600Plus+収納バック S セット Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackery ポータブル電源 600Plusに収納用バッグが付いたお得なセット。Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、容量632Whだからたっぷり使える。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約4,000回の充電サイクルを実現。パススルー機能で充電しながら給電可能。約7.3Kgと軽量コンパクトなのでいざというときの持ち出しも簡単。
仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600W セット内容ポータブル電源600Plus本体、収納バッグS、AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm)300×219×197 質量(kg)約7.3 温度範囲(℃)ー10~45 定格出力(W)800 充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル バッテリー容量(Wh)632.3
1セット
78,182 税込86,000
5日以内出荷

Jackery ポータブル電源 2000 New + ヒーティングキャリーバッグ セットは、。2042Whの超大容量と定格出力2200W(瞬間最大4400W)を誇る高性能モデルです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、10年の長寿命を実現。本体は約17.9kgと同クラス最軽量で、コンパクト設計ながらも家庭用家電やアウトドア機器をしっかり稼働させられます。さらに、USB-C給電で30Wの加熱が可能なヒーティングキャリーバッグが付属し、寒冷地でもバッテリー性能を維持できるのが大きな魅力。UPS機能やアプリによる遠隔操作、バッテリー節約モードなど、日常使いから災害時まで幅広く活躍する安心のセットです。
セット内容ポータブル電源 2000 New×1、AC充電ケーブル×1、ヒーティングキャリーバッグ×1
1セット
230,709 税込253,780
6日以内出荷

JE-2000D+JS-200D Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。さらに2000Whクラスの市場モデルより40%小さく、重量も34%の軽量化を実現しました。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回の充放電後も工場出荷時の70%の電池容量を保証します。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約12時間。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。家庭用の緊急バックアップ電源としては保管時に場所を取らず、いざという時にすばやく取り出せます。ハンドルはコンパクトに折りたため、しっかりグリップできるので、簡単に移動することができます。「屋外でも自由に電力を使いたい」というキャンプ・車中泊、DIYなどのニーズに対応、さらに停電対策や家庭での節電にもぴったり。超大容量だから、スマホやノートPCの充電回数もたっぷり、家電も長時間使うことができます。冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ、ドライヤーといった一般的な家電製品の99%以上を動かすことが可能で、3~5人の家族に3日間程度の緊急電力を提供できます。家庭用ACコンセントで最速66分で0%から80%まで充電、102分(1.7H)で満充電。Max400Wのソーラーパネル入力で6時間満充電。選べる多様な充電方法: ACコンセント充電/ソーラー充電/シガーソケット充電/ハイブリッド充電(ACコンセント+ソーラー、ACコンセント+シガーソケット)。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。最強震度の揺れにも耐える本体の堅固さ・防災用におすすめ。IEC60068-3-3耐震試験に合格し、震度7までの地震から本体の安全性を守ることができます。さらなる安全性を実現した「ChargeShieldテクノロジー2.0」。内側と外側二重の物理的保護層に加え、高度なBMSによる62の保護機構を提供し、全方位で信頼性の高い保護を実現し、あらゆる段階で安全な電力消費を確保します。独自AIによる段階的可変速充電アルゴリズムにより、バッテリー寿命を30%延長。さらに急速充電、緊急充電、サイレント充電と3つの充電モードを切り替えて提供します。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。UL1778 認証済みのUPS(<20 ms)機能搭載。「停電時にも電力供給を継続したい」照明器具や冷蔵庫など重要な機器に無停電電源を提供します。切替速度20ミリ秒(0.020秒)以下、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。※この機能は 0ms 以内に切り替わる UPS 機能ではありません。したがって、無停電電源を必要とするデータ サーバーやワークステーションなどの要求の厳しい機器には接続しないでください。最大7デバイスを同時給電可能、100Wと30WのPD急速充電にも対応。「バッテリー節約モード」とは、バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。30%の電池残量で、1年間保管しても20%の電力を残すことができます。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。充電の設定・管理も可能です。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 200W「JS-200D」 寸法(mm)約335×264×292、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開) 質量(kg)約17.9、6.2 ±0.3 容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh) 出力3×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A Max 最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200 温度(℃)充電:0~45 入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A 保存温度(℃)1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25 入力/出力パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 交換効率(Jackery SolarSaga 200)25% 開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5% 動作温度(℃)‐10~45 折りたたみ寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40 防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68 作動温度(℃)(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65 短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5% 動作電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)20 ± 5% 動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5% 入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W/シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
1セット
299,800 税込329,780
3日以内出荷

Jackery ポータブル電源 2000PlusとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約14時間。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電できます。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続ける。EPS機能対応。電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できる。ポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能。本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+SolarSage 200W「JS-200D」 寸法(mm)約473×359×373、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開) 質量(kg)約27.9 容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh) 出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A 最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200 温度(℃)充電:0~45 入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 交換効率(Jackery SolarSaga 200)25% 開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5% 動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65 収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40 防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68 ポートAC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A 短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5% 動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5% 入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W
1セット
319,800 税込351,780
3日以内出荷

Jackeryポータブル電源をJackeryのソーラーパネル・車載用シガーソケットケーブルに接続する際に使用するトランスジャックです。
最大電圧(V)100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Jackery ポータブル電源 2000Plusと拡張バッテリー、ソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。拡張バッテリーを5台追加することで容量を12kWhまで拡張できます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)から2000Plusへの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを6枚使用した場合はフル充電まで約2時間。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続ける。EPS機能対応。電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できる。ポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能。本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+拡張バッテリー「JBP-2000A」×5台+SolarSage 200W「JS-200D」×6枚+直列接続用アダプター「CA3SA」×2 寸法(mm)約473×359×373、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約470×331×231、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開) 質量(kg)約27.9、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約19 容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh) 出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A 最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200 温度(℃)充電:0~45、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)0~45 入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A 電池リン酸鉄リチウムイオン電池、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)リン酸鉄リチウムイオン電池 交換効率(Jackery SolarSaga 200)25% 開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5% 動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20~65、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)‐10~45 収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40 防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68 ポート2xDC拡張ポート:(Jackery Battery Pack 2000 Plus)32.2V-50.4V=97A,電流制限97A、AC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A 短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5% 動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5% 入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポート電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポート電流制限24A,合計1400W
1セット
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

Jackery(ジャクリ)ポータブル電源5000Plus
5040Whの超大容量と定格出力6000W(瞬間最大12000W)のJackery史上最大スペックのモデルです。家庭用100Vだけでなく業務用200Vにも対応し、エアコンやIH調理器、大型電動工具なども安定して稼働可能。さらに、最大5台の拡張バッテリーを接続することで、容量は最大30,240Whまで拡張できます。CTB構造(セル・トゥ・ボディ)を採用し、耐震性・耐久性を高めつつ、サイズは幅42cm×奥行39cm×高さ63.5cmとコンパクト。キャスター付きで移動も簡単です。UPS機能(0ms切替)やパススルー充電、スマホアプリによる遠隔操作・節電設定も可能で、災害時のバックアップ電源としても非常に頼れる存在です。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電後でも70%の容量を維持。毎日使っても約10年の長寿命を実現しています。
セット内容ポータブル電源 5000 Plus本体×1、AC充電ケーブル×1、MC4レンチ×1 寸法(mm)420×390×635 質量(kg)60 出力AC出力(NEMAL14-30R)100V/200V~50/60Hz,最大30A、AC出力(NEMA6-20)200V~50/60Hz,最大20A、パススルー充電AC入力/出力100V-120V~50/60Hz、最大15A、4XAC出力:100V~50/60Hz,20A,2000W、AC合計最大6000W,瞬間最大12000W、【2×USB-A出力】5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A,最大18W、【2×USB-C出力】5V-3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,最大100W、【シガーソケット】12V=10AMax 温度(℃)【充電】0~45 定格出力(W)6000(瞬間最大12000) 定格容量45Ah/112Vdc(5040Wh) 入力AC:【コンセント】100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A、【DC】高電圧入力:135V-450V=15A最大15A,最大4000W、低電圧入力:2xDC8mmポート;16V-60V=10.5A最大21A/1200Wに倍増、11V-16V(動作電圧)=8A最大8Aに倍増 保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 充電時間【AC充電(コンセント)】4時間6分【シガーソケット充電】71時間【ソーラーパネル入力200W】34時間【ソーラーパネル入力400W】17.5時間【ソーラーパネル入力600W】11.5時間【ソーラーパネル入力800W】9時間【ソーラーパネル入力1200W】5.5時間(ポータブル電源) 充放電回数4,000回 動作温度(℃)-15~45、-15~-10AE10 出力電力:3000W ポート1xDC拡張ポート(入力):80.5V-126V=98A最大98A、1×DC拡張ポート(出力):80.5V-126V=41A最大41A
1台
726,364 税込799,000
4日以内出荷

屋外使用や過酷な環境でも電源本体をしっかり守る高機能アクセサリー。防水・防塵性能はIPX4レベルで、雨や水しぶき、木くずなどの粉塵から本体内部への侵入を防ぎ、故障リスクを軽減します。素材には高耐久の900Dフィルムを採用しており、傷や摩耗にも強く、移動時の衝撃や擦れから本体を保護。さらに、しわになりにくく折りたたみも簡単なので、使わない時はコンパクトに収納できます 。操作性にも配慮されており、カバーを装着したままでもボタン操作やディスプレイ確認が可能。左右の通気口を塞がない設計で、排熱にも対応しています。屋外作業や災害時の使用において、安心と利便性を両立したおすすめの保護アイテムです。
対応機種Jackeryポータブル電源5000Plus
1個
18,091 税込19,900
6日以内出荷

ポータブル電源5000Plus専用の増設ユニットで、1台あたり5040Whの容量を持ち、最大5台まで接続可能。これにより、合計30,240Whの超大容量電源を構築できます 。本体はCTB構造により高強度かつコンパクト設計で、持ち運びも容易。バッテリーには長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電でも70%の容量を維持します。UL1973認証取得済みで、BMS(バッテリーマネジメントシステム)による過充電・過放電・過熱防止機能も搭載。さらに、-15℃の低温環境でも使用可能な放電性能、防火・耐衝撃設計、スマートディスプレイによる残量表示など、安全性と利便性を兼ね備えています。災害対策や業務用電源としても安心して使える拡張バッテリーです。
セット内容Battery Pack 5000 Plus本体×1、拡張ケーブル×1 寸法(mm)418×344×336 質量(kg)37 温度(℃)【充電】0~45 定格容量45Ah/112Vdc(5040Wh) 保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 充放電回数4,000回 動作温度(℃)-15~45 ポートDC拡張ポート(入力):80.5V-126V=41AMax,電流制限41A、DC拡張ポート(出力):80.5V-126V=98AMax,電流制限98A
1台
399,091 税込439,000
6日以内出荷

この接続ケーブルを使うことで最大3枚のJackery SolarSaga 200を使用することができます。 1000Proにこのアダプターを使用し、最大4枚まで接続可能。 2000Proにこのケーブルを2個使用することで最大6枚まで接続が可能になります。
寸法(mm)分岐コネクタ:66×70×24 ケーブル長(mm)約500
1個
7,818 税込8,600
当日出荷

定格出力2200Wなので、ほぼすべての家電が動かせる&同時に複数の家電も動かせるパワフルなポータブル電源。2000Whクラスのモデルと比べて40%小さく、重量も34%軽量化。(2024年8月時点調べ)。緊急充電モード搭載で最短で約1.7時間でフル充電可能。パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、ルームエアコン・電気毛布などの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。
適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持) 質量(kg)約17.9 タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池 定格出力(W)2200(4400)(瞬間最大出力) 対応アプリ:〇 充電時間2時間(ACコンセント)、6時間(400Wソーラーパネル) 保証期間5年間 サイズ(mm)335×264×292 バッテリー容量(Wh)1872
1台
199,818 税込219,800
4日以内出荷

Jackery Explorer 100PlusとソーラーパネルSolarSage 40 Miniのセット品。Explorer 100 Plusは、最大128Wで、USB-Cを2口、USB-Aを1口備えているため、複数のデバイスを同時に充電することができます。手のひらサイズで軽量コンパクト。持ち運びにも便利。容量が99Whのため飛行機にも持ち込めます。機内で充電しながらノートPCを長時間使うことができます。手の平に乗るほど小型なので、ビジネスやアウトドアでも手軽に持ち運べます。※本製品ではACコンセントは使用できません。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約2000回の充放電サイクルを実現。※2000サイクル放充電後も工場出荷時の容量の80%以上を維持できます。SolarSage 40 Miniは折りたためばタブレットサイズになるソーラーパネル。約1.2Kgで簡単に持ち運び可能。停電時も太陽光があれば充電ができます。Jackery SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは、USB-A/C出力に対応しているため、スマホやタブレット、USB-C対応のノートPCを直接充電することができます。アウトドアなどの屋外での活用に加えて、自然災害による停電時にも太陽さえあれば、スマホの充電を繰り返す行うことができます。USB-C(100W)※入力時、フル充電まで約1.8時間。SolarSage 40 Miniを使用した場合はフル充電まで約5.5時間。さらに最大100Wのソーラー充電(別売り)にも対応しているため、停電時でも電力を確保することができます。※100W入力にはPD対応のACアダプターが必要です。本製品は最大128Wの出力が可能なため、スマホとタブレットなど、最大3つのデバイスを同時に充電することができます。6つのバッテリー保護機能と耐火性、UL規格の耐衝撃テストをクリアしているため、屋内だけでなく、アウトドアなどの屋外でも安心してご使用いただけます。Jackery Explorer 100 Plusは最大100Wのソーラー充電(別売り)に対応しているため、もしも停電になっても電力を確保することができます。さらに最大100WのUSB-C入力に対応し、約1.8時間の高速充電を実現しました。SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは結晶シリコンセルを採用、23%の変換効率でより高速かつ効率的な充電を実現します。ソーラーパネルは折り畳めばタブレットサイズになるので、リュックなどに手軽に持ち運べます。わずか1.2kgの驚きの軽さで、10 秒以内に素早く収納できます。
仕様PPS:5-21V=5A, 最大100W セット内容Jackery Explorer 100Plus「JE-100A」+SolarSage 40 Mini「JS-40A」 寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約1020×300×18.5(展開) 容量6.2Ah / 16V DC 99.2Wh(31000mAh 3.2V) 質量(g)965 出力USB-A 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=2.4A、USB-C 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=3A、USB-C1+USB-C2 出力:最大110W、USB-C1+USB-C2+USB-A 出力:最大128W、USB-C1/C2 出力:最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2+USB-A 出力:最大118W、USB-A 出力:最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A 定格電圧(V)(SolarSage 40 Mini)20.9±5% 最大出力(W)(SolarSage 40 Mini)40±5% 温度(℃)充電:0~40 定格電流(A)(SolarSage 40 Mini)1.91±5% 入力USB-C1/C2 入力 (PD 入力):最大100W,5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2 入力 (ソーラー入力)::最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2 入力 (車載入力)::最大60W,11-17.5V=5A 寸法(cm)12.6×8.65×8.7 変換効率(%)(SolarSage 40 Mini)23 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 開放電圧(V)(SolarSage 40 Mini)25±5% 動作温度(℃)‐10~40 収納寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約252×300×30 短絡電流(A)(SolarSage 40 Mini)2.07±5% 動作温度範囲(℃)(SolarSage 40 Mini)‐20~65(‐4°F~149°F) 正味質量(kg)(SolarSage 40 Mini)約1.2
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

JE-600C+JS-100C Jackery Solar Generator 600 Plus 100W ポータブル電源 ソーラーパネル セット Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackery ポータブル電源 600PlusとソーラーパネルSolarSage 100Wのセット品。Jackery ポータブル電源 600Plusは、定格出力800W、容量632Wh。軽くてコンパクトな中容量モデル。アウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも頼れる一台。さらにソーラーパネルとセットになっているため、いざという時も太陽光があれば、停電時も充電ができます。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回使用後も工場出荷時の70%を電池残量を維持します。SolarSage 100WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約1.7時間。SolarSage 100Wを使用した場合はフル充電まで約8.5時間。Jackery Solar Generator 600 Plusは、定格出力800W、容量632Wh。本体は約7.3kg、ソーラーパネルは約4kgと軽量コンパクトだからアウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも電気が使えるから安心です。毎日使っても10年間使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。最速1時間の緊急スピード充電モード(緊急時のみご使用ください)にも対応しています。停電時でも家電に電気を供給できる「UPS機能」を搭載しているため、いざという時も電気が継続して使えます。定格出力800W、容量632Wh、長寿命対応の中容量モデルが登場!。消費電力800W以下の家電を動かすことができ、さらにデュアルPD高速充電対応だから、スマホとパソコンの同時充電も可能。最速60分でフル充電できる「緊急充電モード」に対応。ソーラー高速充電対応。最先端の IBC テクノロジーにより、Jackery Solar Saga 100W/200W ソーラー パネルは、同じ面積でより多くの太陽光を電力に変換することができます。※Jackery SolarSaga 100W×2枚を接続した場合、4.3 時間で満充電できます。UPS&パススルー機能で停電時も給電が途切れない。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時でも安心です。さらに充電時にバッテリーにダメージに与えずに給電もできるパススルー機能にも対応。※無停電電源装置を必要とするデーターサーバーやワークステーションなどの機器には接続しないでください。※接続している機器の消費電力が主電源の容量を超える場合(例:定格出力800Wの機器に消費電力1200Wを常時接続するなど)「過負荷保護機能」が作動して電力供給を停止します。製品の定格出力の範囲内でご使用ください。※デバイスの電力がローカル主電源の容量を超える場合、過負荷保護が作動して電力供給を停止し、潜在的な損傷からデバイスを保護します。ただし、指定された電力範囲内では、デバイスは正常に動作します。バッテリー節約モードで1.5倍に長持ち。バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。いざという時も安心です。最速1時間でフル充電できる「緊急充電モード」に対応。いざという時は充電速度がアップする「緊急スピード充電」に対応。避難時などにも素早く充電ができます。※この機能は緊急時のみの使用を推奨します。常時接続できるパススルー機能を搭載。ポータブル電源をAC電源に接続したまま家電やスマホなどを使用しても、バッテリー寿命に影響を与えることなく、充電/放電が行えます。62種類の保護機能を搭載した、最先端の高速充電技術 「ChargeShield2.0テクノロジー」 は、独自の段階的可変速充電アルゴリズムを採用することで、さらなる安全性能の向上を実現しました。さらに激しい衝撃にも対応できる耐衝撃性に加えて、UL94-V0認証の耐火性能に対応。従来のプラスチック製のハンドルから特許取得済みの紙製ハンドルに変更。同梱品を梱包するEPE フォームも紙製に変更することで、環境への負荷を軽減しました。アプリ対応でリモートでコントロール。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
付属品(Jackery SolarSaga 100)接続ケーブル+トランスジャック、取扱説明書、保証案内書 セット内容Jackery ポータブル電源 600Plus「JE-600C」+SolarSage 100W「JS-100C」 寸法(mm)約300×219×197、(Jackery SolarSaga 100)1220×535×20(展開) 質量(kg)約7.3 容量15.2Ah/41.6V DC(632.3Wh) 電圧(V)開路電圧:(Jackery SolarSaga 100)24.8 出力2×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz, 最大8A, 2ポート合計800W (瞬間最大1600W)、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A, 最大10A 定格電圧(V)(Jackery SolarSaga 100)20 最大出力(W)(Jackery SolarSaga 100)100 温度(℃)充電:0~45 定格電流(A)(Jackery SolarSaga 100)5 入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A 保存温度(℃)3ヶ月 0~45 ; 6ヶ月 0~25 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 100)‐10~65 収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 100)610×535×35 短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 100)5.6 入力ポート【DC】11V-16V(動作電圧)=8A Max; 16V-60V(動作電圧)=10.5A/200W Max
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

JE-3000B Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W) Jackery(ジャクリ) 動画あり
出力3,000W(瞬間最大6,000W)のハイパワー設計で、冷蔵庫やテレビの長時間使用はもちろん、エアコン、電子レンジ、電気ケトルなどの高出力家電を複数同時に動かすことも可能。3072Whの大容量だから、万が一の時にもたっぷり使えて安心なポータブル電源。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。充電したまま家電が使える「パススルー機能」にも対応。家庭用ACコンセント入力で1.6時間で0~80%の急速充電ができ、2.8時間でフル充電できます。Jackery公式アプリを使えばWi-FiとBluetoothで遠隔操作が可能。節電に役立つ「自家発電機能」や「ファミリー共有」など便利な機能も追加されています。また、公式アプリで「バッテリー節約モード」をONにすると、充電が85%で停止し、80%未満になった場合にのみ再充電が始まります。この設定により、バッテリー寿命を最大1.5倍延ばすことができます。
セット内容本体、AC充電ケーブル、取扱説明書、保証案内書 質量(kg)約27 タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 出力1×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大30A、2×USB-A:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、2×USB-C:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、4×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大20A、シガーソケット:12V=10A Max 温度(℃)充電:0~45 定格出力(W)合計3000 (瞬間最大6000 定格容量60Ah/51.2Vdc(3072Wh) 入力AC:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A 保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25 動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力:2000W サイズ(mm)約416×325×305 ポートDC入力:PV 16V-60V=12A, 2ポート 電流制限24A, 最大1000W、シガーソケット 12V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A 適合カメラ100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A(パススルー充電 AC入力/出力)
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷

Jackery ポータブル電源 600PlusとソーラーパネルSolarSage 100Wのセット品。Jackery ポータブル電源 600Plusは、定格出力800W、容量632Wh。軽くてコンパクトな中容量モデル。アウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも頼れる一台。さらにソーラーパネルとセットになっているため、いざという時も太陽光があれば、停電時も充電ができます。
セット内容ポータブル電源 600 Plus本体×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、AC充電ケーブル×1、接続ケーブルトランスジャック×1、DC8020-USB-Cケーブル×1、収納ポーチ×1
1セット
108,909 税込119,800
6日以内出荷

JE-600C-SJ+JS-100C Jackery Solar Generator 600 Plus 100W ポータブル電源 ソーラーパネル(サンドゴールド) Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackery ポータブル電源 600PlusとソーラーパネルSolarSage 100Wのセット品。Jackery ポータブル電源 600Plusは、定格出力800W、容量632Wh。軽くてコンパクトな中容量モデル。アウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも頼れる一台。さらにソーラーパネルとセットになっているため、いざという時も太陽光があれば、停電時も充電ができます。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回使用後も工場出荷時の70%を電池残量を維持します。SolarSage 100WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約1.7時間。SolarSage 100Wを使用した場合はフル充電まで約8.5時間。Jackery Solar Generator 600 Plusは、定格出力800W、容量632Wh。本体は約7.3kg、ソーラーパネルは約4kgと軽量コンパクトだからアウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも電気が使えるから安心です。毎日使っても10年間使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。最速1時間の緊急スピード充電モード(緊急時のみご使用ください)にも対応しています。停電時でも家電に電気を供給できる「UPS機能」を搭載しているため、いざという時も電気が継続して使えます。定格出力800W、容量632Whのポータブル電源600 Plusは軽くてコンパクトだから、アウトドアや防災用にもぴったり。また、 消費電力800W以下の家電を動かすことができ、さらにデュアルPD高速充電対応だから、スマホとパソコンの同時充電も可能。UPS&パススルー機能で停電時も給電が途切れない。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時でも安心です。さらに充電時にバッテリーにダメージに与えずに給電もできるパススルー機能にも対応。※無停電電源装置を必要とするデーターサーバーやワークステーションなどの機器には接続しないでください。※接続している機器の消費電力が主電源の容量を超える場合(例:定格出力800Wの機器に消費電力1200Wを常時接続するなど)「過負荷保護機能」が作動して電力供給を停止します。製品の定格出力の範囲内でご使用ください。※デバイスの電力がローカル主電源の容量を超える場合、過負荷保護が作動して電力供給を停止し、潜在的な損傷からデバイスを保護します。ただし、指定された電力範囲内では、デバイスは正常に動作します。バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。いざという時も安心です。※デバイスの電力がローカル主電源の容量を超える場合、過負荷保護が作動して電力供給を停止し、潜在的な損傷からデバイスを保護します。ただし、指定された電力範囲内では、デバイスは正常に動作します。最速1時間でフル充電できる「緊急充電モード」に対応。いざという時は充電速度がアップする「緊急スピード充電」に対応。避難時などにも素早く充電ができます。※この機能は緊急時のみの使用を推奨します。常時接続できるパススルー機能を搭載。ポータブル電源をAC電源に接続したまま家電やスマホなどを使用しても、バッテリー寿命に影響を与えることなく、充電/放電が行えます。※接続している機器の消費電力が主電源の容量を超える場合(例:定格出力800Wの機器に消費電力1200Wを常時接続するなど)「過負荷保護機能」が作動して電力供給を停止します。製品の定格出力の範囲内でご使用ください。62種類の保護機能を搭載した、最先端の高速充電技術 「ChargeShield2.0テクノロジー」 は、独自の段階的可変速充電アルゴリズムを採用することで、さらなる安全性能の向上を実現しました。さらに激しい衝撃にも対応できる耐衝撃性に加えて、UL94-V0認証の耐火性能に対応。従来のプラスチック製のハンドルから特許取得済みの紙製ハンドルに変更。同梱品を梱包するEPE フォームも紙製に変更することで、環境への負荷を軽減しました。アプリ対応でリモートでコントロール。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 600Plusサンドゴールド「JE-600C-SJ」+SolarSage 100W「JS-100C」 寸法(mm)約300×219×197、(Jackery SolarSaga 100W)1220×535×20(展開) 質量(kg)約7.3、(Jackery SolarSaga 100W)約4 容量15.2Ah/41.6V DC(632.3Wh) 出力2×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz, 最大8A, 2ポート合計800W (瞬間最大1600W)、USB-A 出力:(Jackery SolarSaga 100W)5V/2.4A、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C 出力:(Jackery SolarSaga 100W)5V/3A、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A, 最大10A 定格電圧(V)(Jackery SolarSaga 100W)20 最大出力(W)(Jackery SolarSaga 100)100±5% 温度(℃)充電:0~45 入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A 保存温度(℃)3ヶ月 0~45 ;12ヶ月 0~25 変換効率(%)(Jackery SolarSaga 100W)23.7~24 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 動作温度(℃)‐10~45、(Jackery SolarSaga 100W)‐10~65 収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 100W)610×535×35 短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 100W)5.6 動作電圧(V)(Jackery SolarSaga 100W)24.8 動作電流(A)(Jackery SolarSaga 100W)5 入力ポート【DC】11V-16V=8A Max; 16V-60V=10.5A/200W Max
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

Jackery ポータブル電源1500「PTB152」の充電にACアダプターを2つ使用することで、1つ使用する場合(最短7.5時間)と比べ最短4時間に短縮できます。
セット内容本体×1、収納ボックス×1 出力(W)300 ケーブル長(m)【DCケーブル】1.5、【ACケーブル】1.2 入力電圧(V)100~240 プラグ(mm)7.9×5.6×0.9 プラグ全長L(mm)12
1個
8,909 税込9,800
当日出荷

Jackery Explorer 100PlusとソーラーパネルSolarSage 40 Miniのセット品。Explorer 100 Plusは、最大128Wで、USB-Cを2口、USB-Aを1口備えているため、複数のデバイスを同時に充電することができます。手のひらサイズで軽量コンパクト。持ち運びにも便利。容量が99Whのため飛行機にも持ち込めます。機内で充電しながらノートPCを長時間使うことができます。手の平に乗るほど小型なので、ビジネスやアウトドアでも手軽に持ち運べます。※本製品ではACコンセントは使用できません。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約2000回の充放電サイクルを実現。※2000サイクル放充電後も工場出荷時の容量の80%以上を維持できます。SolarSage 40 Miniは折りたためばタブレットサイズになるソーラーパネル。約1.2Kgで簡単に持ち運び可能。停電時も太陽光があれば充電ができます。リュックに入れて手軽に持ち運べて、付属のカラビナを使えばテントの側面にぶら下げたり、ベランダに設置して、手軽に発電することもできます。Jackery SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは、USB-A/C出力に対応しているため、スマホやタブレット、USB-C対応のノートPCを直接充電することができます。アウトドアなどの屋外での活用に加えて、自然災害による停電時にも太陽さえあれば、スマホの充電を繰り返す行うことができます。USB-C(100W)※入力時、フル充電まで約1.8時間。SolarSage 40 Miniを使用した場合はフル充電まで約5.5時間。さらに最大100Wのソーラー充電(別売り)にも対応しているため、停電時でも電力を確保することができます。※100W入力にはPD対応のACアダプターが必要です。本製品は最大128Wの出力が可能なため、スマホとタブレットなど、最大3つのデバイスを同時に充電することができます。6つのバッテリー保護機能と耐火性、UL規格の耐衝撃テストをクリアしているため、屋内だけでなく、アウトドアなどの屋外でも安心してご使用いただけます。Jackery Explorer 100 Plusは最大100Wのソーラー充電(別売り)に対応しているため、もしも停電になっても電力を確保することができます。さらに最大100WのUSB-C入力に対応し、約1.8時間の高速充電を実現しました。SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは結晶シリコンセルを採用、23%の変換効率でより高速かつ効率的な充電を実現します。ソーラーパネルは折り畳めばタブレットサイズになるので、リュックなどに手軽に持ち運べます。わずか1.2kgの驚きの軽さで、10 秒以内に素早く収納できます。
仕様PPS:5-21V=5A, 最大100W セット内容Jackery Explorer 100Plusサンドゴールド「JE-100A-SJ」+SolarSage 40 Mini「JS-40A」 寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約1020×300×18.5(展開) 容量6.2Ah / 16V DC 99.2Wh(31000mAh 3.2V) 質量(g)965 出力USB-A 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=2.4A、USB-C 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=3A、USB-C1+USB-C2 出力:最大110W、USB-C1+USB-C2+USB-A 出力:最大128W、USB-C1/C2 出力:最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2+USB-A 出力:最大118W、USB-A 出力:最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A 定格電圧(V)(SolarSage 40 Mini)20.9±5% 最大出力(W)(SolarSage 40 Mini)40±5% 温度(℃)充電:0~40 定格電流(A)(SolarSage 40 Mini)1.91±5% 入力USB-C1/C2 入力 (PD 入力):最大100W,5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2 入力 (ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2 入力 (車載入力):最大60W,11-17.5V=5A 寸法(cm)12.6×8.65×8.7 変換効率(%)(SolarSage 40 Mini)23 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 開放電圧(V)(SolarSage 40 Mini)25±5% 動作温度(℃)‐10~40 収納寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約252×300×30 短絡電流(A)(SolarSage 40 Mini)2.07±5% 動作温度範囲(℃)(SolarSage 40 Mini)‐20~65(‐4°F~149°F) 正味質量(kg)(SolarSage 40 Mini)約1.2
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

JE-2000D+JS-100C×2 Jackery Solar Generator 2000 New 100W×2枚 ポータブル電源 ソーラーパネル Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 100W×2枚のセット品。Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。2000Whクラスの市場モデルより40%小さく、重量も34%の軽量化を実現しました。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回使用後も工場出荷時の70%を電池残量を維持します。SolarSage 100WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 100Wを2枚使用した場合はフル充電まで約12時間。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。家庭用の緊急バックアップ電源としては保管時に場所を取らず、いざという時にすばやく取り出せます。ハンドルはコンパクトに折りたため、しっかりグリップできるので、簡単に移動することができます。「屋外でも自由に電力を使いたい」というキャンプ・車中泊、DIYなどのニーズに対応、さらに停電対策や家庭での節電にもぴったり。超大容量だから、スマホやノートPCの充電回数もたっぷり、家電も長時間使うことができます。冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ、ドライヤーといった一般的な家電製品の99%以上を動かすことが可能で、3~5人の家族に3日間程度の緊急電力を提供できます。家庭用ACコンセントで最速66分で0%から80%まで充電、102分(1.7H)で満充電。Max400Wのソーラーパネル入力で6時間満充電。選べる多様な充電方法: ACコンセント充電/ソーラー充電/シガーソケット充電/ハイブリッド充電(ACコンセント+ソーラー、ACコンセント+シガーソケット)。CTB構造でスペース利用率が59%に増加。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。IEC60068-3-3耐震試験に合格し、震度7までの地震から本体の安全性を守ることができます。(耐震レベル7とは、気象庁の震度階級7を指します。)。さらなる安全性を実現した「ChargeShieldテクノロジー2.0」。内側と外側二重の物理的保護層に加え、高度なBMSによる62の保護機構を提供し、全方位で信頼性の高い保護を実現し、あらゆる段階で安全な電力消費を確保します。独自AIによる段階的可変速充電アルゴリズムにより、バッテリー寿命を30%延長。さらに急速充電、緊急充電、サイレント充電と3つの充電モードを切り替えて提供します。ソーラー高速充電対応。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。UL1778 認証済みのUPS(<20 ms)機能搭載。「停電時にも電力供給を継続したい」照明器具や冷蔵庫など重要な機器に無停電電源を提供します。切替速度20ミリ秒(0.020秒)以下、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。※この機能は 0ms 以内に切り替わる UPS 機能ではありません。したがって、無停電電源を必要とするデータ サーバーやワークステーションなどの要求の厳しい機器には接続しないでください。最大7デバイスを同時給電可能、100Wと30WのPD急速充電にも対応。防災保管に嬉しい「バッテリー節約モード」と「超ロングスタンバイモード」。「バッテリー節約モード」とは、バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。30%の電池残量で、1年間保管しても20%の電力を残すことができます。指先でスマートなアプリ制御。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。充電の設定・管理も可能です。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 100W「JS-100C」×2 寸法(mm)約335×264×292、(Jackery SolarSaga 100)1220×535×20(展開) 質量(kg)約17.9、(Jackery SolarSaga 100)約4 容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh) 電圧(V)開路電圧:(Jackery SolarSaga 100)24.8 出力3×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)、USB-A 出力:(Jackery SolarSaga 100)5V/2.4A、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C 出力:(Jackery SolarSaga 100)5V/3A、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A Max 定格電圧(V)(Jackery SolarSaga 100)20 最大出力(W)(Jackery SolarSaga 100)100 温度(℃)充電:0~45 定格電流(A)(Jackery SolarSaga 100)5 入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A 保存温度(℃)1ヶ月 ‐20~45; 3ヶ月 0~45 ; 1年 0~25 入力/出力パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A 変換効率(%)(Jackery SolarSaga 100)23.7~24 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 100)‐10~65 収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 100)610×535×35 防水保護等級(Jackery SolarSaga 100)IP65 短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 100)5.6 入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W/シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
1セット
279,800 税込307,780
3日以内出荷

Jackery ポータブル電源 600PlusとソーラーパネルSolarSage 100Wのセット品。Jackery ポータブル電源 600Plusは、定格出力800W、容量632Wh。軽くてコンパクトな中容量モデル。アウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも頼れる一台。さらにソーラーパネルとセットになっているため、いざという時も太陽光があれば、停電時も充電ができます。
セット内容ポータブル電源 600 Plusサンドゴールド本体×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、AC充電ケーブル×1、接続ケーブルトランスジャック×1、DC8020-USB-Cケーブル×1、収納ポーチ×1
1セット
108,909 税込119,800
6日以内出荷