105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミポーチ灯
仕様非調光、防雨型、絶縁台不要 色温度(K)2700 光源寿命20000時間 LED電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質アルミダイカスト(黒色塗装) 幅(mm)128 高さ(mm)319 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し) 幅(mm)180 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
消費電力(W)7.6 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)142 質量(kg)0.9 高さ(mm)148 奥行(mm)115 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)590 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
8,098 税込8,908
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し) 質量(kg)1 径(Φmm)140 奥行(mm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59 光源寿命40000時間 光束(Lm)260 アズワン品番64-9319-29 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

器具を目立たせず、光だけで建築物を美しく見せる屋外間接照明シリーズです。それぞれが生み出す演出効果が、建築物のシンプルな美しさをより一層際立たせます。
消費電力(W)7.7 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)110 質量(kg)0.8 高さ(mm)110 奥行(mm)115 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)6 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色) 幅(mm)140 質量(kg)0.7 高さ(mm)380 奥行(mm)141 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)645 アズワン品番64-9324-84 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。 調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5 質量(kg)0.9 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。ガラスグローブの破損を防止するガードタイプです。
消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明内面白色塗装) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製のオシャレなポーチライトです。 丸いフォルムのガラスセードとそれに寄り添うガードの曲線が可愛いらしさを演出してくれるスモールタイプのポーチライトです。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 消費電力(W)5 材質真鍮 質量(kg)約0.8 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED 口金E17 付属品LED球(E17 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 幅(mm)150 高さ(mm)210 奥行(mm)180
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)7.6 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)142 質量(kg)1.1 高さ(mm)142 奥行(mm)115 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)415 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シップベル
船舶で使われている号鐘で壁付け型の真鍮製のベルです。 楽器にもつかわれる真鍮素材はベルになっても美しい響きを聞かせてくれます。 スタンダードなデザイン。 磨き仕上げ。 手でひもを揺らして音を出します。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
消費電力(W)8.1 仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)140 質量(kg)0.9 奥行(mm)130 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)240 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.2 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W)7.7 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


東芝ライテックポーチ灯
エコ商品
仕様白熱灯器具60Wクラス 定格電圧(V)AC100 保護等級(IP)23 ランプ別売 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミLEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142 高さ(mm)153 奥行(mm)142 消費電力(W)4.9 本体質量(kg)0.9 ランプLEDランプLDF5(GX53) 色温度(K)2700 光束(Lm)420 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 幅(mm)250 質量(kg)3.7 高さ(mm)250 奥行(mm)93 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)180 高さ(mm)280 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)350 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)6 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 演色指数(Ra)82
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)112 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯です。スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。
消費電力(W)5.9 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式 幅(mm)120 高さ(mm)385 奥行(mm)95 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミエクステリア ポーチ灯
エコ商品
消費電力(W)6.2 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 幅(mm)160 質量(kg)1.7 高さ(mm)283 奥行(mm)135 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.7 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)420 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込み式 幅(mm)240 質量(kg)1.1 高さ(mm)229 奥行(mm)346 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色) 幅(mm)190 質量(kg)2.2 色温度(K)2800 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)210 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。
消費電力(W)7.7 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)104 質量(kg)1.1 高さ(mm)196 奥行(mm)157 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.4 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 幅(mm)231 質量(kg)1.5 高さ(mm)241 奥行(mm)107 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)270 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色) 幅(mm)82 奥行(mm)95 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)280 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式 幅(mm)142 質量(kg)1 高さ(mm)165 奥行(mm)115 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.7 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)590 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
消費電力(W)7.7 仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)140 質量(kg)0.9 高さ(mm)125 奥行(mm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)240 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.6 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、下面開放型、絶縁台不要、E型、防雨型 材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 幅(mm)144 質量(kg)1.8 高さ(mm)300 奥行(mm)184 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)320 アズワン品番64-9323-16 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)7.7 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 質量(kg)1.1 高さ(mm)224 径(Φmm)148 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.4 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)450 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)170 高さ(mm)293 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 質量(kg)3 径(Φmm)250 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)315 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 質量(kg)2.6 径(Φmm)250 奥行(mm)93 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)