11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト
エコ商品
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、温泉地使用不可、ねじ込み式、防雨・防湿型 質量(kg)1.6 高さ(mm)100 LED寿命(時間)40000 傾斜角度(°)90 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト 上下配光
エコ商品
仕様防雨型 長さ(mm)215 幅(mm)90 奥行(mm)147 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト連動形シーリングライト
エコ商品
ポーチライトの人感センサーが人を感知し点灯した後、約5秒後に内玄関のシーリングライトが自動点灯します。少し遅れて点灯することで留守中に在宅を装うことができる機能です
仕様調光器不可 質量(kg)1.6 直径(Φmm)384 高さ(mm)146 タイプLED電球一般形7.2W×2(E26) 取付方式グローブ:グローブ回転 消費電力(W)15 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)29(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸が長いので、深い場所での使用に適しています。ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) トラスコ品番360-2907 セット内容(六角対辺H)0.71/0.89/1.27/1.5/1.59/2ビニールポーチ 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1セット(6本)
3,698 税込4,068
当日出荷

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) トラスコ品番401-2011 セット内容(六角対辺H)2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0ビニールポーチ 質量(g)269 種類セット品 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
2,598 税込2,858
当日出荷

ODELIC(オーデリック)LEDランプ ユニバーサル ヘアライン
エコ商品
壁や植栽のライトアップに最適です。 ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
消費電力(W)5.4 仕様調光器不可、防雨型 材質ステンレス(ヘアライン)、アルミ(黒色)、強化ガラス(透明) 質量(kg)3 径(Φmm)185 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)166 光源色電球色 LED寿命(時間)32000 演色指数(Ra)85 再生紙使用マーク適合
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
63,980 税込70,378
23日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDフットライト
エコ商品
階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。 コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。
仕様調光器不可、防雨型 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
MoxaのCP-114UL/UL-Iシリーズ・マルチポートシリアルボードは、長距離伝送、マルチポイント、PCベースデータ収集アプリケーションを必要とする産業オートメーション・システムインテグレータのために設計されています。 RS-485通信を確実に実行するオンチップのMoxa特許自動データ 方向制御(ADDC)は、ラインドライバのイネーブル、デセーブルの正確なタイミングコントロールを実現します。 CP-114UL/UL-Iボードは、RS-485をRS-232Cのように簡単に制御することができるオンチップADDCを使用したMoxa のTurbo Serial Engineチップを搭載しています。 RS-485モードにおいてシリアルポートは、1.2kmの距離範囲の中で最大31台のRS-485デバイスをデージーチェーン接続ができます。 長距離にわたるRS-485通信するために2KVオプティカルアイソレーション保護が必要です。 この結果、外部からのス パイクノイズやサージによる機器の損傷を回避できます。
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) コネクタDB44(F) ポート数4 ボーレート50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによるアサイン 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 寸法(mm)64.4×120 動作/保管温度(℃)標準モデル:0~55/-40~85、ワイド温度モデル:-40~85/-40~85 相対湿度5~95%RH 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)、Part 15 Class B RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
MoxaのCP-112UL/UL-Iシリーズ・マルチポートシリアルボードは、長距離伝送、マルチポイント、PCベースデータ収集アプリケーションを必要とする産業オートメーション・システムインテグレータのために設計されています。 RS-485通信を確実に実行するMoxa特許の自動データ方向制御 (ADDC)は、ラインドライバのイネーブル、デセーブルの正確なタイミングコントロールを実現します。 CP-112UL/UL-Iボードは、RS-485をRS-232Cのように簡単に制御することができるオンチップADDCを使用したMoxa のTurbo Serial Engineチップを搭載しています。 ボードは、2 RS-422/485シリアルポートを搭載しています。それぞれのポートは、データ信号スピード最大921.6Kbpsをサポートします。 RS-485モード においてシリアルポートは、1.2kmの距離範囲の中で最大31台のRS-485デバイスをデージーチェーン接続ができます。 長距離にわたるRS-485 通信するために2KVオプティカルアイソレーション保護が必要です。この結果、外部からのスパイクノイズやサージによる機器の損傷を回避できます。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)、Part 15 Class B ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)標準モデル:0~55/-40~85、ワイド温度モデル:-40~85/-40~85 コネクタDB25(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによるアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EDS-G509は、9つのギガビットイーサネットポートおよび最高5ファイバーオプティックポートを備え、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、あるいは新しいフルギガビットバックボーン構築に理想的です。 ギガビット伝送は、ハイパフォーマンスの帯域幅増大、ネットワークを通して大量のビデオ、音声、データを高速に転送できます。 Turbo RingリダンダントイーサネットおよびRSTP/STP(IEEE 802.1w/D)は、システムの信頼性およびネットワークバックボーンの有用性を増大します。 このためEDS-G509シリーズは、ビデオによる工程監視、造船、ITS、DCSシステムのような特別な通信を要求するアプリケーションのために設計されその全てはバックボーン構築による利点を受けることができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 IEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)ネットワークの精密時間同期。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTPネッワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, SSHによるネットワークのセキュリティ強化。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 予期できないネットワークステータスを防止する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッギングのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 IPネットワークにセンサおよびアラームを統合するためのデジタル入力。 ABC-01 (自動バックアップコンフィギュレータ)によるシステムコンフィギュレーションのバックアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
269,800 税込296,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)