243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなデザインのポールセットです。クリップと併用し、お気に入りの生地をカーテン代わりに使用できます。
材質アイアン
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg)6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヴィンテージミックスで作る自由な空間。 建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。
材質オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング鋼管
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。 仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能 付属品フック2個/カーテンリング30個 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)3.5 タイプ組立式 耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800 組立時間約20-30分 外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810) 内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




【オーダー】 フィッティングルーム用カーテン 試着室 ポール用 ハトメタイプ ユニベール カスタマイズ可
このカーテンはフィッティングルーム専用のカーテンです。 上部にシルバーのハトメがついているタイプです。丸みを帯びたウェーブを演出してくれます。 安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。事業者には必須の機能となっております。 カラーは5色展開と豊富に揃えております。店舗に合った色が見つかるかと思います!
用途試着室などにご使用ください。 シルバーグレー、ベージュ、ブラック、ブラウン、ホワイト 幅(cm)100、140より選択 長さ(cm)150、160、170、180、190、200より選択 機能1級遮光、防炎 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,890 税込8,679
9日以内出荷


フォレストリンク防炎遮光カフェカーテン
突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

1袋(6個×18cm)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

カーテンフックがあるのでカーテンレールを使用してそのまま使えます。リングランナーも付属しているのでつっぱりポールにもかけれます
用途カーテン 目隠し 間仕切り アコーディオン 幅(cm)140 高さ(cm)170
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全を考えて防炎加工が施された生地を使用しており、通常の生地に比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付き商品にはすべて防炎ラベルが縫い付けられています。カーテンなどをつけていない小窓にもつっぱり棒やポールを通して簡単にご使用いただけます。日差しやすきま風を遮るのでオールシーズン対応した省エネ効果が期待出来ます。撥水機能もあるので、キッチンやトイレなど水回りの場所でもお使いいただけます。光がもれにくい遮光性の生地を使用しているので、直射日光を遮りたい方や外からの視線を防ぎたい方におすすめです。
用途ご家庭、事務所、オフィスの窓や棚の目隠ししたい場所に 材質ポリエステル100% サイズ2サイズ
1枚
1,688 税込1,857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。お部屋のちょっとした間仕切りや目隠しに適しています。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1080~1800×70×1900~2640●耐荷重(kg):10●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.8kg●取付寸法:取付幅/1080~1800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●工具不要●カーテンリング16個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能 アズワン品番65-9333-26
1セット
9,570 税込10,527
翌日出荷

仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1600~2800×70×1900~2640●耐荷重(kg):6●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.85kg●取付寸法:取付幅/1600~2800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●280cmまでお部屋の間仕切りや目隠しに対応!●工具不要●カーテンリング24個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能 アズワン品番65-9333-13
1セット
10,200 税込11,220
翌日出荷

付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。 補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm) 材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂 寸法(mm)450~700 耐荷重(kg)4~8 ポール径(Φmm)10・13
1本
1,280 税込1,408
翌日出荷

付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。
付属品補強プレート(Φ25×5mm) 寸法(mm)1200~2000 耐荷重(kg)2~6 材質(キャップ)エラストマー樹脂 材質(ポール)硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管
1本
2,030 税込2,233
翌日出荷

節電対策。室内の冷暖房効率UPに。 面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。 「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。 幅(mm)150 長さ(m)2 仕様ホック2個付き 材質PVC 長さ(mm)1945 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォレストリンク完全遮光カフェカーテン
突っ張り棒で簡単に取付けできる遮光率100%で光を遮るカフェカーテン。厚手生地で遮熱・保温効果にも優れています。ヘリンボン柄(杉綾)の生地で高級感が感じられるデザイン リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
用途西日が厳しい場所・外からの光がまぶしい時や紫外線による家具やフローリングなどの日焼け防止や安眠対策にも効果的なカフェカーテン 生地ポリエステル
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

岡田装飾金物サイドポールジョイント
エコ商品
間仕切サイドポール【SGタイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。 仕様ステンピアスビス付 材質/仕上特殊アルミ(A6005C) 質量(g)533 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。 。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm) 材質ポール/硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管 キャップ/エラストマー樹脂 寸法(mm)300~450 耐荷重(kg)6~8 アズワン品番65-2296-23
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm)0.3 重さ(g/m2)約390(糸入りシート本体) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工 形状ビニールカーテン
1枚
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

フォレストリンクレースハトメカーテン
オフィスや公共施設など、清潔な空間を保つ必要がある場所におススメの洗濯が簡単なウオッシャブル仕様で、シンプルかつモダンなストライプ柄がインテリアにマッチします。
用途スタイリッシュなストライプ柄が魅力のミラーレースハトメカーテンです。日中外からの視線を遮りやすいミラータイプで、スタッフルームの出入り口に突っ張り棒で簡易間仕切りをしたり、厨房との区切りにご利用いただけます。消防法に対応した防炎ラベルがすそに縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。 幅(cm)140 機能【1】ウオッシャブル【2】防炎
1枚
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

間仕切中間ポールの下部での引っ掛かりを防止します。
用途ポールの下端部のキャップ。 材質樹脂
1個
459 税込505
3日以内出荷

間仕切サイドポールの下部での引っ掛かりを防止します。
用途ポールの下端部のキャップ。 材質樹脂
1個
459 税込505
3日以内出荷

1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切中間ポール【SGタイプ】
エコ商品
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。 仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき 適合SG 材質/仕上特殊アルミ(A6005C) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切サイドポール【SGタイプ】
エコ商品
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。 適合SG 材質/仕上特殊アルミ(A6005C) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
499 税込549
5日以内出荷

1個
499 税込549
5日以内出荷

90T71 間仕切落し 岡田装飾金物 動画あり
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)427 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カフェカーテンに最適なサイズです。落着きのある木調仕様のパイプを採用しています。
用途バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。 材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
1本
1,598 税込1,758
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間仕切サイドポール【XGタイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

R 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ両開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
48,900 税込53,790
11日以内出荷