機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色ミディアムグレーメタリック
種類先端キャップ
入数(個)1
【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。
種別カラーEポール用別売部材
材質ASA樹脂
種類先端キャップ
入数(個)1
セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個
材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.6
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)60
こんなお得な商品も!

VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材
色シャンパンブロンズ
種類先端キャップ
呼び114用
入数(個)1
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
先端のキャップ、足周りなど全てSUS304(18-8)ステンレス柱。耐錆、対薬品性に優れる。アジャスター、ネジ受け無し。受注製造品
材質柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)304
アズワン品番64-3503-11
1本
¥3,898
税込¥4,288
62日以内出荷
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
材質ステンレス(SUS304)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
タイプVU
使用流体排水
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2
直径(Φmm)29
材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP
厚さ(mm)1
質量(g)468
1ケース
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。収納に便利な収納袋が付属しています。ポール先端が樹脂製のエンドキャップ仕様となっているので、ポールに被せるタイプのフラッグでご利用いただけます。
ポール長(mm)2400
ポール径(Φmm)(上/中/下)6~11/17/20
材質グラスファイバー、樹脂、ステンレス
セット内容ポール単品(3分割)、収納バッグ
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
強くサビないステンレス製六角支柱。竿受が回らず、磯受太郎・磯受二郎・イカ受二郎に対応します。また、その他の竿受けでも内寸が直径14mm以上のものに対応します。
付属品ポール先端保護キャップ
対辺(mm)12
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2
直径(Φmm)29
材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP
厚さ(mm)1
質量(g)468
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先端のキャップ、足周りなど全てSUS304(18-8)ステンレス柱。耐錆、対薬品性に優れる。受注製造品
仕様PSポール
材質柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)2502
アズワン品番64-3503-10
1本
¥8,998
税込¥9,898
60日以内出荷
永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。現場アクシデントによる破損に強いアルミハウジングを採用。実績が裏付けられたメーカーオリジナル仕様です。先端には、汎用性の高い1/4UNCを採用。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。
段数4段
最大積載荷重(g)200
キャップロックで不意なチェーンの落下を防止し、ポール先端の視認性を高めます。
仕様チェーン取付フック付
材質本体:ポリエチレン ベース:ゴム
寸法(mm)直径63×870
質量(kg)3
ベース径(Φmm)直径300mm
1個
¥5,240
税込¥5,764
翌日出荷
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂
色ブラック
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。
先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ
直径(Φmm)20
全長(cm)120
地上高さ(cm)90
適合【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。ポールは先端のポールキャップ、足部のアジャストボルト、ナットも全てSUS304(18-8)ステンレス製。
トラスコ品番349-7796
1台
¥96,980
税込¥106,678
10日以内出荷
仕様●サイズ:ベース150×150×886mmH●材質:ポール/ステンレス、ベース/鉄、先端キャップ・フック/ナイロン●重量:約2.1kg●付属品:フック1個、アンカーボルト4組(M6×45)
アズワン品番67-7408-57
1個
¥15,246
税込¥16,771
4日以内出荷
場所に合わせてチェーンとロープ2通りの使い分けができます。
ポールはポリカーボネート樹脂を採用し軽量化、台座は小さくコンパクトでも倒れにくい安全設計。
フックの高さは場所に合わせて自由に簡単調整。
ベース外装は樹脂製なので、床面が傷つきにくくなっています。
作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。
60°ほど傾けても転倒しません。
幅(mm)210
質量(kg)4.5
高さ(mm)885
セット内容ポール1本、台座1個、フック1個、ボルト・蝶ナット1組
材質[ポール]ポリカーボネート、[台座]ポリプロピレン(鉄ウェイト入り)、[先端キャップ・フック]ナイロン
ハンマーでペグを打ち込み別売りのビッグタープポール(XP5-507シリーズ)を差し込むことで、一本脚のランタンスタンドとなります。従来品から構造を見直したことで耐久性も更に向上しました。
セット内容ペグ本体、先端キャップ、ランタンハンガー、キャリーバッグ
材質キャリーバッグ:600Dポリエステル(PUコーティング)、ペグ・ランタンハンガー:スチール
色ブラック
質量(g)(総質量)約650
長さ(cm)ランタンハンガー:約27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ペグ:約3.2×3.2×34
静止耐荷重(kg)フック部分:2
収納時寸法(cm)約W13×D41×H6
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
セット内容:1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm。ポールポイント付き。電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業に最適。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。モールドによる一体型構造で頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーは高級感があります。ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているマリングレードステンレス316素材。リールキーパーがあることで、差し込んだロッド不要な回転やぐらつきを防止します。先端のホルダーキャップは耐UV樹脂製でスピニングリールのサイズに合わせて両面に2サイズの溝をつけています。角度調節可能なパイプクランプ式で、角度調節はスプリング内蔵のグレーヴプレートのため六角レンチで簡単に変更できます。エンドはスピニング対応のためピンは入れていません。
材質オールステンレス製(マリングレードステンレス316素材)
長さ(mm)325
色シルバー
取付け方法角度調節可能なパイプクランプ式
外径(mm)65
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
水中歩行時や悪場歩行時の安全をサポートするセーフティー・フォールディングスティック。
GMスティックは、強化アルミシャフトを採用した実用性とモバイル性を兼ね備えた軽量・折りたたみ式のフォールディングスティックです。
水中歩行時の「害魚」や悪場歩行時の安全をサポートします。
1グリップ:握りやすさを追求した滑りにくいEVAグリップを採用。
2スライド調整機能:身長、使用条件等に合わせてシャフトの長さ調節が可能です。(1090mm~最長1350mm)
3シャフト先端部カラー:シャフト先端部には、メジャー(0~250mm)と水中での視認性を上げるイエローゴールドカラーを採用。
4先端部硬質素材:しっかりと地面をとらえ、底質がわかりやすい硬質素材を採用。
5付属のバスケットを先端に取り付けることで、砂地等の柔らかい地面への突き刺さりを防止します。
6先端部ゴムキャップ:付属のゴムキャップを先端に取り付けることで、先端部を保護します。
※ご使用時は取り外してください。
7オリジナルカラビナ・スパイラルロープ:カラビナとスパイラルロープを装着。不意の落下を防止します。
8オリジナルバックルホルダー:グリップ部分にオリジナルバックルホルダーを搭載。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュでバックル脱着ができます。
付属品カラビナ・スパイラルロープ(250mm)、バックルホルダー/バスケット/先端部ゴムキャップ
シャフト径(Φmm)【先/元】12.5/16
全長(mm)1090~1350(伸縮機能付き)
寸法(mm)【仕舞】410
材質(シャフト)強化アルミ
継本数(本)3
質量(g)291
1本
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
液垂防止弁付
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心
保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。
使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ75×252mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:20ml
アズワン品番65-2315-05
1本
¥705
税込¥776
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ