61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業AZM ポールスタンド
エコ商品
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製 塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様ボックスソケットACH-42付 質量(kg)6.5 材質(ポール)厚鋼管42 ポール径(Φmm)47.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(2本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注水型マルチのぼりスタンド20L。 4mジャンボポールにも対応。 裏面に専用スタンドキャップが収納できます。
タンク容量(L)20 適合ポール外径(Φmm)Φ20~25 材質PE 質量(kg)1.5、満水時/21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×280
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

設置作業の効率化が可能になる、スノーポール用のアンカーになります。
用途スノーポールの作業効率化に。 長さ(mm)500 厚さ(mm)2.3 直径(mm)48.6
1セット(10個)
29,980 税込32,978
14日以内出荷

交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。設置に接着剤は不要です。ドリルで穿孔後、専用工具でアンカーを打込むだけで固定が完了します。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。縁石上。 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂 幅(mm)140 (本体)赤 タイプ縁石アンカー式 全幅(mm)160 ベース径(Φmm)140×160 ポール径(Φmm)80
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるステンレスガードポールです。
用途屋内用 材質SUS304 プレート寸法(mm)250×250×t3.0 取付ボルトM12 プレート一体型プレート
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポール固定部内蔵式。ワンタッチで簡単に固定できます。 大量使用のニーズにもしっかりお応え!
用途Φ19~25mmのパイプで使用できます。 材質タンク:ポリエチレン、フレーム・ポール支持口:ポリプロピレン 質量(kg)約1.4 寸法(幅W×高さH)(mm)360×205 タンク容量(L)13 適合ポール径(Φmm)19~25(下部キャップ29まで)
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)295 内径×外径(Φmm)28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm)削:60 深さ(mm)70 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量270g/基 ベース幅(mm)250
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用 材質スチール製 プレート寸法(mm)250×250×t3.0 プレート一体型プレート 取付ボルトM-12
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラベル裏側の専用設置ユニット使用で樹脂ポールへの取り付けが簡単にできます。 裏側の取付けユニットを押さえながら角度調節が自由にできます。 樹脂ポールには抜け防止用アンカーが付いています。
材質再生PET(ラベル)、再生塩ビ(ポール) 寸法(mm)200×80×2(ラベル) 全長(mm)400(ポール)
1個
1,800 税込1,980
6日以内出荷

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止 セット内容組立タイプ 材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂 本体:赤・シート:白 タイプアンカー式
1個
57,980 税込63,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 材質鋼棒、鋼板(t4.5) 種類アンカーフレーム 入数(個)1
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L)20 適合ポール外径(Φmm)22~25 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.2 高さ(mm)290 内寸法(mm)(差込筒口)Φ34 縦(mm)430 横(mm)430
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・縁石上。・商業地。・住宅地。・市街地 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂 メタリックレッド 設置形態縁石用アンカー 取扱説明書(0.84MB)
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝突の危険が高い箇所での車線分離に有効な3本脚アンカータイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途自動車専用道路用・一般道路用・駐車場・工場用 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm)削:40 深さ(mm)70 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量360g/基 ベース幅(mm)250 関連資料施工要領書
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。狭い場所でも設置可能なΦ
仕様●材質:特殊ウレタン樹脂●サイズ(mm):幅98×高さ800×全幅98●本体色:緑●ポール:Φ80mm アズワン品番65-8896-74
1本
20,980 税込23,078
17日以内出荷

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑え
仕様●材質:特殊ウレタン樹脂●サイズ(mm):幅98×高さ800×全幅98●本体色:赤●ポール:Φ80mm アズワン品番65-8896-72
1本
20,980 税込23,078
17日以内出荷

。耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚アンカータイプ。。【用途】。白線上の設置。一般道路用。工場場内、駐車場などの誘導。郊外型ドラックストア駐車場の車両分合流誘導。。【注意】。施工には専用接着剤ロードボンドT-Ⅲをご使用ください。(接着剤使用量 270g/基)。「ポールコーンプラス」は積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録番号:第5253314号)
仕様●材質:特殊ウレタン樹脂●サイズ(mm):幅98×高さ650×全幅98●本体色:赤●ポール:Φ80mm アズワン品番65-8896-71
1本
18,980 税込20,878
17日以内出荷

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑え
仕様●材質:特殊ウレタン樹脂●サイズ(mm):幅98×高さ650×全幅98●本体色:緑●ポール:Φ80mm アズワン品番65-8896-73
1本
18,980 税込20,878
17日以内出荷

1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂 メタリックシルバー 設置形態縁石用アンカー 取扱説明書(0.84MB)
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。 色(本体) タイプ可変式 幅(mm)140 全幅(mm)160 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm)削:60 深さ(mm)70 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量270g/基 ベース幅(mm)98
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。乱横断防止用。 オレンジ 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm)削:300 深さ(mm)130 材質(ベース)ASA樹脂 使用量300g/基 ベース幅(mm)150 関連資料施工要領書
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。 高さ(mm)300 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm)削:60 深さ(mm)70 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量270g/基 ベース幅(mm)98
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。 高さ(mm)300 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量180g/基 ベース幅(mm)98 関連資料施工要領書
1本
8,598 税込9,458
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合せて、長さや、L型・十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本に付、アンカーボルト4個付
間口×高さ(mm)944×955 トラスコ品番505-6713 質量(kg)9.6 摘要単体
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷

プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用 材質スチール製 外径×高さH(Φmm×mm)101×600 取付ボルトM-8 プレートセパレートカップ
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。 アンカーボルトは別途です。 アンカーボルトは鉄筋に溶接してください。
形状アウトリガーダブル滑車式 タイプ水平型
1本
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ水平型 形状直角アウトリガー式
1本
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ Gゲートポール!。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテムです。着脱時の簡単な操作により、店舗外構や敷地境界への設置などに適したアイテムです。浅底施工が可能で、基礎施工が出来ない場所にも設置可能で、ベースに支柱を差し込んでロックするだけの簡単操作です。
用途店舗・商業施設などに最適 付属品南京錠25mm付 材質本体:アルミパイプ+アルミ合金+亜鉛合金(ZDC2)、ベース:亜鉛合金(ZDC2) 形状GAベース式 質量(kg)約4.8 寸法(Φ×高さH)(mm)88×850 仕上本体:焼付塗装/ベース:ニッケルメッキ
1本
39,980 税込43,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
形状直角アウトリガーダブル滑車式 タイプ水平型
1本
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)