21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1 クランプ径(Φmm)12、12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷


独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所 CADデータあり
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ8mm-Φ8mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1 クランプ径(Φmm)8、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ゴリラテープ 呉工業(クレ) 動画あり
呉工業(クレ)ゴリラテープ
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)メトロマックス4 フラットマット 620mm
エコ商品
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)メトロマックス4 フラットマット 540mm
エコ商品
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)メトロマックス4 グリッドマット 465mm
エコ商品
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)メトロマックス4 フラットマット 465mm
エコ商品
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)メトロマックス4 グリッドマット 540mm
エコ商品
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
94,980 税込104,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)メトロマックス4 グリッドマット 620mm
エコ商品
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

2本のバーを直角に固定する金具(2セット入り) INNOスクエアベースにバーを追加したとき、交差した部分をしっかりと固定できます。
用途直角にクロスするバーがあるとベルト留めできる箇所が増え、長尺物も安定して積載できます。 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2セット)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

Mitsukin(三金商事)ソロテント
エコ商品
バイクへの積み込みに便利なツーリングテントを作りました!一人用のちょうどいいサイズです。ギアの重量を減らし、軽量コンパクトを実現しました。テント設営も最短5分。シンプルな構造で初心者でも立てやすい設計です。紫外線に強い加工をしてUV50+、紫外線から守ります。生地の表面に撥水加工処理済みでフライシートの耐水2000mm、インターテント底面シート耐水性は3000mm、防水性能もバツグン。コンパクトだからキャンプ、登山、ハイキング、ツーリング、室内、自宅、防災など様々な用途でご使用いただけます。
付属品本体、ロープ×6、メインポール×2、キャノピーポール×2、ペグ×15、説明書、収納バッグ 材質生地:ポリエステル100%、紫外線カットUV50+、フライフレーム:アルミ合金、キャノピーポール:グラスファイバー 質量(kg)約2.3 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)インナーテント:120×210×110、フライシート:245×120×114、収納バッグ:44×15×15 耐水圧(mm)フライシート:2000、インナーテント底面シート:3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

Mitsukin(三金商事)カーサイドシェルター
エコ商品
車中泊の楽しみと可能性を拡げるカーサイドシェルター。カーシェルターで車にリビングを追加。開放的で豊かな車中泊の旅が可能になります。軽く強度の強いアルミポール採用。収納時はコンパクトになり持ち運びしやすい設計です。自立する構造になっているので設営が簡単に行えます。耐水圧3000mm150Dnシルバーコーティングの生地使用で耐水性と紫外線カットの両立。海沿いや駐車場、開けたオートキャンプ場など日陰が取りにくいところでも安心の仕様です。
仕様撥水加工、シルバーコーティング、シームシール、開放部全面メッシュ、ポールで単独使用可、ベンチレーション2箇所 付属品専用吸盤スタンド×2、ペグ×14、ガイロープ×6、おもりポーチ×4、キャノピーポール×2、収納袋×1 材質フライ:ポリエステル150D、メッシュ:ポリエステル、ポール:アルミ合金/グラスファイバー、キャノピーポール:アルミ合金 質量(kg)約8 対応車幅190cm以下、車高180cm程度(バックオープン時の高さ240cm以下) 寸法(cm)300×400×240(収納時65×24×25) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様色 = 青コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様色 = 黄コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様色 = 緑, 黄コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様色 = 緑コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷