走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。
材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品アンカーボルト+施工書
材質ポリウレタン+PE
直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質ポリウレタン
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)750
取扱説明書(0.7MB)
狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。
【更に高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。
材質(本体)特殊ウレタン樹脂
穴径(Φmm)削:60
深さ(mm)70
材質(ベース)特殊ウレタン樹脂
使用量270g/基
ベース幅(mm)98
屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。
屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。
また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など
セット内容専用アダプター+接続ボルト
厚さ(mm)12
直径(Φmm)210
材質(本体)ポリウレタン
材質(アダプター)PE
緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ
4点固定型で固定強度もアップ
ベース部に反射ガラスビーズ採用
柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。
色赤(本体部・ベース部)、白(反射部)
仕様ベース部/反射ビーズ4箇所
付属品設置用アンカーボルト
材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE
ベース部(mm)160×260
ポール径(Φmm)80
色ブルー/ホワイト
材質本体/ポリウレタン 反射/PVC プレート/リサイクルゴム
外寸(mm)93×810×PP
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。
支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。
台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。
設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
色(本体)オレンジ、(反射部)白
仕様M16ボルト埋め込タイプ
材質ポリウレタン
台座寸法(mm)100
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他
色オレンジ
寸法B(Φmm)250
寸法A(Φmm)80
柔軟なガードポール。
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
色本体:赤、反射板:白
エスコ品番EA983FT-100
材質本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)直径90×800
取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)205
光度(cd)【反射板】350
1個
¥4,090
税込¥4,499
当日出荷
種別8Y4145
材質本体:ポリウレタン、反射:ポリ塩化ビニル(PVC)、プレート:リサイクルゴム
質量(kg)1.5
外寸法(Φ×Hmm)93×810
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
アンカー工事が不要な接着タイプ。
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。
色オレンジ
材質(本体)特殊ウレタン樹脂
材質(ベース)特殊ウレタン樹脂
使用量330g/基
ベース幅(mm)250
関連資料施工要領書
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)77
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)Φ200
お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)863
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)63
質量(g)380
耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、清掃・点検・修繕・更新コストを低減。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。
カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。
特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。
特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
材質ウレタン樹脂
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途店舗歩道の自転車誘導・駐車スペースの案内・車両の誘導・歩行者の注意喚起
材質本体:特殊ウレタン樹脂 ベース部:ASA樹脂 固定ビス:ステンレス(M4×12)
設置方式1本脚(M16)
台座径(Φmm)150
反射シート封入レンズ型
支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
色(シート)白
ポール径(Φmm)80
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場
色オレンジ
寸法B(Φmm)130
寸法A(Φmm)80
支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
色(シート)白
外形(mm)Φ250
ポール径(Φmm)80
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。高さ1500mmの長尺タイプ。昼夜を問わず視認性に優れます。積雪地、駐車場や事故対策としてアクセントを付けたい箇所に最適です。
用途積雪地。駐車場。事故危険個所対策
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
セット内容組立済み製品
材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂
幅(mm)1000
色本体:赤・シート:白
高さ(mm)800
【更に高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
【接着式で施工が容易】
アンカータイプとは違い、一切工具が不要なため、施工が容易です。
用途合流地点や中央分離帯で車線分離が必要な個所に。
色ミドリ
材質(本体)特殊ウレタン樹脂
材質(ベース)ASA樹脂
使用量330g/基
ベース幅(mm)250
関連資料施工要領書
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。設置に接着剤は不要です。ドリルで穿孔後、専用工具でアンカーを打込むだけで固定が完了します。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。縁石上。
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
幅(mm)140
色(本体)赤
タイプ縁石アンカー式
全幅(mm)160
ベース径(Φmm)140×160
ポール径(Φmm)80
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。
トラスコ品番652-1032
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
幅(mm)140
色(本体)赤
高さ(mm)400
タイプ接着式
全幅(mm)160
ベース径(Φmm)140×160
ポール径(Φmm)80
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
自然風や車両が通過する風がブラシを揺らして、ポールコーン本体についた汚れを落とします。ポールコーンをトンネルに設置したとき、 特に効果を発揮します。
用途トンネルの車線分離。幹線道路の車線分離
【乱横断防止にもなる門型形状】
門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。
【高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、違法駐車防止に。乱横断防止用。
色オレンジ
材質(本体)特殊ウレタン樹脂
材質(ベース)ASA樹脂
使用量400g/基
ベース幅(mm)150
関連資料施工要領書
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
色メタリックレッド
設置形態接着
取扱説明書(0.65MB)
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。
トラスコ品番651-9438
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
幅(mm)140
色(本体)赤
高さ(mm)850
タイプ接着式
全幅(mm)160
ベース径(Φmm)140×160
ポール径(Φmm)80
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
色メタリックシルバー
設置形態接着
取扱説明書(0.65MB)
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き161mmの小型ベースの車線分離標です。コンクリート2次製品に接着設置可能です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。コンクリート2次製品上。コンクリート舗装上。
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
幅(mm)140
色(本体)赤
タイプ接着式
全幅(mm)160
ベース径(Φmm)140×160
ポール径(Φmm)80
耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
用途中央分離帯の車線分離・路肩の駐車禁止帯の告知。工場場内、駐車場などの誘導。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
材質特殊ウレタン樹脂
幅(mm)250
タイプ可変式
全幅(mm)250
径(mm)80
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
セット内容組立タイプ
材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂
色本体:赤・シート:白
タイプアンカー式
衝突の危険が高い箇所での車線分離に有効な3本脚アンカータイプ。
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途自動車専用道路用・一般道路用・駐車場・工場用
材質(本体)特殊ウレタン樹脂
穴径(Φmm)削:40
深さ(mm)70
材質(ベース)特殊ウレタン樹脂
使用量360g/基
ベース幅(mm)250
関連資料施工要領書
耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。車両衝突の多い箇所向け3本アンカータイプ
用途中央分離帯の車線分離・路肩の駐車禁止帯の告知。一般道路用。工場場内、駐車場などの誘導。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
材質特殊ウレタン樹脂
幅(mm)250
タイプ脱着式
全幅(mm)250
径(mm)80
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。
材質(本体)特殊ウレタン樹脂
穴径(Φmm)削:60
深さ(mm)70
材質(ベース)特殊ウレタン樹脂
使用量270g/基
ベース幅(mm)250
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・縁石上。・商業地。・住宅地。・市街地
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
色メタリックレッド
設置形態縁石用アンカー
取扱説明書(0.84MB)
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
幅(mm)140
色(本体)赤
タイプ可変式
全幅(mm)160
ベース径(Φmm)140×160
ポール径(Φmm)80
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途道路・歩道など車両・人が接触する場所での案内・規制・誘導に。駐車スペースの案内。車両の誘導。歩行者の注意喚起
材質ウレタン樹脂
取付方式カラーコーン取付
奥行(mm)150
間口(mm)150
外径(mm)150
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ