68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。乱横断防止用。 オレンジ 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm)削:300 深さ(mm)130 材質(ベース)ASA樹脂 使用量300g/基 ベース幅(mm)150 関連資料施工要領書
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、違法駐車防止に。乱横断防止用。 オレンジ 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 材質(ベース)ASA樹脂 使用量400g/基 ベース幅(mm)150 関連資料施工要領書
1本
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止 セット内容組立済み製品 材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂 幅(mm)1000 本体:赤・シート:白 高さ(mm)800
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止 セット内容組立タイプ 材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂 本体:赤・シート:白 タイプアンカー式
1個
57,980 税込63,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場 オレンジ 付属品ホールインアンカー(M16×100) 寸法B(Φmm)250 寸法A(Φmm)80
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。 侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
1個
53,210 税込58,531
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッタ化工品接着式SタイプΦ200
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他 オレンジ 寸法B(Φmm)200 寸法A(Φmm)80
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
本体:赤、反射板:白 エスコ品番EA983FT-100 材質本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm)直径90×800 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm)205 光度(cd)【反射板】350
1個
4,090 税込4,499
当日出荷

ニッタ化工品接着式SCタイプΦ250
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他 オレンジ 寸法B(Φmm)250 寸法A(Φmm)80
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 仕様1本脚 材質ウレタン 形状可動式 タイプガードコーン可動式 接着剤目安量250g/本
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。 侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
仕様●色:本体:赤・シート:白●タイプ:接着式●幅(mm):1000●高さ(mm):800●接着タイプ(別売)●材質/仕上:横ビーム:特殊ウレタン樹脂●セット内容/付属品:組立済み製品●施工にはメーカー専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。●原産国:日本●コード番号:148-8629 アズワン品番67-5631-35
1台
71,720 税込78,892
5日以内出荷

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。 侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
仕様●色:本体:赤・シート:白●タイプ:アンカー式●幅(mm):1000●高さ(mm):800●1本脚アンカータイプ(付属)●材質/仕上:横ビーム:特殊ウレタン樹脂●セット内容/付属品:組立済み製品●施工にはメーカー専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。●原産国:日本●コード番号:148-8628 アズワン品番67-5631-34
1台
75,870 税込83,457
5日以内出荷

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 仕様小径台座 材質ウレタン 形状ホールインアンカー式 タイプガードコーンホールインアンカー式
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 仕様1本脚、小径台座 材質ウレタン 形状可動式 タイプガードコーン可動式 接着剤目安量250g/本
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 仕様小径台座 材質ウレタン 形状接着式 タイプガードコーン接着式 接着剤目安量200g/本
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 材質ウレタン 形状接着式 タイプガードコーン接着式 接着剤目安量280g/本
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 材質ウレタン 形状ホールインアンカー式 タイプガードコーンホールインアンカー式
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 材質ウレタン 形状接着式 タイプガードコーン接着式 接着剤目安量400g/本
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 仕様1本脚 材質ウレタン 形状可動式 タイプガードコーン可動式 接着剤目安量250g/本
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 仕様1本脚、広角反射レンズ付 材質ウレタン 形状可動式 タイプガードコーン可動式 接着剤目安量250g/本
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 仕様広角反射レンズ付 材質ウレタン 形状ホールインアンカー式 タイプガードコーンホールインアンカー式
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 材質ウレタン 形状ホールインアンカー式 タイプガードコーンホールインアンカー式
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 仕様広角反射レンズ付 材質ウレタン 形状接着式 タイプガードコーン接着式 接着剤目安量400g/本
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 仕様3本脚 材質ウレタン 形状可動式 タイプガードコーン可動式 接着剤目安量360g/本
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 仕様3本脚、広角反射レンズ付 材質ウレタン 形状可動式 タイプガードコーン可動式 接着剤目安量360g/本
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

赤/黄 エスコ品番EA983FT-95 材質本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm)直径90×800 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm)直径11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm)205
1個
4,090 税込4,499
当日出荷

必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。 トップに直径40mmの穴があります。 点滅燈の取付けが可能です。
高さ(mm)900 オレンジ エスコ品番EA983FT-20 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 内径(Φmm)【トップ】40 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ガードポールのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。
高さ(mm)900 グリーン エスコ品番EA983FT-19 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷


本体を回すことにより取外しが可能です。
高さ(mm)400 ダークブラウン 仕様反射シート(白)2枚
1本
19,980 税込21,978
15日以内出荷

エポキシ系2液性接着剤。アルミチューブ入り。配合比=1:1の為配合しやすく作業が簡単です。
用途ガードコーンや道路鋲・縁石鋲等
1セット(2kg)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 赤(本体部・ベース部)、白(反射部) 仕様ベース部/反射ビーズ4箇所 付属品設置用アンカーボルト 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE ベース部(mm)160×260 ポール径(Φmm)80
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

連結タイプなので基礎工事の必要がなく運搬・設置・撤去が容易です。 赤と白の対比色でドライバーの注意を喚起し、スムーズに誘導します。 ポリエチレン製で汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮します。 水を充填して使用することで車輌衝突等のショックを吸収緩和します。
用途道路や料金場での仕切り用 材質ポリエチレン(PE) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×500×500
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。 屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。 また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など セット内容専用アダプター+接続ボルト 厚さ(mm)12 直径(Φmm)210 材質(本体)ポリウレタン 材質(アダプター)PE
1本ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワフルLi-ion18V対応。本体のみ。安全なロックボタン、滑りにくいラバーグリップ、ショルダーベルト(非売品)装備。引っかけての切断も容易な先端チップガード装備。伸縮ポール。120度内でヘッド角度9段階調整機能。ポールは2分割可能でコンパクト収納
用途手の届きにくい高所の枝打ち切断 バッテリー電圧(V)18 電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

コーンと組み合わせてご使用頂けます。
材質ABS樹脂 黄/黒 長さ(m)1.30~2.2(伸縮タイプ) 幅(cm)反射シート:12 質量(g/本)480 ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)
1組(4本)
6,100 税込6,710
翌日出荷

約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様収納バッグ付 材質ABS、(バッグ)生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ 幅(mm)反射シート:150 寸法(mm)スタンド:670×2本 黄/黒 質量(g)580 タイプ収納目安:約10本 長さ(m)1.85~3.25(伸縮タイプ) 耐荷重(kg)20 最大使用寸法(m)1.75~3.15(伸縮タイプ) 内径(mm)両端リング:Φ80 バッグ寸法(mm)200×1200 ポール外径(Φmm)Φ41 (伸縮部はΦ35)
1セット(1セット)
21,800 税込23,980
翌日出荷