20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズW41×D32×H31cm(パイプ部分含む) パイプ 仕様※61-234-4強風型ポールにはご使用になれません。 質量(kg)約23 アズワン品番61-7250-73 素材本体表面
1個
10,300 税込11,330
10日以内出荷

1本
859 税込945
6日以内出荷

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30 質量(kg)約20 材質(本体)コンクリート サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ)塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

日東工業AZM ポールスタンド
エコ商品
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製 塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様ボックスソケットACH-42付 質量(kg)6.5 材質(ポール)厚鋼管42 ポール径(Φmm)47.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷



支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg)8 サイズ(小)150型 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼 最大積載量(kg)250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケイジーワイ工業ポスト万能スタンド
・組立式で、ポールと台座が分かれています。取付用スパナも付属しています。・スタンドポールで底付けできるポストは、取り付けできます。※底面取付専用。・台座にコンクリートブロック(別売り)を1つ(390×190×100mm)入れる事で、安定します。他社品はレンガのため、重量面でこちらの方が安定感があります。・底にアジャスターが付いており、勾配への対応もできます。・他社製品でも取付プレートの穴位置が合えば設置可能です。
製品サイズ(mm)400×670×234
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンク容量(L)16 適合ポール外径(Φmm)22~25 仕様注水式、差込口ねじ式 材質ポリエチレン・ポリプロピレン 質量(kg)1.2 高さ(mm)300 内寸法(mm)(差込筒口)Φ25 縦(mm)400 横(mm)400
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

トーグ安全工業標識支柱台(標準型)
標識を取付けて設置することができます。※キャスター無しも製作可能です。
付属品キャスター2個付き 質量(kg)約30 規格標準型 サイズ(mm)台:幅330×奥行350×高さ150、支柱:Φ50.8×高さ1830
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)(羽子板)110 材質コンクリート 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×150
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

グリーン 仕様パラソルのポール外径Φ19mm~Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg 材質本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン 質量(kg)約1.3 組立寸法(mm)(約)幅460×奥行460×高さ285
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

付属のビスでしっかり固定できる。
用途目隠しフェンスをコンクリート部分に設置するためのスタンド 付属品コンクリートビス10本 材質スチール ブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×50×200
1セット(2個)
3,898 税込4,288
9日以内出荷