42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外ポールサインスタンド 常磐精工 動画あり
サイズポスター:A3 タイプ片面 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) 注水量(L)3
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3~5mmに対応) ※88594511のみ表示部透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)
用途店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。 寸法(mm)300×約1120 質量(kg)5.8 取付方式スタンド式
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロアーサインスタンド 常磐精工 動画あり
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルモード (ベルク)フロアスタンド
おしゃれなクリヤタイプスタンド。タテ、ヨコ、角度フリーに調整できます。
用途A3プリント用紙表示 適合サイズA3
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルモード (ベルク)サインスタンド 2704S
サイドポールのサインスタンドは、存在感と安定感あり。 公共施設や大型施設の案内にピッタリ。 出力プリントをスライドセットしても、直接アクリルに切文字等を貼ってもお使いいただけます。
用途サインスタンド ステン 奥行(mm)400 高さ(mm)1200 仕様両面、スタンド、アジャスター付 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面 板:1.5mm透明アクリル2枚、2mm白アクリル1枚/ポール:アルミ押出材(アルマイト仕上)/ベース:スチール塗装仕上
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルモード (ベルク)フロアスタンド
おしゃれなクリヤタイプスタンド。タテ、ヨコ、角度フリーに調整できます。
用途A4プリント用紙表示 適合サイズA4
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリエイティブカードサインスタンド 常磐精工 動画あり
案内板・メニュー看板等サイン交換が頻繁な方にお勧め。
材質(ポール)Φ10#400ステンレス H880mm 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内専用
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET シルバー
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ伸縮と角度調整が出来る表示スタンドです。オリジナル表示を差し込むことが出来ます。スマートでシンプルなデザインです。ベースに水を注入して重りとして使用可能です。
用途イベント会場などの案内標識に 取付方式スタンド式 材質(フレーム)アルミ、(伸縮棒・ベース)ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm)(フレーム)240×330 高さ(mm)750~1250 ベース寸法(mm)250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

最大18.5インチまでのモバイルディスプレイを取り付けできる、ポールタイプのディスプレイスタンドです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用でき、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。ディスプレイを縦向きに固定すれば、テキスト編集に最適な縦長の画面でお使い頂けます。iPad/iPad Pro/Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。 モバイルディスプレイを取り付けて、設置型ディスプレイのように使用可能です。外出先で使用するモバイルディスプレイと、オフィス内で使用するディスプレイを共用できフリーアドレスのオフィスに最適です。 最大 18.5インチ/1.3kg と重いモバイルディスプレイでもしっかり固定でき、ポールの長さ(ディスプレイの高さ)は無段階で調整が可能です。 モバイルディスプレイを縦向きに固定して、縦長の画面で快適にテキスト編集を行うことができます。 最大18.5インチまで対応し大きな iPad Proでも机上の自由な場所に設置できます。充電用のケーブル穴があるため、充電しながら使用できます。
仕様関節部の固さ:調整可能、VESA穴による固定:非対応(挟み込んで固定のみ) 付属品クランプ×1(A)、ポール×1(B)、ベース×1(C)、M6×22mm ネジ×1(D)、4mm六角レンチ×1(E)、滑り止めシート ×1(F)、取扱説明書×1 材質スタンド部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック ブラック 高さ(mm)最小320~最大490(ディスプレイ中央部の高さ) 耐荷重1.3kg 本体質量(g)約990 対応機種モバイル液晶ディスプレイ 7~18.5(ディスプレイ取付部の幅 175mm~260mm、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×180×632(最大展開時) ディスプレイ可動範囲:垂直方向:+70°~ -5°、水平方向:+180°~ -180°、回転:+180°~ -180°、(推奨液晶)LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、LCD-YC171DX 軸数(可動)1 保守管理6ヶ月 環境(動作保証)0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷

日本緑十字社サインスタンド
無地板が付属された自立式のサインスタンドです。ベースは安定感抜群のコンクリート製です。
用途施設出入口に。 トラスコ品番824-8139 セット内容無地プレート 寸法(mm)1250×280(スタンド) 材質/仕上枠:スチール、プレート:硬質塩化ビニール、ベース:コンクリート他 質量(kg)14 タイプ【ベース】コンクリート 取付方式自立式 全高(mm)1250 ベース寸法(mm)280×280 表示内容無地 ベース 本体幅(mm)280
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。 風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。
用途風が強めの場所に最適! 安定感とスマートなフォルム 材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)1.5、満水時:10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×350× 350 対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
1台ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別SK75 材質PP 質量(kg)4.33 フタなし 耐熱温度(℃)-5~80 外寸法・幅(mm)656 外寸法・高さ(mm)326 外寸法・奥行(mm)456 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)410 有効内寸法・高さ(mm)315 有効内寸法・幅(mm)610
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外対応のポールサインスタンドです。ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。専用の水タンクがついているので、野外イベントでも使用できます。
用途ポスター展示に。 材質パネルフレーム:22×25mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上、ポール部:30×30mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上、ベース部:Φ300mmスチール製/表面コートステンレス、面板:3mm厚アルミ複合板(白)、表面カバー:1.5mm厚アクリル板 タイプ片面
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外ポールサインスタンド 常磐精工 動画あり
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
質量(kg)6.3 サイズポスター:A4 タイプ片面 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外ポールサインスタンド A3両面 常磐精工 動画あり
屋外対応の画期的なポールサインスタンド。 ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単! 専用の水タンクもついて野外イベントに最適! シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製! さらに面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能! サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実!
用途人気の屋外ポールスタンドに両面が登場!ドーナツ型の水タンクで脚部も安定。 質量(kg)7.8 タイプ両面 規格A3 全高(mm)1030 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ポスター寸法(mm)297×420 注水量(L)3 面板有効寸法(mm)W281×H404
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPSS135-A3K 屋外ポールサインスタンドスライド A3片面シルバー 常磐精工 動画あり
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。 材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、 幅(mm)333 質量(kg)7 シルバー 高さ(mm)1185~1520 奥行(mm)300
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

OPSS135-A3R 屋外ポールサインスタンドスライド A3両面 シルバー 常磐精工 動画あり
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。 材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、 幅(mm)333 質量(kg)8.1 シルバー 高さ(mm)1185~1520 奥行(mm)300
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面 常磐精工 動画あり
屋外対応の画期的なポールサインスタンド。 ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単! 専用の水タンクもついて野外イベントに最適! シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製! さらに面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能! サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実!
用途人気の屋外ポールスタンドに両面が登場!ドーナツ型の水タンクで脚部も安定。 質量(kg)10 サイズポスター:A3 タイプ両面 規格A3縦縦 全高(mm)1250 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ポスター寸法(mm)297×841 注水量(L)3 面板有効寸法(mm)W281×H825
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOPSS135-A3R 屋外ポールサインスタンドスライド A3両面ブラック 常磐精工 動画あり
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。 材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、 幅(mm)333 質量(kg)8.1 ブラック 高さ(mm)1185~1520 奥行(mm)300
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

OPSS135-A4TK 屋外ポールサインスタンドスライド A4片面縦 シルバー 常磐精工 動画あり
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。 材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、 幅(mm)246 質量(kg)6.6 シルバー 高さ(mm)1090~1720 奥行(mm)300
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

OPSS135-A4YK 屋外ポールサインスタンドスライド A4片面横 シルバー 常磐精工 動画あり
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。 材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、 幅(mm)333 質量(kg)6.6 シルバー 高さ(mm)1005~1635 奥行(mm)300
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

BOPSS135-A3K 屋外ポールサインスタンドスライド A3片面ブラック 常磐精工 動画あり
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。 材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、 幅(mm)333 質量(kg)7 ブラック 高さ(mm)1185~1520 奥行(mm)300
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

BOPSS135-A4YK 屋外ポールサインスタンドスライド A4片面横 ブラック 常磐精工 動画あり
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。 材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、 幅(mm)333 質量(kg)6.6 ブラック 高さ(mm)1005~1635 奥行(mm)300
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

BOPSS135-A4TK 屋外ポールサインスタンドスライド A4片面縦 ブラック 常磐精工 動画あり
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。 材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、 幅(mm)246 質量(kg)6.6 ブラック 高さ(mm)1090~1720 奥行(mm)300
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。 クリップのない美しい表示を実現。 高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。 ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。 取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。 ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450~750 材質アルミ、スチール、樹脂
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルでスタイリッシュな定番ポールサインスタンドです。専用ケースに横からスライドするだけなのでポスター交換は簡単です。表裏の両面展示もできます。安心の日本製です。移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
用途ポスター展示に。 材質ポール:#400ステンレスΦ19.0、ベース部:350mm×350mm t:1.6mm ガルバニュウム鋼板、面板:塩ビ(1mm厚)、芯材:アルミ複合板3mm厚(白) タイプ片面
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハロウィン催事や、コーポレートカラーに合わせていろいろ選べるカラーバリエーション!
材質PE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:280×350×350
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

店舗前のセールスマン、メニュースタンドはお店のメッセンジャー。
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内専用
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(スチール製)
標準のぼり用ポール(外径Φ22mmキャップ付)に対応。 省スペースで使えるスタンドとしても、スチール製スタンドはお薦めです。
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×300×300 材質スチール(表面焼付け塗装) 厚さ(mm)スタンド:3.3 質量(kg)2.7 寸法(内径Φ×長さL)(mm)筒:25×425
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

受付やタッチパネルに最適なサイネージスタンド! 傾斜角度・高さフリー調整可能。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 対応インチサイズ~32インチ 積載荷重(kg)~10 付属品ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)12.5 メタリックダークグレー 取付寸法(mm)75×75、100×100、200×100、200×200 傾斜角度(°)-10~45 関連資料寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

パソコンやワープロで製作したオリジナル文字や絵柄の用紙を差し込むだけで簡単に表示できます。
文字内容- トラスコ品番811-5936 材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂・白塩ビ板 寸法(mm)差込板:297×436 質量(kg)4.2 タイプA3ヨコ用 取付方式スタンド式 本体寸法(mm)(角)300×H1155mm
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンド 表面カバーは0.5mm厚のペットGが標準装備しています。
材質表面カバーは0.5mm厚のペットGが標準装備しています。※背面はハードボードです。 シルバー 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内専用 パネルイージーパネル(シルバー/フレーム幅20mm)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。面板の向きは360度回転可能です。展示角度は30度まで調節可能です。スライドポールタイプで高さ調節が可能です。使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。高さ調節可能
材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボード シルバー
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイLEDリングライトくねくね三脚付き
エコ商品
オンライン会議、ライブ配信、SNS投光の自撮りや商品撮影、卓上ライトなど多用途にご使用いただけるLEDリングライト。 自由に曲がるくねくね三脚だから、スタンドとして立たせる以外にもポールに巻き付けたり様々な場所に設置可能です。 暖色系から白色まで調色ができ、10段階で調光も可能。用途にあわせた色や明るさが選べます。 ちょっと長めの160cmUSB給電で使いやすい。 手のひらサイズで持ち運びしやすいミドルサイズ4.5インチと、広範囲が照らせるラージサイズ6インチから選べます。
材質シェル外殻:アルミニウム合金・ABS、三脚:プラスチック+スポンジ、電源ケーブル:PVC 長さ(cm)電源ケーブル:160 脚長さ(mm)三脚:130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.82MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立つパネルイーゼルスタンド。脚部が6kg以上あるため、大型のパネルや内照式LEDパネルにも対応でき、2本のツインポールで安定感も抜群!さらに上下ホルダーのスライドで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!
材質(ポール)ステンパイプ・ツイン#400(スライド) 材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上 シルバー 使用場所屋内専用
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた安定性と滑り防止:アルミニウム製の置き型モニターマウントは、U字型のベース(300mm×520mm)を備え、安定性と柔軟な設置を実現。調整可能なセットアップ:ユニバーサルダブルモニタースタンドには、ケーブル管理用フックと高さ調整可能なクリップが支柱に付いておりケーブルの整理が可能。また、付属の調整ツールを収納することも可能。少ないスペースで生産性を向上: シルバーの垂直スタック式デュアルモニタースタンドは、デスクトップスペースを最適化。優れた可動域: 人間工学に基づいたモニタースタンド。上下+/-15°/左右360°の回転(縦/横)、理想的なビューアングルを実現するボールジョイントデザイン、71cmのポールに沿って31cmの高さを個別に調整可能。上下2画面27インチ型モニタースタンド:VESA規格75x75/100x100mmに対応したデスクトップ用マルチモニタースタンド。1画面あたり最大27インチ、または、最大34インチ(8kg)のウルトラワイドモニターを上下2台重ねて設置が可能
用途ディスプレイを上下に重ねて配置。ウェブデザインやプログラミング作業に最適。2つの画面を使用し快適に作業。オフィス環境で作業効率をアップ
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1台のスタンドでパネルを上下に2枚展示できる大型パネルイーゼルスタンド。高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立ちます!脚部が6kg以上あるため、大型のパネルにも対応でき、2本のツインポールで安定感も抜群!さらに上下ホルダーのスライドで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!
シルバー タイプ片面/TW脚 材質(ポール)ステンパイプ・ツイン#400(スライド) 材質(ベース)スチール製/クロームメッキ仕上 材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上 使用場所屋内専用
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)