材質鉄
トラスコ品番740-1892
寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
付属品タッピンねじ3×20
材質スチール
アズワン品番64-9705-41
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
スパナー(13mm用)1つでしっかり固定できる。
取付径(Φmm)25~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用
モノタロウ
¥389
税込¥428
取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。
工事灯全種類対応。
クランプ径(Φmm)~50
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
EA864CW-11,-12用ポール固定金具
仕様●名称:ポール固定金具●材質:SPCC
アズワン品番65-2235-97
1組(2個)
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N
材質アルミニウム
質量(g)約1080
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×113×45
適合ポール径(Φmm)130まで
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
1箱(2個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
適合ポール(Φ60以上)
材質SUS
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
EA815LS-1、-2用固定金具
バンド幅10~13.5mmのものが使用できます。
仕様●サイズ:120(W)×22(D)×30(H)mm●取付穴径:Φ8.5mm●材質:SUS
アズワン品番65-2228-55
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
仕様●延長コード及び、ポール固定用ベルトは別売オプションです。
アズワン品番67-2186-23
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付
材質ステンレス
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)0~40
ナット平径(mm)17
ボルト平径(mm)21
穴あきボード専用伸縮ポール取付金具。
伸縮ポールと穴あきボードを固定することで簡単に壁面収納を作成いただけます。
伸縮ポールはメッシュパネル用伸縮ポールEMP047~054をご使用下さい。
材質スチールクロムメッキ
1パック(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メッシュパネルと伸縮ポールを固定するための金具。
伸縮ポールを使用することで、壁を汚さず、壁面収納をお楽しみいただけます。
伸縮ポールはメッシュパネル用伸縮ポールEMP047~054をご使用下さい。
耐荷重(kg)10
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
メッシュパネルをポールに固定するときに使います。
材質スチール クロームメッキ
長さ(mm)20
幅(mm)46
横幅(mm)25.5
板厚(mm)1.2
穴径(mm)6X9
1袋(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:225g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名;small panel bracket。。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)225
耐荷重(kg)7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mm×155mm
材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。
ドームカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
ポール/コーナマウントにて取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
材質スチール/粉体塗装仕上
寸法(mm)取り付け金具:210×155
色ホワイト
質量(g)1120
耐荷重(kg)10
使用場所屋内外
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170mmx148mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:520g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:002。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)520
耐荷重(kg)8
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具240mmx147mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:590g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Rod Panel Bracket。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)590
耐荷重(kg)8
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
監視・CCTVカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具86x75x85mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6 6)x2個、六角レンチx1。材質:iron+spray paint。商品重量:265g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:006。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。CCTVカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)265
耐荷重(kg)6
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
2枚のメッシュパネルを横に連結しポールに固定するための金具。
伸縮ポールを使用することで、壁を汚さず、壁面収納をお楽しみいただけます。
伸縮ポールはメッシュパネル用伸縮ポールEMP047~054をご使用下さい。
耐荷重(kg)10
1パック(1個)
¥268
税込¥295
9日以内出荷
ポールの器具取付け万能金具
サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用
ボックスの大きさを問わない。ダクターチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用
4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付
ポール等への投光器の取付
ポール等への看板(小型の袖看板)の取付
仮設用メーターおよび分電盤の取付
単体での大きな配管の立ち上げ
簡易フェンスの作成
付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
1パック(10個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
ガレージミラーをガッチリ固定できる
見やすい位置に角度調整できる
すべり止め加工でズレ防止
材質金具/スチール(三価クロメート)ボルト/スチール(三価クロメート)
寸法(mm)(挟み込み金具)130×90
取付可能幅(mm)90~180
ポール径×長さ(Φ×mm)32×300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
保管庫/キャビネット/ロッカーなどに適した固定金具。固定ポール。
用途地震対策
コーティング色スチールパイプ:PVCコーティング(ホワイト)
材質中間ロック・上下受台・アジャスター:ABS樹脂
色中間ロック・上下受台・アジャスター:アイボリー
適合保管庫・書庫・ロッカー
カメラをポールに固定するための取付金具。60mm以上のポールであれば取付可能
材質ステンレス
厚さ(mm)1.5
質量(g)約512
バンド幅(mm)20(別売)
適合径(Φmm)約60~350
関連資料(0.34MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×78
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
色ベージュ
適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10]
適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。
(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
適合ステンレスバンド幅10mm迄
色ベージュ
適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)
適合パイプ径(Φmm)80~320
許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。
上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。
調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書
材質スチール/ABS
質量(kg)約4.1
タイプデスク取付
取付方式クランプ方式/グロメット方式
耐荷重(kg)最大8まで(2台合計)
天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×114×988
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター2台
適合モニターサイズ最大27インチまで
取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm
可動範囲回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):180°(+90°/-90°)、チルト(上下):90°(+45°/-45°)
アームの可動方向水平垂直
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
カメラをポールにステンレスバンドで固定するための取付金具。ステンテスバンド別売。カメラのブラケットに合わせたボルトとナットが必要です。
適合機種TSD-POC7244AF/TSD-POC7254T/TSD-RU6244AF/TSD-RU6254T/ TSD-RUSD200T/TSD-RUSD500AF/TSD-SPDSD5X/TSD-SPDSD20X/ TSD-SPSD200T/TSD-RU5234DC/TSD-SPSL01DC
材質ステンレス
厚さ(mm)1.5
質量(g)約680
バンド幅(mm)20(別売り)
適合径(Φmm)約60~350
取扱説明書(0.47MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×78
1台
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×2個、M4-12mmネジ×4個、M4-16mmネジ×4個、M6-12mmネジ×4個、M6-16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチールプラスチック
質量(kg)約1.5
取付方式クランプ方式グロメット方式
適合規格VESA 75×75mm100×100mm
本体寸法(mm)約416×114×473
耐荷重最大7kgまで
取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45
適合モニターサイズ最大32インチまで
可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジA×2個、VESA金具固定用ネジB×2個、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×4個、M4-12mmネジ×8個、M4-16mmネジ×8個、M6-12mmネジ×8個、M6-16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチールプラスチック
質量(kg)約2.7
色ブラック
取付方式クランプ方式グロメット方式
適合規格VESA 75×75mm100×100mm
本体寸法(mm)約712×114×473
耐荷重最大7kgまで(1つのアームに対し)
取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45
適合モニターサイズ最大27インチまで
可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カメラをポールにステンレスバンドで固定するための取付金具。ステンテスバンド別売。カメラのブラケットに合わせたボルトとナットが必要です。
材質アルミニウム/鉄
質量(g)約330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×126×314
寸法(幅W×長さL)(mm)ステンレスバンド:12×600
耐荷重(g)約3000
取扱説明書(2.62MB)
適合ポール径(Φmm)約60~200
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ