131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ストレートポール用アダプタ
適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く) 材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装) 質量(kg)2.3 ミディアムグレーメタリック 種類1灯用、Φ114用(先端Φ76)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

用途トプコンのプリズムをプリズムポールに固定 仕様プリズムポール頭部用 マイゾックスコード102518
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポールアダプタ
ルミナスケープ・リニアルシリーズΦ76から□90に変換するアダプタです。
適合ポール:DYDX2401H、DYDZ2301H 材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装) 質量(kg)1.7 ミディアムグレーメタリック 種類Luminascape LINEAL(ルミナスケープ リニアル)Φ76用
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く) 材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装) 質量(kg)1.9 ミディアムグレーメタリック 種類1灯用Φ114用(先端Φ39)
1個
17,980 税込19,778
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポールアダプタ
付属品落下防止ワイヤー付 材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装) ミディアムグレーメタリック
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途街路灯 質量(kg)1.3 材質(本体)鋼管 黒色塗装 適合径(Φmm)(アーム)60.5(50A)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ポールヘッドの先端に装着する他社互換用アダプター。 他社のポールヘッドにも装着可能にするジョイント機能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ポールアダプタ【受注生産品】
付属品落下防止ワイヤー付 材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装) グレー
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アダプタ
材質鋼管(さび止め塗装) 種類道路照明・投光器・防犯灯・スポットライト用
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様1灯用 材質錆止め塗装仕上げ 適合ポール径(Φmm)89.1
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAXプリズムに装着できるアダプターです。 ポール用です。
トラスコ品番807-2524 材質真鍮 質量(g)164 ねじ径(inch)【下部】5/8
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

壁面ブラッケット中をポールにつける補助金具。
適合Φ60以上(ポール) サイズM
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途MGプリズムをポールに固定する 仕様一般ポール側面用 有効幅(mm)約34 マイゾックスコード102453
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 LRシリーズ用ポール変換アダプタ
付属品六角穴付き止めねじ2個、六角ナット(M17)1個、平座金(Φ17.5×Φ28×t2)1個 質量(kg)0.28 サイズΦ30×82mm 対応機種LR□-□□□LJ□□/POLE22-□□□□AT 保護等級IP20(製品取付時) 取付場所屋内
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

プリズム高70mmの設計。トプコン/ソキア社製リモートコントローラーとも接続可能。
寸法(mm)上部:Φ9×105(内10はM6オネジ) 下部5/8インチメネジ 素材ステンレス
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

プリズム高+60mmの設計。整準台に設置し気泡管調整。上部ナットによる脱落防止。トプコン/ソキア360°プリズム用。
寸法(mm)上部:Φ6×87(内10はM6オネジ) 下部5/8インチメネジ 素材ステンレス
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:521g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック
1個
6,798 税込7,478
92日以内出荷

自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書 型式PPA100R 質量(g)90 取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:5/8インチ メネジ サイズ(mm)Φ25×75
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」。灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯。水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。
仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160 種別LED電球専用商品 幅(mm)Φ175 取付地中埋込型 100形 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100対応 保護等級IP23 機能防雨型 ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさ100形電球1灯相当 適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26) 演色指数(Ra)84 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部は5/8インチになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。上部がM6ネジになっており、9mmピンポール/DMP-M6石突の取り付けが可能。
型式MAG50 寸法(mm)上部:Φ9×60、M6オネジ×10 下部5/8インチメネジ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷


自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
型式LSP100R 質量(g)60 取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:スピゴット サイズ(mm)38×30×62
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケット
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ 材質アルミニウム 質量(kg)0.27 径(Φmm)主:80~150 外形寸法(mm)125.6×114×20 荷重(kg)軸受:3 動作湿度(%)0~90(結露無し) 色(本体) 動作温度範囲(℃)-40~60
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

ウンガーポールに接続することでHiFloマルチリンクYアダプターやパッドホルダーが使用できるようになります。
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

東芝ライテックポールヘッド用架台
仕様2灯用 材質錆止め塗装仕上げ 適合ポール径(Φmm)89.1
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

用途プリズムの高位置使用に 適合トプコン/ソキア360°プリズム専用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容(タップ穴)W1/4"、(おねじ)M6P1
1個
2,498 税込2,748
欠品中

9 mmΦピンポールとの組み合わせで最大80°傾斜可能。※デバイスを左右にスライドし、傾斜させた場合の最大角度です。
質量(g)約30 寸法(Φmm)約34 適合ポール径(Φmm)9
1個
5,598 税込6,158
当日出荷


同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
1個
2,498 税込2,748
欠品中

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マイゾックスMPアダプター
底部は5/8inchの凹ネジになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。 MPアダプターは整準台に設置可能。 上から50mmの所で取外し可能。
用途プリズムポールや整準台にミニプリズムを固定 仕様プリズムポール用 寸法(mm)上部:9Φ×65、下部:5/8インチ雌ネジ マイゾックスコード219523
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

用途伸縮型スマートロックポール用ネジアダプター エスコ品番EA928BR-8 材質鉄鋳物 全長(mm)71 ねじ径【先端】3/4”Acme
1袋(3個)
3,160 税込3,476
翌日出荷

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 種類電子天秤 表示形式デジタル 質量(kg)9.7 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) 外形寸法D(mm)464 外形寸法W(mm)380 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)118 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付けたハイポール用ツールを掃除しやすい角度に変えられます。
用途ハイポール専用付け替え用アダプター 材質ナイロン
1個
999 税込1,099
当日出荷

お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。 ミニプリズム用です。 短棒タイプです。
トラスコ品番807-2492 材質真鍮 質量(g)87 ねじ径(inch)【上部】6mm、【下部】5/8
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷