4,108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール 長さ(m)2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サカエポールハンガー
エコ商品
セット内容TL-AA1=2個、TL-AD1=1個、TL-AC1=2個 質量(kg)15 高さ(mm)1850 奥行(mm)770~1050 間口(mm)750 キャスター100Φゴム車ストッパー付4個 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷

LION (ライオン事務器)ジョイントポール
エコ商品
材質アルミ・アルマイト仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末松電子製作所FRPポール
エコ商品
直径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末松電子製作所コネクトポール
エコ商品
設置しやすく高さを一定に出来る連結式ポール
対象動物サル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
50,980 税込56,078
翌日出荷

スタック機能が付いたガイドポール!スリムなので収納も簡単。
用途列の仕切りや、進入禁止エリアの仕切り等に。 材質本体:ステンレス(ヘアライン加工)、ベルト:ナイロン 質量(kg)1台当たり5.5 シルバー 高さ(mm)850 奥行(mm)360 間口(mm)360 寸法(直径Φ×高さH)(mm)足元360×850 有効長(mm)1.6 ベルト色レッド アズワン品番65-0375-13 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッキング3台まで
1セット(2台)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

タカチ電機工業ポールマウントブラケット
エコ商品
室内での使用に最適な小型のポールマウントブラケットです。取付にはMT3-4(M3 ナベビス)、または別途にナベM3ビスをご用意下さい。取付可能なポール最小径はΦ35になります。ポール取付の際は、ネジ式ステンレスバンドSNBシリーズ、ポール取付ベルトPKBシリーズ、ポール結束バンドSCTシリーズをご利用下さい。
材質PA66+GF(UL94HB) ブラック 質量(g)3 耐荷重(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
139 税込153
翌々日出荷

タカチ電機工業ポールマウントブラケット WGMB-1
エコ商品
耐候性樹脂(ASA)製のポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねません。
材質ASA樹脂(UL94HB) RoHS指令(10物質対応)対応 オフホワイト 対応機種WG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□/1個、WG・WGV15-21-□/2個 自重(g)9
1個
149 税込164
当日出荷

末松電子製作所FQ2ポール
エコ商品
電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単にできるガイシ付ボール
直径(Φmm)14 長さ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

日東工業AZM ポールスタンド
エコ商品
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製 塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様ボックスソケットACH-42付 質量(kg)6.5 材質(ポール)厚鋼管42 ポール径(Φmm)47.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

日東工業ポール用金具
エコ商品
メーターボックス専用のポール用金具です。 小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。
セット内容金具2本、取付ねじ 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛すず合金めっき 板厚(mm)3 適合バンド幅(mm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ポール径(Φmm)60~400
1台(2個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物サイドポールジョイント
エコ商品
間仕切サイドポール【SGタイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。 仕様ステンピアスビス付 材質/仕上特殊アルミ(A6005C) 質量(g)533 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

内外電機PS形ポールステー
エコ商品
耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
材質AES樹脂 マンセル値:5Y8.4/1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切中間ポール【SGタイプ】
エコ商品
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。 仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき 適合SG 材質/仕上特殊アルミ(A6005C) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切サイドポール【SGタイプ】
エコ商品
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。 適合SG 材質/仕上特殊アルミ(A6005C) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FRPポール支柱。
直径(Φmm)14 長さ(cm)90 対応14mmフック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
12,980 税込14,278
当日出荷

中間ポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途中間ポールに強度を持たせジョイントします。 仕様ステンピアスビス付 材質/仕上アルミ 質量(g)172 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

間仕切サイドポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。 仕様ステンピアスビス付 材質/仕上アルミ 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。 電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
材質(ベース)鋳鉄 材質(ヘッド)鋳鉄 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 付属品キャビネット取付用ねじ付 材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴加工しないで取付可能ですので防水性を損ねません。縦・横、両方向に使用できます。
用途アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。 材質アルミダイキャスト(ADC12) 表面処理ショットブラスト 対応機種WG・WGV17-25-□、WG・WGV23-25-□ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)126
1個
709 税込780
翌々日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様3段式 全長(mm)1950~4800 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式 全長(mm)1800(伸ばしたとき) 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

長さ(cm)約90 直径(mm)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。 適合SG セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(SG間仕切用ランナー2個)(取手4個) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
90,980 税込100,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。 適合SG セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(SG間仕切用ランナー1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。 セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個) 適合D40
1組
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。 セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本) 適合D40
1組
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三甲(サンコー)エコンガードポール テープ無
エコ商品
仕様外寸長辺(mm):255 材質PE ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)835
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

仕様外寸長辺(mm):255 材質PE イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)1085
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(4本)ほか
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒
エコ商品
約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立 材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム 全長(mm)約2,000~5,070 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
17,980 税込19,778
当日出荷

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 種類電子天秤 表示形式デジタル 質量(kg)9.7 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) 外形寸法D(mm)464 外形寸法W(mm)380 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)118 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒
エコ商品
約1.3~3mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立・仮止め 材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム 全長(mm)約1,330~3,070 質量(g)1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ポール取付金具
エコ商品
付属品M4ネジ×4本、M6ネジ×4本、レンチ×1、金属バンド×2 材質アルミニウム、SUS304 ホワイト 耐荷重(kg)3 本体質量(g)270 ポール径(Φmm)80~150 使用条件-40℃~60℃ / <90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.6×114×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷