10,025件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濡れても消えない、チョークのスタンダード。 色が鮮やかでよく書け、よく見える。 油性タイプ。 消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など 形状六角形 寸法(mm)Φ14×111
1本ほか
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

[マーキング等に特化したスプレー] プロ向け商品。細吹き丸型ノズルで、マーキング・文字書きに最適。
用途建築・工事現場でのマーキング・文字書きに 工事現場 : 建築 / 土木 / 配管 / 電気 / 通信 / 鉄道 など その他:林業 / 造船 / 鉄工業 など 素材 コンクリート / アスファルト / 鉄部 / 木部 などに ※ コンクリート・アスファルトに塗装後、長時間放置すると変色や剥離する場合があります。ご注意下さい。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 など 塗布面積(m2)1~1.6 危険等級 乾燥時間(時間)20℃/約30、冬/約1 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)20℃/1以上、冬/2以上 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マーキングチョーク 太型 モノタロウ 動画あり
濡れても消えないマーキングチョーク! 太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。 油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。 材質パラフィンワックス+顔料 寸法(mm)Φ20×95 耐熱温度(℃)-15~+60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等 形状丸型 外径×長さL(Φ×mm)20×106
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

暗くてもよく見える。夜間や暗所で。 蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。 暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。 油性タイプ。濡れても消えない。 (消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など 形状六角形 直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
1本ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。 道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。 折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適 長さ(mm)111 形状(断面)六角形 外径(Φmm)14×16 入数10本 商品タイプ使い切り本体
1箱(10本)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マーキングスプレー アサヒペン 動画あり
マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。日光や雨に強い塗膜が得られます。5~15cmの距離から吹きつけることができます。アスファルトにマークしてもにじみません。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。丸吹きノズル付
用途建築、土木、配管、電気、通信、鉄道等の工事や、林業、造船、鉄工業等の分野でのマーキングに。 乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.9(タタミ0.7~1.2枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測量時や工事時のマーキングによく使われる文字・記号を豊富にご用意。 スプレーを吹き付けるだけで美しく表示できます。 耐久性・耐溶剤性に優れたポリプロピレン製のプレートです。 折り曲げられるため曲面へのマーキングも可能です。 付属のリングで数枚まとめての持運びが可能です。
付属品リング 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2 寸法(mm)270×455
1組(4枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質、油性色鉛筆 紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用 質量(g)133 インク油性色鉛筆
1箱(12本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。 素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。
用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
1パック(3本)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 動画あり
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15 全長(mm)140 質量(g)約17.6 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)約2 インク油性 材質(ペン芯)アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選ばない。 雨に濡れても消えない。(永久ではない。) 本体は紙巻仕上げ。
用途鋼材・木材・コンクリート・アスファルト・発泡スチロール・段ボールなどのマーキングに最適 全長(mm)115 質量(g)500 箱寸法(mm)120×140×45 対角(mm)14.5(六角断面)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRUSCOマーキングタイ
エコ商品
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

色が鮮やかなよく見えるチョークです。 手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど 外径×長さL(Φ×mm)約14×111
1パック(3本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布 芯径(mm)4.4 質量(g)12 径(Φmm)(芯)4.4 方式繰り出し式 材質(軸)PVC 寸法(幅W×長さL)(mm)13×130 色(本体)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。
用途工業用素材・部品へのマーキング用。 商品タイプ使い切り本体 インク不透明油性アルコール系インキ 線の太さ中字 使用温度範囲(℃)-20~100 2018年トラスコ掲載ページ7 0406
1セット(3本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに 線幅(mm)2 質量(g)20 先芯丸芯 インク不透明油性 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黒の上でも鮮やか発色 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
軸径(Φmm)11.1 全長(mm)133.3 質量(g)12.4 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)0.8~1.2 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

視認性の高い蛍光色を採用。 手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に 材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)0.09
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印 長さ(m)約50 厚さ(mm)0.05 材質塩化ビニル樹脂
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツインマーカー 油性 モノタロウ 動画あり
スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。
用途筆記用具として 材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル 質量(g)22 タイプツイン 線幅(mm)太/約7.0、細/約1.2 インク油性インク 入数1本 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)25×145 商品タイプ使い切り本体
1本
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 動画あり
黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)2.2~2.8 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)23.2 全長(mm)142.3 質量(g)44.8 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)8.5 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
軸径(Φmm)21.8 全長(mm)140.8 質量(g)25.1 タイプツイン 線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0 インク油性染料(アルコール系) 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に 軸径(Φmm)最大12.4 全長(mm)141 質量(g)12.4 タイプツイン 線幅(mm)細/1.2、極細/0.7 インク油性不透明インク(アルコール系) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に 軸径(Φmm)最大23.6 全長(mm)145 質量(g)23.5 タイプツイン 線幅(mm)太/8、中/2 インク油性不透明インク(アルコール系) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手ですぐ使えるノック式。ダンボール書きに適した太字幅。ノック式だからキャップを無くさない。
用途紙・布・木・ダンボール・金属・プラスチック・ビニール類に。 運送業/倉庫/引っ越し作業などの梱包作業に。 タイプシングル パッケージサイズ(mm)高さ210×幅55×厚み20 線幅(mm)6 インク油性 入数1本 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。
線幅(mm)1 インク不透明油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 パイプ等への細かい文字書きに使える。油性顔料・不透明調。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。 幅(mm)142 高さ(mm)15 奥行(mm)15 インク油性アルコール系顔料 線の太さ細字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート 全長(mm)138 線幅(mm)4.0 外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150 タイプシングル 質量(g)41 軸径(Φmm)11 エコマーク認定認定 インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ インク水性顔料蛍光インク(OA対応) 色数5色 グリーン購入法適合 商品タイプインク補充式本体 線の太さ中字角芯 エコマーク認定番号17 112 130
1セット(5色)
499 税込549
当日出荷

油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
タイプシングル 線幅(mm)2 インク油性顔料 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける! 水に負けない油性インキを使用しています。 屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
質量(g)約16 タイプシングル シリーズアートライン 線幅(mm)1.5 インク油性 入数1本 対応オプション補充インキ:KRW-20 寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×114 商品タイプインク補充式本体
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。 質量(g)63 タイプシングル 線幅(mm)10 インク油性アルコール系顔料 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境・安全性に配慮したアルコール系インク 固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適 耐熱性・耐水性など優れた描線性能 現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料) 材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維 質量(g)12 タイプシングル 線幅(mm)0.8~1.2 替芯PXAS-210 インク油性アルコール系溶剤 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.1×14.5×131.2 商品タイプ使い切り本体
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペンキマーカー モノタロウ 動画あり
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。 色褪せなく、定着性が優れています。 耐水性抜群! -10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート 商品タイプ使い切り本体 全長(mm)148 質量(g)21 インク油性 線の太さ中太
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境・安全性に配慮したアルコール系インク 固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適 耐熱性・耐水性など優れた描線性能 現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料) 材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維 質量(g)40.8 タイプシングル 線幅(mm)8 替芯PCXR-8 インク油性アルコール系溶剤 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)23.2×25.6×146.1 商品タイプ使い切り本体
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)