農業用ハウス抑えベルト。フィルムの保護やバタつきを防止します。
用途ハウス用部材。
材質LDPE・HDPE複合
モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。
長さ(m)500
ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
用途ハウスシートのはばたき防止に
バンド幅(mm)10
色黒
タイプ2芯(#230)30本
材質ポリエチレン
農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズです。
フィルムの保護やばたつきを防止します。
風が強い愛知県の渥美半島で使用実績多数!
用途農業用ハウスの押え
材質LDPE・HDPE複合
幅(mm)11
色黒
長さ(m)400
1巻
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズ
用途マイカ線のコンパクト規格です。
材質LDPE・HDPE複合
幅(mm)9
芯数2芯
農業用トンネル押え・仮押え・包装用に。
幅(mm)14
長さ(m)500
材質LDPE・HDPE複合
柔らかいため、結束物を傷めません。
#24と比べて引張強度が高く、強度が高いのが特徴です。被膜が厚く重量も多くなります。
用途荷物の結束などに。
トラスコ品番001-9356
1巻
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ステンレス線を採用し、耐久性抜群。プロバンドとセットで。
用途フィルム留材部品
フルオロシントは、高温、耐熱、耐寒、優れた耐薬品性等の特長をもつポリ四フッ化エチレン(PTFE)と充填剤の合成マイカを化学的に結合させたユニークな材料で、シール材に適しています。
PTFEに匹敵する耐薬品です。
連続使用温度260℃。
PTFEと比較して、耐荷重が高い、荷重下変形量が小さい、線膨張係数が低い。
ペースがポリ四フッ化エチレン(PTFE)のため、フルオロシントの機械的強度は他のHPM素材に比べ高くないので、設計にあたっては注意が必要です。
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質フルオロシント
色マーブル調グレー
タイプFL-500
ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
やわらか目のハウスバンドで荷造り結束用途にも使いやすいです
用途ハウスシートのはばたき防止や結束荷造りにも
材質ポリエチレン
タイプ3芯(#312)12本
長さ(m)200
バンド幅(mm)15
表面はソフトでフラット。摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえます。
柔らかいので結びやすく、能率的です。
Bタイプは特に強度が強く、強風地区のハウスに最適です。
伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。
耐候性が抜群の黒色バンドです。
用途ビニールハウス・トンネルハウス・小トンネルのフィルム押さえに。
木起こし等に。
長さ(m)500
色黒
こんなお得な商品も!
PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレン
色グレー
強風地区のハウスに最適です。伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。モノフィラメント入りで柔らかいので結びやすく、効率的です。
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
ハウスのフィルムのバタつきを抑えるバンドです。高品質の樹脂を使用しており強度が強く、耐候性があります。風でフィルムが飛んだり、傷ついたりするのを防ぎます。結束や誘引にも使用できます。
用途ハウスのフィルム抑え
幅(mm)10
長さ(m)400
関連資料(0.3MB)
ハウスバンドフックです。
天窓枠下にも使用しやすいフラットタイプ!
フック形状がビニペットEXのリップ部分に干渉しないため、フィルムにやさしいです。
用途フィルム留め
線径(Φmm)2.3
1箱(100個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
マイカー線止めです。深いフィルム止めにもスッキリ奥まで入ります。
材質ステンレス
線径(Φmm)2.3
フィルムにやさしいハウスバンドフックです。天窓枠下にも使用しやすいフラットタイプです。
線径(Φmm)2.3
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
フィルムにやさしいハウスバンドフックです。カド丸タイプでフック部分がフィルムに触れ合わないのでフィルムを傷つけません。
線径(Φmm)2.3
1袋(10個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムにやさしいハウスバンドフックです。しっかり結べるダブルフックタイプです。
線径(Φmm)2
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様寸法 = 60 x 60 mmピーク温度 = +260℃許容入力 = 100 W電源電圧 = 230 Vリード長 = 350mm長さ = 60mm幅 = 60mmマイカフラットヒータ. マイカヒータは、シリコンヒータやフィルムヒータが適さない160 ℃を超える高温までフラット面を加熱する必要がある場合に最適です。 これらのヒータのパフォーマンスを最大にするには、温度管理を行い、適切に取り付ける必要があります。 フラットプレートマイカヒータは、ダイ、プラテン、鋳型、タンク、加工機械などに使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れたZintecシートに収納 表面の加熱温度は最大260 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。
外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので
耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。
リード線長さ(mm)260
リード線ガラス被覆
電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
付属品へら×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2
定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
表面処理槽:チタンコーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95
ヒーターマイカヒーター
設定温度(℃)220~500
槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36
温度調節電子温度調節式
溶解はんだ量(kg)約1.2
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
回転式ボビンでねじれない。マイカ線を載せ、内側の端をガイドに通し引っ張るだけ
用途マイカー線の繰出し専用器
材質スチール
ガイド径(mm)中心ガイド:100
外径(Φcm)ボビン:35
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ねじれない繰り出し。迅速回収、着脱簡単。空転防止機能付き。専用ボビンで簡単回収
用途マイカー線の繰出し巻取り器
材質スチール
質量(kg)2.6
直径(Φcm)約35.5
適合幅(mm)約75~85
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱源は電熱用合金線をマイカ板に巻付け固定し、更に亜鉛めっき鋼板(クロムフリー)、又はステンレス鋼板で密閉してあります。
用途各種盤内の結露防止・湿度低下用として盤内にお取りつけください。その他暖房機、乾燥用オープンダクトヒーターとしてご使用ください。
厚さ(mm)5
容量110V、50W
寸法A(mm)170
寸法D(mm)25.9
寸法B(mm)152
寸法C(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
耐熱性、耐食性に優れたニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れているポリイミド塗料(茶褐色)を塗布しています。
用途特に高い耐熱性や耐食性が要求される電熱器などの口出し線や高温機器の配線などに使用されます。
色茶
使用温度範囲(℃)0~400
材質(絶縁体)テープ:ガラス・マイカ・ポリイミド複合テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
編組絶縁体:シリカガラス編組
材質(導体)ニッケル線
関連資料カタログ(0.17MB)
30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。
電線管配線、露出配線に共用することが可能です。
シース色は全て黒になります。
耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
用途非常電源低圧回路用ケーブル
規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)
電圧(V)規格:600
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容マキペット×2台、ガイドパイプ 1800mm×2本、巻取りパイプ (連結式)スエジパイプ 1800mm×4本/直管パイプ 1350mm×2本、パッカー 22mm用×10個、マイカ×16個、マイカー線 30m×1巻
取扱説明書(1.01MB)
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
RoHS指令(10物質対応)対応
Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP。2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。さまざまな長さで複数の用途に対応
用途機器、システムの温度管理
接続2リード
関連キーワード
1
2
次へ