ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
ステンレス線を採用し、耐久性抜群。プロバンドとセットで。
用途フィルム留材部品
フルオロシントは、高温、耐熱、耐寒、優れた耐薬品性等の特長をもつポリ四フッ化エチレン(PTFE)と充填剤の合成マイカを化学的に結合させたユニークな材料で、シール材に適しています。
PTFEに匹敵する耐薬品です。
連続使用温度260℃。
PTFEと比較して、耐荷重が高い、荷重下変形量が小さい、線膨張係数が低い。
ペースがポリ四フッ化エチレン(PTFE)のため、フルオロシントの機械的強度は他のHPM素材に比べ高くないので、設計にあたっては注意が必要です。
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質フルオロシント
色マーブル調グレー
タイプFL-500
こんなお得な商品も!

PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
発熱源は電熱用合金線をマイカ板に巻付け固定し、更に亜鉛めっき鋼板(クロムフリー)、又はステンレス鋼板で密閉してあります。
用途各種盤内の結露防止・湿度低下用として盤内にお取りつけください。その他暖房機、乾燥用オープンダクトヒーターとしてご使用ください。
厚さ(mm)5
容量110V、50W
寸法A(mm)170
寸法D(mm)25.9
寸法B(mm)152
寸法C(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様寸法 = 60 x 60 mmピーク温度 = +260℃許容入力 = 100 W電源電圧 = 230 Vリード長 = 350mm長さ = 60mm幅 = 60mmマイカフラットヒータ. マイカヒータは、シリコンヒータやフィルムヒータが適さない160 ℃を超える高温までフラット面を加熱する必要がある場合に最適です。 これらのヒータのパフォーマンスを最大にするには、温度管理を行い、適切に取り付ける必要があります。 フラットプレートマイカヒータは、ダイ、プラテン、鋳型、タンク、加工機械などに使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れたZintecシートに収納 表面の加熱温度は最大260 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様ピーク温度:+300℃許容入力:130 W電源電圧:240 V直径:50 mmシール構造のマイカノズルヒーター. ノズルヒーターは、製造プロセス内での液体プラスチックのためにハーメチックシールドされています。 このタイプのヒーターは耐用期間が長くなっていますが、通常のマイカヒーターはプロセスリークのためそこまで長持ちしません。 通常、これらのヒーターは射出成形機、押出機、ダイ、鋳型、加工機械に使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れた真鍮のケーシングに収納 供給電圧: 230 V 300 ℃まで ケーブル長: 1 m 各種サイズあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,210
税込¥15,631
7日以内出荷
関連キーワード