カテゴリ

  • 農業・園芸資材(7)
    • ビニールハウス部材(5)
  • 梱包用品(5)
  • 制御機器(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「マイカ線」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >福電
17,980税込19,778
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等RoHS指令(10物質対応)対応
テープリル 槍木産業テープリル槍木産業
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
ねじれない繰り出し迅速回収、着脱簡単空転防止機能付き専用ボビンで簡単回収
用途マイカー線の繰出し巻取り器材質スチール質量(kg)2.6直径(Φcm)約35.5適合幅(mm)約75~85
テープパートナー 槍木産業テープパートナー槍木産業
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
回転式ボビンでねじれないマイカ線を載せ、内側の端をガイドに通し引っ張るだけ
用途マイカー線の繰出し専用器材質スチールガイド径(mm)中心ガイド:100外径(Φcm)ボビン:35
ニューマイカ線 石本マオランニューマイカ線石本マオラン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻(200m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズ
用途マイカ線のコンパクト規格です。材質LDPE・HDPE複合幅(mm)9芯数2芯
マイカフィット 佐藤産業マイカフィット佐藤産業
5,568税込6,125
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
マイカー線止めです。深いフィルム止めにもスッキリ奥まで入ります。
材質ステンレス線径(Φmm)2.3
USB充電式 2WAYハンディクリーナー HACUSB充電式 2WAYハンディクリーナーHAC
1,590税込1,749
1個
10日以内出荷
コンパクトかつ軽量設計で手軽に使える、吸引と送風両用のハンディクリーナーです。マイカーの車内や卓上、家具のすき間やサッシなど様々なシーンで使用できます。充電式・コードレスタイプなので、線が届かない、絡まるなどのストレスもありません。
用途車内や卓上、家具のすき間やサッシの清掃に。セット内容本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、吹き出しノズル×1個、充電用USBケーブル×1本、保証書、取扱説明書ブラック電源USB充電/Type-C(入力:DC5V/0.5A)、リチウムイオン電池1200mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×150×60連続使用時間(分)10充電時間(分)180充電可能回数300回真空度(Pa)2500集塵容量(mL)ダストカップ:90
マイカ線 強力ハイパー400 石本マオランマイカ線 強力ハイパー400石本マオラン
3,798税込4,178
1巻
4日以内出荷
農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズです。 フィルムの保護やばたつきを防止します。 風が強い愛知県の渥美半島で使用実績多数!
用途農業用ハウスの押え材質LDPE・HDPE複合幅(mm)11長さ(m)400
マイカ線 イノチオバンド イノチオアグリ株式会社マイカ線 イノチオバンドイノチオアグリ株式会社
2,798税込3,078
1巻ほか
3日以内出荷
ハウスのフィルムのバタつきを抑えるバンドです。高品質の樹脂を使用しており強度が強く、耐候性があります。風でフィルムが飛んだり、傷ついたりするのを防ぎます。結束や誘引にも使用できます。
用途ハウスのフィルム抑え幅(mm)10長さ(m)400関連資料(0.3MB)
マイカ線 石本マオランマイカ線石本マオラン(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
農業用ハウス抑えベルト。フィルムの保護やバタつきを防止します。
用途ハウス用部材。材質LDPE・HDPE複合
マイカヒーター RS PRO RS PROマイカヒーター RS PRORS PRO
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 130 W, 240 V RS PRORS PRO, 130 W, 240 VRS PRO
14,210税込15,631
1個
7日以内出荷
仕様ピーク温度:+300℃許容入力:130 W電源電圧:240 V直径:50 mmシール構造のマイカノズルヒーター. ノズルヒーターは、製造プロセス内での液体プラスチックのためにハーメチックシールドされています。 このタイプのヒーターは耐用期間が長くなっていますが、通常のマイカヒーターはプロセスリークのためそこまで長持ちしません。 通常、これらのヒーターは射出成形機、押出機、ダイ、鋳型、加工機械に使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れた真鍮のケーシングに収納 供給電圧: 230 V 300 ℃まで ケーブル長: 1 m 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
マイカヒーター RS Pro RS PROマイカヒーター RS ProRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 60 x 60 mmピーク温度 = +260℃許容入力 = 100 W電源電圧 = 230 Vリード長 = 350mm長さ = 60mm幅 = 60mmマイカフラットヒータ. マイカヒータは、シリコンヒータやフィルムヒータが適さない160 ℃を超える高温までフラット面を加熱する必要がある場合に最適です。 これらのヒータのパフォーマンスを最大にするには、温度管理を行い、適切に取り付ける必要があります。 フラットプレートマイカヒータは、ダイ、プラテン、鋳型、タンク、加工機械などに使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れたZintecシートに収納 表面の加熱温度は最大260 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
スペースヒーター 110V 50W 電気亜鉛めっき鋼板製 篠原電機スペースヒーター 110V 50W 電気亜鉛めっき鋼板製篠原電機
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
発熱源は電熱用合金線をマイカ板に巻付け固定し、更に亜鉛めっき鋼板(クロムフリー)、又はステンレス鋼板で密閉してあります。
用途各種盤内の結露防止・湿度低下用として盤内にお取りつけください。その他暖房機、乾燥用オープンダクトヒーターとしてご使用ください。厚さ(mm)5容量110V、50W寸法A(mm)170寸法D(mm)25.9寸法B(mm)152寸法C(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
スペースヒーター 円型 ヤガミスペースヒーター 円型ヤガミ
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷
金属などの加熱面に密着させて使用するため非常に効率の良い加熱ができます。 発熱線を耐熱絶縁マイカ板で帯状に被覆形成し、ステンレス、ボンデ鋼板などの金属板でサンドイッチにした平板状の発熱体です。
スペースヒーター 両端子型 ヤガミスペースヒーター 両端子型ヤガミ
8,998税込9,898
1個
16日以内出荷
金属などの加熱面に密着させて使用するため非常に効率の良い加熱ができます。 発熱線を耐熱絶縁マイカ板で帯状に被覆形成し、ステンレス、ボンデ鋼板などの金属板でサンドイッチにした平板状の発熱体です。
種別両端子型最高使用温度(℃)350取付け方法押さえ板による取り付け、取り付け穴によるボルトでの取り付け、熱板などによる差し込み取り付け発熱密度(W/cm2)約3
FR/FA-450-溶断用ホシュウセット 富士インパルスFR/FA-450-溶断用ホシュウセット富士インパルス
10,980税込12,078
1セット
7日以内出荷
FR/FA-450-溶断用補修セット
構成部品消耗部品
FI/FA-600-溶断用ホシュウセット 富士インパルスFI/FA-600-溶断用ホシュウセット富士インパルス
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
FI/FA-600-溶断用補修セット
セット内容溶断ヒーター線(5本)、シリコンゴム(1本)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、マイカ板(2枚)対応Fi-600ヨウダン構成部品消耗部品
FI-600Y-溶断用ホシュウセット 富士インパルスFI-600Y-溶断用ホシュウセット富士インパルス
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
FI-600Y-溶断用補修セット
構成部品消耗部品
FI-400Y-溶断用ホシュウセット 富士インパルスFI-400Y-溶断用ホシュウセット富士インパルス
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
FI-400Y-溶断用補修セット
構成部品消耗部品
FI/FA-300用ホシュウセット 富士インパルスFI/FA-300用ホシュウセット富士インパルス
7,798税込8,578
1セット
翌日出荷から7日以内出荷
FI/FA-300用補修セット
構成部品消耗部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら