979件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク、有線マイクが各1本同梱されており、利用シーンによって様々な使い方が可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた16波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大16Wの高出力で屋内環境で約100平方メートル程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単2電池6本使用)の2WAYに対応。 。本体下部には音響用スタンドが取付できる三脚ネジ穴(3/8-16UNC)を搭載。 。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 。 。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。。【有線マイク部】。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。。。
セット内容本体 容量[対応]SDカード/1TB、microSDカード/1TB 質量(g)約26 サイズ(cm)約W7.66×D1.21×H3.9 ポート数2ポート(USB A×1・USB Type-C×1)、全ポート数:5in1 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、UHS-I(UHS-IIの高速転送には対応していません) 対応OSiOS 18、iPad OS 18~13、Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.12、Android 15~6、Chrome OS コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載している、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ 最大入力(W)USB PD:100 スロットSDカード×1、microSDカード×1 動作温度(℃)0~40、動作湿度:10%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー データ転送速度5Gbps イヤフォンジャック3.5 3極ミニジャック 取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ) ケーブルタイプコネクタ一体型(直付け) 入力ポートあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 動画あり
仕様外部入力数/6.3mm:2 電源AC駆動/電池駆動 最大出力(W)20 周波数特性180~15000Hz 寸法(inch)(スピーカー)3 スピーカーバスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何処でも手軽にカラオケが楽しめるスピーカー。Bluetoothでスマートフォン、タブレット等あらゆる機器に接続可能。AUX接続も可能で解りやすい日本語表示。ホームパーティー等の拡声器、Bluetoothスピーカーとしても活躍。マイク2本付きでデュエットも可能。ボーカルカット、エコー機能搭載。充電式で大容量内蔵バッテリー搭載。USB/microSD再生機能あり。
用途拡声器、カラオケマイクとして。カラオケ、パーティー、司会、歌練習などに。ワイヤレス。Bluetooth。 付属品USB充電コード(80cm)、AUXコード(50cm)、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)1.5 出力(W)スピーカー:10×2スピーカー 消費電力(W)20 バッテリーリチウムイオンポリマー3000mA/3.7V 充電時間(スピーカー)約4時間充電~3時間使用可能、(マイク)約2時間充電~1時間使用可能 バッテリー電圧(V)マイク:3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×12×26 バッテリー容量(mAh)マイク:1200
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

聞き取りにくい声、届きにくい声に。仕切りやマスクによりお客様に声が届きにくかったり、逆にお客様の声が聞き取りにくかったり…そんな不便を感じたことはございませんか? しかし、聞き返すのもなんだか気が引けてしまう…そんなお困りごとには、この「窓口業務マイク&スピーカー」で解決しましょう! 工事不要で手軽に使える「窓口業務マイク&スピーカー」!置いて電源に繋ぐだけでスグに使えるので、スムーズな会話をすぐに生み出すことができます。 ハンズフリーで使用できるので窓口業務に最適です。 スタッフのマイクはフレキシブルアームとなっており、全方向自由自在に曲げることができます。 机の脇に置いて、マイクだけ自分の方に向けることができるので机上を広々使用することができます。 必要な声をしっかりキャッチ。親機は単一指向性、周囲の音を抑えながらスタッフの声をしっかり拾いお客様へ届けます。子機は取付け向きを選ばない全指向性。様々な角度からの声にも対応するため複数人のお客様にも対応することができます。 親機に外部機器を取り付ければ会話を録音することも可能です。サービス向上にも役立てることができますね。 お子様も喜ぶかも?お子様とのおままごとにも役立つかもしれません。いつもと一味違った、リアルで楽しい時間を過ごせること間違いなし!
用途置くだけ簡単設置!スムーズに会話できる窓口業務マイクスピーカー 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)親機:430×140×95、子機:直径70 質量(g)親機:約280、子機:約70 周波数特性各10~15kHz 音量調節各6段階 インピーダンス(Ω)各8 最大出力(W)実用:各2 形式【マイク】ダイナミック 入力感度親機:55dB+1dB、子機:46dB+1dB 指向性親機:単一指向性、子機:全指向性 使用範囲(集音)親機:最大約10~50cm、子機:10~60cm ケーブル長(m)電源ケーブル:1.8、機器ケーブル:2 消費電力(W)3 セット内容親機、子機、ACアダプタ、子機用両面テープ×1、ケー ブル用両面テープ×4、コードクリップ×4
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA) 最大出力(W)10 外形寸法W88×D43×H98mm【マイク】 センサー3インチ(直径約76.0mm) 連続使用時間マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。 周波数特性90Hz~18KHz 入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB ) インピーダンス2.2KΩ(1KHz) 充電時間約3~5時間 S/N比58dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1V~5V 外部入力3.5mmマイクジャック 充電方式ACアダプタ DC5V/500mA 消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
6,298 税込6,928
欠品中

独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語 付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136 対応機種NFC対応Android機器 最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時) 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと) インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子 BluetoothVer.2.1+EDR、Class2 通信距離(m)最大:10 対応コーデックCVSD、mSBC、SBC 対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

手のひらサイズでどこでもカラオケ。マイク2本とスピーカーセット。お家で手軽にカラオケが楽しめる。取っ手付き高音質スピーカー。女性やお子様も持ちやすい軽量ミニマイク。Bluetoothで簡単接続。マジックボイス&ボイスカット機能搭載。
用途お家でのカラオケ、旅行やドライブなどに。カラオケマイク カラオケセット おうちカラオケ 高音質 ボイスカット搭載 コードレス マイク2本 コンパクト 軽量 かわいい おしゃれ セット内容スピーカー、マイク2本、充電用ケーブル、取扱説明書兼保証書 質量(g)(スピーカー)303、(マイク)101 連続使用時間約2.5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スピーカー)8.6×6.5×7.4、(マイク)3.7×3.7×13.3 通信距離(m)約10
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト拡声器スピーカー
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き。持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。 【マイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク 電源AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用) 最大出力(W)40 外形寸法W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】 感度-76±3dB センサー5インチ(直径130mm) 外部出力6.3外部音声出力×1 周波数特性200Hz~15000Hz 電波形式F3E 入力端子6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能
付属品アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、スタンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m) 型式単一指向性ダイナミックマイク 【マイク】ブラック 電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー 最大出力(W)60 ケーブル長(m)約4 連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz バッテリー電圧(V)18.5 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間)約6 寸法(inch)【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 バッテリー容量(mAh)4000 充電方式AC電源(100~240V) 寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) インピーダンス(Ω)600 音圧感度(dB)-74±3
1個
72,980 税込80,278
欠品中

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

チコニアスピーカー専用ワイヤレスマイク
質量(g)電池入り:215、電池なし:169 幅(cm)約4 電池単三乾電池×2使用(別売) 高さ(cm)約25.5 外径(Φcm)約14.5
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6つのアダプティブビームフォーミングマイクと高度なDSPが反響音や周囲のノイズから音声のみをインテリジェントに分離し、話す側の声を正確に相手に伝えます。 独自の吊り下げ型スピーカーボックス(特許出願中)の優れたパワフルなスピーカーは優れた同時相互通話パフォーマンスを可能にします 別売りの拡張マイクを2つまで接続でき大会議室への対応も可能。 有線/無線接続対応。Bluetooth USBドングル付属の為、PCでの接続時もUSBドングル使用で安定した通信が可能。 優れたクラフトマンシップとスカンジナビアデザイン。 生地はデンマークのテキスタイルメーカーKvadrat社の生地を採用。 パーソナルモードとシェアモードの切り替えが可能。 パーソナルモードは再接続の際に最後にペアリングしたⅡデバイスを探し自動再接続します。 シェアモードは多人数の方が使用するシーンに有効なモードです(自動再接続しないモード)
付属品電源ユニット、各国用アダプター(欧州、豪州、英国)、USB-Cケーブル、BTD 800 USB(Bluetooth USBドングル)、USB-C-USB-Aアダプター、クイックガイド 質量(g)980 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×118×46 周波数特性マイクロフォン:150~7500Hz 保証期間2年 通信距離(m)Bluetooth:最大30(デバイスに依存) ビームフォーミングマイクマイク個数:6
1台
66,980 税込73,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にカラオケが楽しめるスピーカー。スピーカーとワンタッチ接続のブルートゥース送信機がセット。テレビのイヤホン端子に挿し込むだけで煩わしい配線が不要!
用途お家でのカラオケに。スピーカー/マイク/ブルートゥース/オーディオ/microSD/スマホ/スマートフォン/タブレット/エコー/ボイスカット/ボーカルカット/家庭用/趣味/ボイストレーニング/歌/歌練習/家族/友達/パーティー/カラオケパーティー 質量(kg)1.5 通信方式Bluetooth 5.0/受信距離 約10m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×12×26 出力端子AUX出力 3.5mmステレオミニジャック 再生形式microSDカード/USBメモリー
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。 ●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載 本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。 ●マイク有効範囲は半径3メートル 本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。 ●8名までの参加者に対応 最大8名までの人数で利用可能です。 ●スマートデザイン 本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。 ●タッチパネル操作 音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間6ケ月 サイズ(mm)円盤直径80×厚み11 材質アルミ 質量(g)61 対応OSWin10 & Mac OS 付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm) 仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
欠品中

MM-MC23N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性40~16000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)1.5K マイクミュート×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
仕様集音距離:6m 付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル 寸法(mm)126.7×126.7×35.3 質量(g)470 出力(W)5+3 周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHz マイクロホン8個 インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-5~40 バッテリー容量(mAh)4400 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothバージョンBT5.3 駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラック アズワン品番64-8867-71
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

マスクやパーティション越しでも相手の声がはっきり聞こえる窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム。2つのハウリング防止回路で高度な信号処理を行い、スピーカーどうしを近づけた際の不快音を抑制します。親機/子機それぞれ2つのマイクを使って集音範囲を制御することで隣の窓口の会話を拾いにくくし環境ノイズも除去します。マスクやパーティションで減衰する音声を補正し人の声を聞き取りやすくします。凸凹の少ないシンプルな形状のデザインを採用。アルコール除菌シートで約10000回拭いても劣化や印刷剥がれが起きにくい材料を使用しています。マイク・スピーカー一体型のため、必要な接続は親機・子機間の通信ケーブル1本と親機へのACアダプター接続のみです。親機/子機それぞれの「音量スライドツマミ」でスピーカーから出る声を調整できます。親機側面の「お客様 音量」ボタン「+」「-」で子機(お客様側)の音量が調整できます。マイク入/切は親機/子機それぞれの「マイク入/切」ボタンを押します。本体底面に通信ケーブルの「巻き付け収納」が可能です。(約50cm)。お客様へマイクが搭載されている機器をお知らせする「メッセージシート」を付属しています。(お好きなメッセージシートを選択し、子機の底面に貼り付けてご使用ください)
用途窓口や受付業務、パーティション越しの打ち合わせや面会に。受付や各種相談窓口、カフェや飲食店、調剤薬局や医療施設受付、ホテルのフロント。 使用電源親機:DC12V(ACアダプター:AC100V 50/60Hz)、子機:DC6V(親機から供給) 消費電力親機:12.0V/0.3A、子機:6.0V/0.6A 最大出力(W)2(モノラル) スピーカーΦ35mm、インピーダンス4Ω 内蔵マイクアナログMEMS×2 入力感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 範囲集音:最大60cm 使用温度範囲(℃)0~40 付属品ACアダプター(1.5m)×1個(親機用)、通信ケーブル(2m)×1本、メッセージシート(折り曲げ式)×3枚、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×105×103 質量(g)約260(ACアダプター除く)
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷

エフ・アール・シースタンドマイクスピーカー
スタンドマイクスピーカーは、トランシーバーを導入している職場の効率をさらに高めます。 時間に追われていても最小限の動線で指示を出せるように、操作は最大限シンプルに。ボタンも大きく設計しました。文字通り 手が離せない時でも、ヒジなどで押すことができます。 働く人の動きと声を最もスムーズに伝えるために導き出されたのがこの形なのです。 高音質・大音量:レストランや工場・ピットなど、騒がしい場所でもクリアに聞こえます。 4種の変換プラグ付。 安心の日本製。 防滴仕様。 強力吸着盤付。壁掛け用ステー付。
用途店舗洗い場付近で。車ピット・ガレージで 付属品変換プラグ x4種、壁掛け用ステー ×1、ステー固定ネジ ×8、ACアダプター ×1、取扱説明書×1 質量(g)約560 使用温度範囲(℃)-20 ~ 55 電圧(V)(マイクロフォン)1~10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×約250×高さ80.5 (突起部分含まず) マイクロホン全指向型(o 6×5mm) 保証期間1年間 (消耗品除く) スピーカー出力(mW)3000 インピーダンス(Ω)(マイクロフォン)2200、(スピーカー)4 消費電流(最大)3W 音圧感度(dB/mW)86±3(BY LMS) 音圧感度(dB)-54 ± 3
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

会議用のスピーカー&マイクです。8個のマイクアレイを採用し、5mの範囲で360°クリアなサウンドを収音します。主要ななオンライン会議プラットフォームに対応。
寸法(mm)142.2×93.9×69.2 質量(g)約 620 電源5 VDC ± 5%, 最大 4.8 W 方向マイクロフォン:360°全方向性、スピーカー:全方向性 範囲スピーカー:半径8m以内 定格出力(W)スピーカー:3 マイクロホンMEMS インターフェースUSBケーブル バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)3700 インピーダンス(Ω)4 ピックアップ半径5m以内
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg)0.4 規格VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136 保管温湿度範囲10~90(結露しないこと) 使用環境温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~+50 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)100~20000
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

デュエットモード搭載カラオケマイクスピーカー。マイク2本でスマホにペアリングしてデュエットができる。高音質スピーカー搭載。3通りの再生方法(Bluetooth、オーディオケーブル、MicroSDカード(TFカード)。リバーブレーション、エコー等エフェクト機能、ボイスカット機能あり。USB充電。使用時間約3-7時間、長時間歌える。
用途家族や友人とのホームパーティーに。歌の練習にも最適。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.9×7.9×28.7 質量(g)410 材質ABS/アルミニウム合金 定格入力USB(DC5V 1A) バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:2000 最大出力5W 通信距離(m)約8-10(障害物との状況により異なる) BluetoothBluetooth5.0 再生形式音楽:Bluetooth、オーディオテーブル、MicroSDカード(TFカード) 付属品マイク、USB充電ケーブル、オーディオケーブル(3.5mmステレオプラグ・MicroUSB)、マイクカバー、収納ケース、取扱説明書兼保証書 充電時間(時間)約5(充電環境により異なる)
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

質量(kg)2.4 対応OSWindows 10/Windows 11、macOS v11以降 視野角120° 画素数1200万画素 関連資料外観図(0.08MB) 取扱説明書(1.04MB) 内蔵マイク6
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

アバー・インフォメーションWebカメラ・マイクスピーカー
オールインワン設計により、複数の機器を個別に設置する必要がなく、設置・配線の手間を大幅に削減できます。USB接続のみで動作するため、特別なドライバーや複雑な設定が不要ですぐに使用を開始することができます。DisplayLink機能対応により、外部モニターへの映像出力ができるため会議資料の共有やプレゼンテーションがスムーズに行えます。
仕様内蔵マイク数:5基、集音範囲:約5m(使用環境による)、エコーキャンセル:あり、ゲイン調整:あり、ノイズ抑制:あり、増設マイク:あり(増設1台まで可) セット内容VB150、電源アダプタ―&ケーブル、リモコン、USB Type-A to Type-C 変換アダプター USB 2.0 Type-A to Type-B ケーブル(5m)、三脚ネジ、TVマウント 電源(V)AC 100 - 240, 50/60 Hz 消費電力(W)60 出力HDMI:1 本体質量(kg)0.84 ±0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×66×86 有効画素数約800万画素 機能ケンジントン盗難防止スロット 構成ネットワーク:DHCP, IP Address, Gateway, Subnet Mask, DNS 電源周波数(Hz)50 , 60 プリセット機能最大128 リモコン操作時、最大9箇所まで保存可能 使用環境温度:0 - 40 ℃、湿度:20 - 80% 保証期間カメラ本体3年、付属品1年 視野角対角: 120°、水平: 110°、垂直: 75° コネクタUSB Type-B 3.2 Gen 1×1 設置場所室内 ホワイトバランスオート、マニュアル 露出制御オート 画像処理システムWDR, 3D/2Dデジタルノイズリダクション 音声圧縮形式PCM 保管環境温度:-20 to 60 ℃、湿度:20 to 80% デジタルズーム5倍 シャッタースピードオート リモコン赤外線 対応アプリケーションZoom, Microsoft(R) Teams, Google Meet(TM), Intel(R) Unite(TM), RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting(R), TrueConf, Adobe(R) Connect, Cisco Webex(R), Fuze, GoToMeeting(TM), Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, Xsplit 音量(dB)スピーカー:94 SPL ±2(0.5m) ゲインオート カメラ仕様画質設定:露出, ホワイトバランス、インターフェイス:IP, USB, リモコン、対応プロトコル:VISCA (IP) 、CGI (IP)、USB ビデオ仕様ライブ表示:あり、圧縮形式:YUV, YUY2, MJPEG、解像度:最大4k 30fps 対応ブラウザChrome(TM), Microsoft Edge, Safari(R) イメージセンサー1/2.5” 4K Sony Exmor CMOS USBオーディオクラス(UAC):UAC 1.0、ビデオクラス(UVC):UVC 1.1、出力解像度:最大4K 30fps、端子:USB 3.2 LANRJ-45×1
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

トラスコ品番363-0587 適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA アズワン品番64-4280-05
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

3.5mmΦモノラルのイヤホンジャックを搭載。 裏側にはクリップが付いており、胸ポケットなどに止めることができます。
対応機種DJR100D、DJR20D、DJPA20、DJPA27、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31 質量(g)100 トラスコ品番294-7692
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ュエットモード搭載カラオケマイクスピーカー!。マイク2本でスマホにペアリング。デュエットできる。高音質スピーカー搭載。3通りの再生方法。Bluetooth、オーディオケーブル、MicroSDカード(TFカード)。リバーブレーション、エコー等エフェクト機能。ボイスカット機能。USB充電。使用時間約3-7時間、長時間歌える!
用途家族や友人とのホームパーティーに。歌の練習にも最適。カラオケマイクスピーカー カラオケマイク Bluetooth スマホ 質量(g)410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.9×7.9×28.7
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷


I ・O DATA(アイ・オー・データ)マイク・スピーカー一体型360度USBカメラ
。周囲360度を映せるWebカメラです。参加者全員の顔がしっかり映るのでWeb会議に一体感が生まれます。マイク・スピーカーも付いたオールインワンタイプなので、これ1台ですぐにWeb会議がはじめられます。テーブルの真ん中に置いてパソコンにUSB接続するだけなので設置も簡単。周囲360度映す本商品なら、全員の真ん中に設置することができるため、カメラから近い人も遠い人も、全員の表情がオンラインで参加している相手側から見やすくなるため、Web会議に一体感が生まれます。本体上部のタッチセンサーやボタンを押すことで、映し方を変えることができます。映し方は6つのモードから選ぶことができ、特定の方向を拡大して映したり、「正面モード」で個人向けのカメラとして使用したりと、シチュエーションに応じて使い分けることができます。近年オンライン会議が増加し2~4人程度の小会議スペースのニーズが高まっています。本商品はそんな小会議スペースでの使用にピッタリ。周囲360度を映すことができマイク・スピーカーも一体型で参加者の真ん中に置けるので別途マイク・スピーカーを用意する必要もありません。
種類カメラ本体 画素数500万
1台
34,880 税込38,368
翌日出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

2ピンストレートコネクターのスピーカーマイクです。
トラスコ品番510-0291 適合機種IC-4088シリーズ 質量(g)40
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

会議や講義、イベントなどで手軽に使えるマイク付拡声器スピーカー。 マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で使用できます。 スピーカーには三脚取付ねじ(UNC1/4”)付きで、固定できます。※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。
仕様●電源:ACアダプター又は、単3電池×6本(別売)●サイズ:スピーカー:297(W)×122(D)×142(H)mmマイク:Φ53×180mm●重量:スピーカー:2.5kgマイク:226g●付属品:マイク×1、マイク接続ケーブル(4.6m)、収納バッグ、ACアダプター●実用最大出力:20W●周波数:200~15000Hz●スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●マイク入力:直径6.3mm標準ジャック×2 アズワン品番65-2197-11
1セット
39,800 税込43,780
当日出荷

スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。 わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。 側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。
ブラック 質量(g)約350 電源リチウムイオンポリマーバッテリー 最大出力(W)15 連続使用時間(時間)約6(条件により変化) 充電時間(時間)約3(条件により変化) スピーカー(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1
1本ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。
用途屋外のほか、水気のある使用環境に。 トラスコ品番510-0283 質量(g)120 対応機種IC-DPR6
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

本体と同じ防浸構造のスピーカーマイク3.5mmミニプラグイヤホンジャック装備
用途屋外作業に最適 トラスコ品番423-3913 適合機種VXD20 質量(g)175
1箱(1個)
13,980 税込15,378
当日出荷