・サウンドカードの設置や、ヘッドフォン、マウス、スマートフォン、ドリンクやペンなどの小物を置くのに便利なマイクスタンドトレイです。・クランプを回して簡単に取り付けでき、高さを自由に調節できます。・金属製のため、頑丈で高い耐久性を誇ります。・持ち運びや保管が簡単で、部屋やステージなどに置くことができます。
用途サウンドカード・その他小物の設置
材質金属製
幅(mm)220、(内側)200
高さ(mm)29
質量(g)280
奥行(mm)162、(内側)140
耐荷重(kg)7
クランプ径(Φmm)(内径)32
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
リモコンもトレイに置くだけで、お部屋の印象も違ってきます。内底は傾斜になっています。
材質合成皮革
質量(g)180
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×228×21
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)65×215×3・10
材質ポリプロピレン
色ブラック
品番M44-182
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×90×45
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×75×38
TKG品番9-1992-1101
スタッキング可
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
歯ブラシやタオルなどのアメニティグッズやティーセットの収納などマルチに使えるトレイ。
材質合成皮革
質量(g)780
外寸(mm)350×270×H53
内寸(mm)337×257×H45
防水素材
丸洗いOK
色グレー
材質ポリエチレン100%
演奏中やレコーディング、配信時に必要なピック、カポ、ドリンク、スマートフォンなどの小物をスマートに整理し、手の届く範囲にキープできる便利なマイクスタンド用アクセサリートレイです。ドリンクホルダーやピックホルダーも備え、パフォーマンスの向上をサポートします。・マイクスタンドやシンバルスタンドなど、最大35mm径までのパイプに取り付け可能なアクセサリートレイです。・軽量かつ耐久性のある素材で作られており、ステージやスタジオでのハードな使用にも耐えられます。・トレイ表面は約307mm x 180mmと十分なスペースがあり、チューナー、カポタスト、スライドバー、スマートフォン、タブレット(小型のもの)などを置くのに便利です。・専用のドリンクホルダー(深さ約77mm)が付いており、ペットボトルや缶、カップなどを安定して置くことができます。演奏中に誤って倒してしまう心配を軽減します。・トレイの側面にはギターピックを最大5枚程度ホールドできるピックタブが付属しており、演奏中でも素早くピック交換が可能です。・調整可能なクランプにより、工具を使わずに簡単にスタンドへ取り付け・取り外しができます。・ライブ、リハーサル、レコーディング、ポッドキャスト収録、ライブ配信など、様々なシチュエーションで手元を整理し、作業効率を高めます。・ミュージシャンだけでなく、講師やプレゼンターなど、マイクスタンドを使用するあらゆる方におすすめです。・製品名:GFW-MICACCTRAY マイクスタンド用アクセサリートレイ。・材質:高耐久性プラスチック等。・用途:マイクスタンド等に取り付ける小物置きトレイ。・対応スタンド径:最大35mm (1.38インチ) まで。・トレイ寸法 (長さ x 幅):約307mm x 180mm (12インチ x 7インチ)。・ドリンクホルダー深さ:約77mm (3インチ)。・ピックホルダー:あり (最大5枚程度)。・取り付け方法:調節式クランプ。・耐荷重:メーカーの定める範囲内 (一般的な小物を想定)。・重量:約1.36kg (3ポンド) 。・カラー:ブラック。・UPCコード:0716408538167
1台
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30
幅(mm)400
長さ(mm)400
材質ウレタン
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
耐熱温度(℃)約70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質合板、ポリウレタン
色ダークブラウン/ベージュ
質量(g)104
タイプ1本置きトレー合皮タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポップコーン市場売上No.1「マイクポップコーン バターしょうゆ味」。軽い食感のポップコーンに、北海道産バターの風味豊かな香りとしょうゆのマッチしたおいしさが楽しめます。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(50g×12個)
¥1,998
税込¥2,158
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×105×60
トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質ポリエチレン100%
色ブラック
特性防水仕様、丸洗いOK
ステージやスタジオで活躍する、マイクスタンドに手軽に追加できる頼れる相棒。必要なアクセサリーを手の届くところにまとめて、あなたのパフォーマンスを次のレベルへ引き上げます。演奏中のピックの持ち替えやドリンクの置き場所に困ることはもうありません。プロフェッショナルな環境から自宅での練習まで、あらゆるシーンであなたのニーズに応えます。・パフォーマンスを妨げないスマートな設計で、鍵、スマートフォン、ドリンク、ピック、カポ、スライドなど、様々な小物をすっきりと収納できます。・マイクスタンドや譜面台、ドラムハードウェアなど、直径35mmまでのポールに簡単に取り付け可能。シンプルな調整クランプで誰でもスムーズに設置できます。・トレイの側面にはギターピックをクリップできるホルダーがあり、素早いピック交換をサポート。演奏中にピックを探すストレスから解放されます。・深さ77mmのドリンクホルダーを搭載し、ペットボトルや缶などを安定して置くことができ、演奏中の転倒リスクを軽減します。・軽量でありながら丈夫な設計で、持ち運びも容易。最大約4.5kg(10ポンド)の重量に対応し、安心して使用できます。・トレイの縁には高さがあり、置いたものが滑り落ちるのを防ぎます。・寸法:約355mm x 228mm(14インチ x 9インチ)。・耐荷重:約4.5kg(10ポンド)。・対応ポール径:最大35mm(1.38インチ)。・材質:スチール製、黒色粉体塗装仕上げ。・JANコード:0716408546582。・モデル名:GFW-MICACCTRAYXL
1台
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
材質ウォールナット
外寸(mm)245×95×H50
EBM品番2478800
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。
ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8")
寸法(mm)(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900
質量(kg)約1.9
タイプブームタイプ
機能脚部ロック機能
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
材質ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×86×29
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)220×75
TKG品番9-1989-1001
TKG品番(2017)6-1794-1101
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
最大6本のマイクを効率的に整理し、安全に保管できるGator Frameworks GFW-MIC-6TRAY。5/8-27メスネジで標準的なマイクスタンドに取り付け可能なので、演奏中や収録中にマイクを素早く交換したり、一時的に置いたりするのに最適です。柔らかいEVAフォームインサートがマイクを衝撃や傷から保護し、ホームスタジオからライブ会場、プロの現場まで、大切なマイクの管理をスマートに、そして便利にします。マイクスタンドに直接取り付け可能: 5/8-27メスネジで標準的なマイクスタンドに固定できます。最大6本のマイクを収納: ワイヤード/ワイヤレス問わず、多くのマイクに対応します。マイクを安全に保護・整理: 各マイクスロットのEVAフォームインサートが、マイクを衝撃や傷から守ります。素早いアクセス: 演奏中や収録中にマイクを迅速に交換・収納できます。堅牢な構造: スチール製ベースとブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性があります。多様なシーンで活躍: スタジオ、ライブ、ポッドキャストなど、様々な環境でマイクの管理をサポートします。外形寸法: 約 長さ27.9cm x 幅16.5cm x 高さ3.8cm (11インチ x 6.5インチ x 1.5インチ)。各マイクスロット寸法: 直径約4.3cm (1.7インチ)。本体重量: 約227g (0.5ポンド)。素材: スチール(ベース)、EVAフォーム(インサート)。カラー: ブラック。取り付け: 5/8-27メスネジ(標準的なマイクスタンドネジに対応)
1台
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
ポップコーン市場売上No.1「マイクポップコーン バターしょうゆ味」。軽い食感のポップコーンに、北海道産バターの風味豊かな香りとしょうゆのマッチしたおいしさが楽しめます。家族でシェアできる大袋タイプ。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(110g×12個)
¥3,898
税込¥4,210
3日以内出荷
マイクポップコーンから、新しい定番となるキャラメルが登場しました。新製法シアー・キャラメル製法によって、パリッとした食感と香ばしさ、そして後引く味わいが特徴となっています。
保存方法常温
1セット(12個)
¥1,898
税込¥2,050
6日以内出荷
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。
一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
色レッツブラック
高さ(mm)18
材質(本体)メラミン樹脂
質量(g)110
縦(mm)91
横(mm)216
TKG品番7-1870-0901
TKG品番(2017)6-1762-0901
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
軽い食感のポップコーンに、北海道産バターの風味豊かな香りとしょうゆのマッチしたおいしさが楽しめます。食べきりサイズが5袋入った5パック。
保存方法常温
1セット(12個)
¥3,898
税込¥4,210
6日以内出荷
ツイスト方式で最大荷重2kgのプレミアムマイクアームスタンド
高剛性のフルメタルボディ
スッキリとしたロープロファイルデザイン
マイク位置の微調整がしやすいスイベル機構
簡単にケーブルをアーム内に収納できるケーブルトレイ
マイクの位置ずれと揺れを防ぐ、工具でしっかり固定できるジョイントアーム
縦方向に90度、横に360度回転可能なアーム
仕様【水平リーチ】715mm(28インチ)、【アームーデスク間クリアランス】70mm / 160mm / 224mm、【ケーブルマネジメント】ケーブルトレイ/ベルクロテープ(2本)
材質【ブーム】メタル
厚さ(mm)【クランプ】Cクランプ / 10~60、インサート型マウント / 10~50
質量(kg)1.7
色ブラック
耐荷重(kg)2(4.4lbs)
ねじ規格5/8” 、 3/8”、 1/4”ネジ変換アダプター
マウントCクランプ、インサート型マウント
回転角度(°)水平360(ベースとエルボー)、垂直上90/下60(エルボー)
シャフト寸法(mm)【高さ延長】76/150
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
シンプルなポールタイプのプロジェクタースタンドです。
天板にはプロジェクター、テレビカメラ、マイクなどを取り付けることができます。
取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。
丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。
リモコン等を置くためのトレイ付きです。
ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。
仕様マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
形状スタンドタイプ
寸法t(mm)(天板)15
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)300
寸法W(mm)(天板)300
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。
ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。
PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。
創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。
クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。
作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。
ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。
直感的に操れるマルチタッチ機能対応。
指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。
マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。
専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。
左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。
さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。
※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。
タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。
オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。
手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。
ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。
キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。
ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。
※1別売
※接続パーツは別売
より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。
環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。
これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。
ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。
40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。
そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。
これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。
ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレス
セット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド
質量(kg)7.2
色ブラック
外形寸法(mm)379×638×31
スイッチサイドスイッチ3個または無装備
対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版)
表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス
出力電圧(V)19/8.4A
接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。
機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○
読取(mm)596×335
分解能(mm)最高0.005(読取)
インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1
コントラスト比41.6673611111111
スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応
使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)
保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃
保証期間1年
視野角水平178°/ 垂直178° (標準値)
応答速度10 ms (標準値)
替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本)
画面サイズ26.9型(対角線)
セキュリティケンジントンセキュリティスロット
電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz))
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式静電結合方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525
対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT)
アスペクト比0.672916666666667
読取方式電磁誘導方式
最大輝度(cd/m2)400(標準値)
筆圧レベル8192レベル
パネル駆動方式IPS方式
最大表示色10億7000万色(30bit)
対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASV
グリーンマーク認定
1個
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
とにかく「早掛け」、「触れれば、即刺す」を目指しました。
特徴は細軸、ストレートポイント、マイクロバーブ、ショートシャンクで鈎先角度を大きく取り、コンタクト性能を追求しました。
ターゲットの自重でバーブまで深く刺し、あわせ不要でのフッキングを実現しました。
細軸軽量フックで、3本、4本などマルチフックにも最適です。
品番68-842
対象釣種:タイラバ
明るく美しい撮影を可能にするリングライト。
ボーカルやトーク、楽器の集音用マイクを設置できるマイクホルダー付き。
三脚スタンドは高低調整ができ、立っても座っても使用OK!
小物を置けるマルチトレイや3つのスマホホルダーも付属しており、様々なロケーションに合わせた最適な撮影環境を作り出します。
寸法(mm)250(リングサイズ)
高さ(mm)約670~1500(スタンド部のみ)
質量(g)約1600
セット内容リングライト(有線リモコン付き)、マイクアームホルダー、スマートフォンホルダー、マルチトレイ
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:PET●機械的寿命:1000000Cycles●リリース力:15gf●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-684
アズワン品番65-7803-14
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ロングストレートレバー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 60 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 5gV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ロングストレートレバー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 70 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 6gV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ロングストレートレバー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 125 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 14gV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
とにかく早掛け、”触れれば、即刺す”を目指しました。特徴は細軸、ストレートポイント、マイクロバーブ、ショートシャンクで鈎先角度を大きく取り、コンタクト性能を追求しました。ターゲットの自重でバーブまで深く刺し、あわせ不要でのフッキングを実現しました。細軸軽量フックで、3本、4本などマルチフックシステムにも最適です。
あらゆるシーンで活躍する、ホワイトカラーの多機能マイクスタンド。コンパクトに折りたため、ブームを取り外せばストレートタイプとしても使える2-Way仕様。持ち運びに便利なソフトケース付きで、ライブやレコーディング、講演会、カラオケなど、場所を選ばず活躍します。スムーズな組立・折りたたみを実現する脚部ロック機能も搭載し、ネジ紛失の心配もありません。・ブーム部分の角度や長さ調整が可能。・ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8”→5/8”)付属。・スチール製。・カラー:ホワイト。・ストレート部分サイズ:約780mm~1480mm。・ブーム部分サイズ:約790mm。・折りたたみ時サイズ:約900mm。・本体重量:約1.9kg
1台
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
ストリーミング/放送/ゲーム実況/Skype/テレビ会議に最適な高音質
USB単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロフォン。
【プラグ&プレイ】USB 2.0クラス準拠によりドライバー不要でMac
/PC接続可能。
【妥協なきパフォーマンス】スタジオグレードの16ビット解像度、
サンプルレートは32 kHz、44.1 kHz、48 kHzから選択可能。
ポップガード搭載、あらゆる録音ソフトで使用可能な10dBパッド、
不意のノイズを軽減するショックマウント装備。
【コンパクトかつ堅牢な作り】頑丈な金属製のデスクスタンドと
コンパクトなサイズでご家庭およびロケでの録音に最適。
仕様等価ノイズレベル:< 12 dbA (A-weighted)、Padスイッチ:0dB / -10dB
質量(kg)0.4
タイプΦ14mmエレクトレット・コンデンサー・カプセル
対応OSWindows 7、8、10 以降、Mac OS 10.10 以降 USB 2.0 Class 2 コンプライアント・ドライバ
接続方式USB
感度-34dB ± 2dB (0db = 1V/Pa @ 1KHZ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×188×139
周波数特性80Hz~15kHz
出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)
指向性カーディオイド
サンプルレート32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz @16-bit
PC接続USB-A 端子 USB 2.0
1個
¥7,398
税込¥8,138
17日以内出荷
関連キーワード