63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本1本手に持つことなく、ボルテックスミキサーと同様の攪拌が可能。 1.5/2mLチューブ40本または、5mLチューブ12本(オプション)同時に処理ができます。
用途細胞の懸濁液を調製・定量用試薬の混合・試料の均一な倍散・その他、攪拌作業全般 消費電力(W)10 電源単相AC100V(50/60Hz)/15A 定格電流(A)0.5 本体質量(kg)3.2 チューブラック形式着脱式 電源コード(m)1.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×135×150(突起物は除く) 発熱量(kcal/h)8.6 撹拌数1.5/2mL×40本(ラック:TR4002 付属)、5mL×12本(ラック:TR4005オプション) 撹拌方式偏心振動方式 プラグ形状接地2P
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

TM-282 ツインミキサー アズワン 動画あり
専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番1-1160-01 寸法(mm)150×150×100 質量(kg)約3 回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変) 電源AC100V、30W モーターDCモーター チューブラック形式ワンタッチ着脱式 電源コード(m)2 プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付 撹拌方式偏芯運動方式 搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
1台
83,500 税込91,850
当日出荷


SI-0286 ボルテックスミキサー(ジェニー2) Scientific Industries 動画あり
キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。 オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。
アズワン品番2-6863-01 仕様本体 付属品ミキシングキャップ・3インチプラットホーム 質量(kg)4 回転数(min-1[r.p.m])[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX) 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×165 操作方法連続またはタッチスタート
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)高速振とう器(キュートミキサー)
ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。
振盪数(min-1[r.p.m])300~2500 寸法(mm)150×157×133(ラック未装着時) 質量(kg)約4.5 電源AC100V、50/60Hz、0.5A 振幅(mm)回転/約3 使用環境温度(℃)5~37 タイマー30分 振盪方式旋回 振盪台寸法(mm)197×279 振盪耐荷重(kg)約1
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷


ヘッド交換することなく、8通りの使用が可能。遠沈管、マイクロチューブ、マイクロプレートに対応。振動をテーブルに伝えにくいゴム足と、安定したABS樹脂製の重量ボディ。ヘッド部分は清掃のために取外し可能。
質量(kg)4 回転数(min-1[r.p.m])1000・2000・3000(3段階) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×190×197 軌道直径(mm)3.7
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

チューブアダプター(別売)を取り付けると、試験管も使用できます。同時に2個のマイクロプレートを取り付けられるアダプター(別売)も有ります。
種別MAX約1500rpm アズワン品番3-7027-01
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン 動画あり
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60 モーター高回転DCブラシモーター 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式 振幅(mm)4.5 モーター出力(W)17.3 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の1.5mLチューブラックです。
用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の1.5mLチューブラック 適合機種MT-400 チューブ架数(本)40
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷


手のひらサイズのコンパクト設計で、場所もとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用できます。・マイクロチューブから小試験管まで、必要充分な性能です。・ACアダプター、乾電池のどちらも使用可能です。
モーターDC形 回転数(min-1[r.p.m])2600 TGK品番692-63-40-03 質量(g)310 外形寸法(mm)55×75×70H
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ネオシェーカー アズワン 動画あり
振盪台寸法(mm)300×200 電源コード(m)3 電源プラグアースピン付き3P 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0~50 許容負荷荷重(kg)2
1台
103,000 税込113,300
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500 付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本) 寸法(mm)168×241×160 電源(V)AC100(50/60Hz) 容量(kg)1.1 表示(時間・回転数)デジタル 使用環境温度(℃)4~40 アズワン品番64-0975-55 タイマー1秒~160時間 軌道直径(mm)4.9 使用環境湿度(%)20~85
1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷

MVM-10 ミニ試験管ミキサー アズワン 動画あり
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01 仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式 材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム 寸法(mm)72×88×82 質量(kg)約0.35 電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式) コード長さ(m)約2 モーター出力(W)約0.6 軌道直径(mm)3
1個
18,300 税込20,130
当日出荷


トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の5mLチューブラックです。
用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の5mLチューブラック 適合機種MT-400 チューブ架数(本)12
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷

トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のチューブラックカバーです。チューブの脱落防止に使用します。
用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のチューブラックカバー 適合機種MT-400
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のマイクロプレートラックです。
用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のマイクロプレートラック 仕様マイクロプレート搭載数:2枚 適合機種MT-400
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷

低速での旋回が得意な小型ミキサー。 マイクロチューブの旋回撹拌に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])2~12 質量(kg)約1 使用温度範囲(℃)5~45 電源AC100V 0.1A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182) 回転制御定電圧制御+減速ギアヘッド 角度可変0~90℃(水平~垂直) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182)
1台
67,980 税込74,778
92日以内出荷


1台
189,800 税込208,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、マイクロプレート用アタッチメント使用した連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500 仕様軌道:3.5mm 付属品カップヘッド、シングルマイクロプレートホルダー 電源3極電源(標準付属) 寸法(cm)全体:26.7×13.7×11.4 動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし 許容荷重最大:マイクロプレート×2
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500 付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本) 寸法(mm)168×241×160 電源(V)AC100(50/60Hz) 容量(kg)1.1 使用環境温度(℃)4~40 軌道直径(mm)4.9 使用環境湿度(%)20~85
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止
1台
569,800 税込626,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DX ペンシルミキサー アズワン 動画あり
強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115 本体寸法(mm)Φ20×172 シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8 アズワン品番1-229-02 付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本 電源単3乾電池2個使用 材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE) 仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
26,400 税込29,040
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ミニミキサー
微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。
用途マイクロチューブ専用 回転数(min-1[r.p.m])2850 仕様外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kg TGK品番692-63-40-02 型式N-40M-1 モーターくまとり形
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。 N-20Mは電池駆動も可能なコードレスタイプです。 N-61は回転速度調節ダイヤル式です。
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アタッチメントの着脱なしにマイクロプレート、0.2mL・0.5mL・1.5mL・2mL・15mL・50mLのチューブが使用可能です。ヘッドは清掃のため取り外すことができます。
仕様最大回転数(rpm):約3000 入数:1個 適用容器:マイクロプレート×1枚、0.2mLチューブ(8連・12連に対応)×24本、0.5mLチューブ×6本、1.5/2mLチューブ×4本、15mLチューブ×2本、50mLチューブ×2本 電源:AC100V 50/60Hz 電源コード長:約1.5m(3Pプラグ) 材質:ABS樹脂 軌道直径:Φ3.7mm サイズ:171×190×197mm(ヘッド装着時) 重量:約4kg アズワン品番2-9839-11
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ボルテックスミキサー
マイクロプレートボックスミキサーは、どの速度においても連続使用できるように設計されています。 アナログモデルまたはデジタルモデルは、高精度の速度制御が可能で、高い再現性を実現します。また高速かつ小さな軌道でシェーキングを行うのでマイクロプレートの混合に最適です。さらにカップヘッド(シングルチューブ混合用)も標準で付属しています。 安定した混合を可能にする独自の取付け方法を採用したマイクロプレート用アダプタ デジタルモデルはLEDディスプレイで速度や時間を調節可能 デジタルモデルとリーズナブルなアナログモデルをご用意 装置は4~40℃、対応湿度20~85%、結露なしで使用可能です。
容量マイクロプレート×2 本体寸法(mm)W137×L267×H114 仕様●速度範囲:Onモード:300~2500rpmTouchモード:300~3500rpm●軌道(mm):3.5●使用定格:連続使用
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
質量(g)約370 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 撹拌容量(mL)50まで モーター出力(W)ブラシレスモータ:12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72 軌道直径(mm)4.5
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。 便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。
材質本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング 質量(g)550 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])2800 寸法(Φ×mm)100×70
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500 仕様軌道:4.9mm 付属品カップヘッド、ユニバーサルホルダーおよびカバー、1.5~2.0mL×38マイクロチューブ用フォームインサート 許容荷重(kg)最大:1.1 電源3極電源(標準付属) 寸法(cm)全体:24.1×16.8×16 動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブ専用。微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])2850 電源AC100V 50/60Hz モーターくま取り軸受けベアリング形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×120×113
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)。250mL遠沈管×2。315mL遠沈管×2。45mLチューブ×2。51.5/2mLマイクロチューブ×4。60.5mLマイクロチューブ×6。70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)。8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)。スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)。振動をテーブルに伝
仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96A アズワン品番65-4343-98
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの電池式ミニミキサー。1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は指先でピンピンとはじく動作が可能。インキュベーター内での使用も可能(温度範囲5~40℃)。
付属品単3形乾電池2個、専用アダプタ、容器固定ホルダー用固定レンチ 質量(g)640 回転数(min-1[r.p.m])~約20(DCアダプタ使用時) 電源単3形乾電池2個または専用アダプタDC3.3V用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×112×115 可変範囲角度:90°(垂直~水平)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

下部に重心が来るように設計。作業中の振動により本体が移動しないよう底面に吸盤を取付けてありますので安全性は抜群。ゴムヘッド中央に試験管を垂直に押し付けるとスイッチのON/OFFに関係なく撹拌することも可能。平板アタッチメントが標準付属で様々なサイズの試験管、マイクロチューブのミキシングが可能。
質量(kg)約2 電源AC100V 50/60Hz 0.4A
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルテックスミキサーBM-V2用プラットフォーム。マイクロチューブなど小さなチューブ類のミキシングに適しています
アズワン品番65-3825-34
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷