商品豆知識
ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホースニップル(L型)
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番113-2989
質量(g)15.2
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)8
寸法D(Φmm)9.5
寸法Bs(Φmm)2.5
寸法C(mm)25.8
適合チューブ内径(Φmm)4
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Ls(mm)30.8
寸法T(Φmm)4.8
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホースニップル(L型)
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番113-2971
質量(g)9.4
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)8
寸法Bs(Φmm)2.5
寸法C(mm)17.5
適合チューブ内径(Φmm)4
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Lp(mm)22.5
寸法T(Φmm)4.8
寸法Bp(Φmm)2.5
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
¥459
税込¥505
翌日出荷
関連キーワード