5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3 【手元スイッチ】グリーン 質量(g)284 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)5.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000 定格電圧 DC V3~30
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1 【手元スイッチ】グリーン 質量(g)218 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)5.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000 定格電圧 DC V3~30
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3 【手元スイッチ】グリーン 質量(g)388 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)5.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000 定格電圧 DC V3~30
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1 【手元スイッチ】グリーン 質量(g)229 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)5.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000 定格電圧 DC V3~30
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

オイルミスト潤滑に対応した減速器です。オイルミスト潤滑により入力側許容回転速度が60,000min-1 まで可能です。 スピンドルの寿命が向上します。 減速器のグリスアップのメンテナンスが不要となり工数の削減ができます。
トラスコ品番162-7818 減速比1/4 質量(g)240 名称減速機(7348) 許容回転速度(min-1)60000(モータ回転速度・入力側) 外径(mm)Φ30 最高回転速度(min-1)15000(出力側)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷