25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINANO(信濃機販)マイクログラインダー
スーパーミニグラインダー 。一般産業用で、金型の加工、修正、面取り、バリ取り作業に。 。ボディ直径19Φmmでペンシル感覚で使えます。 。ペンシル感覚の超ミニタイプ。 。アングルタイプ 。後方排気用ホース付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ30mm 砥石・レンチ 全長(mm)113 質量(kg)0.23 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)71/(82)A 空気消費量(m3/min)0.193 回転数20000r.p.m. 軸(mm)スピンドル:7 振動0.9/0.3m/s2 コンプレッサー(kW)1.5 ディスク寸法(mm)30
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。先端工具回転の支点部分を指で抑えて加工ができる設計の為ため、振れを抑えた効率よい作業が可能です。先端に装着したコレットチャックを交換することで、軸径Φ2.34/Φ3.0/Φ3.175の軸付先端工具が使用可能です。軸付先端工具はスパナ締めで確実にチャッキングします。クイックチェンジ機能を搭載しアタッチメントとモータをスピード交換することができます。面取り、バリ取り、磨き、切断の作業効率がアップします。
用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用アタッチメントに。推奨作業:面取り、バリ取り、磨き、切断に。 付属品スパナ2種類 コレットチャックΦ3.0、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本 トラスコ品番242-1950 全長(mm)80.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000 コレット径(Φmm)適合:2.34、3.0、3.175 適合モーター20k
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータ、アタッチメントにワンタッチで接続可能なクイックチェンジ機能付き減速機です。モータの回転速度を1/4に減速させ、トルクを4倍にアップさせることができます。20kモータ(DMT20)に接続して使用します。
用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用減速機に。高いトルクを必要とする穴あけ、面取り、バリ取り、磨き、切断に。 トラスコ品番242-1949 全長(mm)75.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000 適合モーターDMT20
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ(1.8×5×55#150)、セラミックファイバー砥石(1×6×50#1200) トラスコ品番114-5715 全長(mm)125 最大寸法(mm)使用工具:Φ3.2 外径(mm)27.4 対応モータDMT20
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷


付属品六角レンチ2種類、ベルト(4mm幅#120、#240、#400、6mm幅#120、#240、#400、8mm幅#120、#240、#400各2本) トラスコ品番114-5714 全長(mm)199 適合ベルト幅(mm)4、6、8(ベルト周長300mm) 対応モータDMT20
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
付属品モータコード コード長さ(m)1.5
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品コレットチャックΦ6.0mm、スパナ トラスコ品番114-5712 全長(mm)96.4 適合コレットΦ2.34~Φ6.35mm 外径(mm)21.8 対応モータDMT20
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ボディは使いやすいペン型。 ハイスピードで研磨が可能です。
用途微細部、リブ、スリットなどの磨き 付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ:1.8×5×55・#150、セラミックファイバー砥石:1×6×50・#1200 適合(モータ)20k 寸法(Φmm)(使用工具最大)3.2 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000 往復回数(回/min)0~約12,000 ストローク幅(mm)1.0
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。
用途面取り、バリ取り、磨き、切断 付属品スパナ:2種類、コレットチャック、ディスク用ゴムパッド:Φ10 ×1・Φ20 ×1・Φ30 ×1、ディスク:Φ11#180×5・Φ11#600×5・Φ21#180×5・Φ21#600×5・Φ31#180×5・Φ31#600×5 適合(モータ)20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000 適合コレットΦ2.34、Φ3.0、Φ3.175 コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ロータリー(DRT32)と20kモータ(DMT20)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された高トルク型技工用エンジンです。
付属品スパナ、コレットチャック 出力(W)(最大)73 最大トルク(cN・m)5.0 回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000 適合コレットΦ1.0~Φ3.175
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト角度と使用面の変更が可能です。
用途面取り、バリ取り 付属品六角レンチ:2種類、ベルト:4mm幅#120×2・#240×2・#400×2、6mm幅#120×2・#240×2・#400×2、8mm幅#120×2・#240×2・#400×2 適合(モータ)20k ベルト長さ(mm)(周)300 ベルト速度(m/min)0~約1,000 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ポケットに入る小型・軽量サイズです。 2時間充電で最長10時間、通常使用で2~3時間使用可能です。
付属品コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ 質量(g)本体/250、ハンドピース/160 回転数(min-1[r.p.m])2000~20000 電源(DC10)ACアダプター(DC2~12V) 本体寸法(mm)65×37×137 寸法(Φ×mm)(DM12ハンドピース)24.2×128.5 アズワン品番1-5869-21
1式
109,800 税込120,780
当日出荷

Φ6.35までの先端工具が使用できるアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断 付属品スパナ、コレットチャック 適合(モータ)20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000 適合コレットΦ2.34~Φ6.35 コレットチャック寸法(Φmm)6
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ 回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

22PMカプラ付 #60砥石付
全長(mm)129 質量(kg)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)113 空気圧力(MPa)0.62(推奨) 騒音値(dB)81 パッドサイズ(mm)50
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
用途小型で中速、精密軽作業に最適 その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3 【手元スイッチ】ブルー 質量(g)225 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000 定格電圧 DC V3~30
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3 【手元スイッチ】ブルー 質量(g)215 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000 定格電圧 DC V3~30
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm)220.5 質量(kg)1.5 最大出力(W)1200 コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3 外径(Φmm)Φ40 ホース径(Φmm)【エアホース】6 空気消費量(NL/min)【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm)【コード】70 最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番176-9308 全長(mm)185 質量(kg)0.55 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向前方
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm)233.8 質量(kg)2 最大出力(W)1200 コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0 外径(Φmm)Φ40 ホース径(Φmm)【エアホース】6 空気消費量(NL/min)【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm)【コード】70 最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)