ON/OFF手元スイッチ付き
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ付。
新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45
色【手元スイッチ】アイボリー
質量(g)197 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)2.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000
トラスコ品番780-4679
質量(kg)2.2
電源AC100~240V
最大出力(W)150
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。
低速時でも扱いやすい高トルクです。
高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。
全長(mm)160
電源(V)100~120
消費電力(W)210
無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000
外径(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
最大トルク(N・cm)7.2
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ組み合わせ型
最高回転速度(min-1)50000
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。
低速時でも扱いやすい高トルクです。
高精度スピンドルで50000min[[の-1乗]]でもなめらかに回転します。
トラスコ品番250-4180
セット内容ハンドピースΦ3、コントロールBOX、フットスイッチ、電源コード
軸径(Φmm)3
電源(V)100~120
消費電力(W)210
無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000
外径(Φmm)27
チャック内径(Φmm)3
ハンドピース寸法(mm)27×160
RoHS指令(10物質対応)対応
最大トルク(N・cm)7.2
1セット
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
関連キーワード