5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500 空気消費量(m3/min)0.17 付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個 全長(mm)133 本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6 音圧レベル(dB)70A 振動(m/s2)0.82 チャック径(Φmm)3 音響パワーレベル(dB)81A
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

握りやすい樹脂グリップ
用途ロングタイプの研磨材の使用時による芯ブレを抑制 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)170 全長(mm)130 質量(kg)0.25 高さ(mm)10.5 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)3 騒音レベル(dB(A))76
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

高精度、高速回転、持ちやすさが生み出すムラのない仕上面。金属加工の仕上や修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.17 全長(mm)166 質量(kg)0.13 出力(W)107 外径(Φmm)6(超硬カッタ頭部) 給気口PT1/4 コレットサイズ(mm)3 ホース呼び径(Φmm)4.0
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。 金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.17 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番124-7476 全長(mm)153 使用工具先端/軸径3mm(砥石) チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向後方
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

全長(mm)129 質量(g)150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100000 空気消費量(L/min)170 チャック寸法(mm)3
1個
137,000 税込150,700
翌日出荷