2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT-MG35-12CC エアーマイクログラインダー ベッセル 動画あり
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番209-7869 全長(mm)183 質量(g)305 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセル 動画あり
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。 適合砥石サイズ30mm(M5×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)