20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロサーボ FS90【FEETECH-FS90-C2】を連続回転仕様にしたマイクロサーボです。サーボホーンやネジが同梱されています。標準的なRCサーボの位置パルスを連続回転速度に変換し、±20μsのデッドバンド幅で静止点を1.5 msに設定します。パルス幅が静止点以上の場合は反時計回りとなり、パルス幅の増加に従って速度が増加します。反対にパルス幅が静止点以下の場合は時計回りとなり、パルス幅の減少に従って速度が増加します。静止点の位置は、小型のドライバーで、裏側のポテンショメーターを回すことで調整できます。※ストールでの使用はモーターやギアを損傷する可能性があるため、なるべく避けてください。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):100RPM●無負荷電流(6V):130 mA●ストールトルク(6V):1.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):80RPM●無負荷電流(4.8V):110 mA●ストールトルク(4.8V):1.3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約250 mm ±5mm●寸法:22.5 × 12.1 × 22.7mm●重量:9±0.2 g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-11
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1 寸法(mm)22.8×12.2×28.5 質量(g)13.4 速度0.10sec/60° 動作電圧4.8~6.0V トルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

FS0403は、わずか4.3gの非常に小さなアナログサーボモーターです。最大トルクが0.7kg.cm、900~2100μsのサーボパルスで約120°の位置制御が可能です。接続は標準的なJR型コネクタで行い、サーボホーンとネジが付属しています。
仕様●電源電圧:4.8V~6V●応答速度:0.08秒/60°(6V時)、0.09秒/60°(4.8V時)●最大トルク:0.7kg.cm(6V時)、0.6kg.cm(4.8V時)●最大電流:600mA(6V時)、500mA(4.8V時)●サイズ:20×8.3×19.3mm●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.08sec/60°●無負荷電流(6V):70mA●ストールトルク(6V):0.7kg・cm●ストール電流(6V):600mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.09sec/60°●無負荷電流(4.8V):60mA●ストールトルク(4.8V):0.6kg・cm●ストール電流(4.8V):500mA●リード線の長さ:約150mm ±5mm●寸法:20×8.3×19.3mm●重量:4.3±0.2 g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-05
1個
1,050 税込1,155
5日以内出荷

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
3,098 税込3,408
11日以内出荷

FEETECH社製の汎用のアナログマイクロサーボモーターです。サーボホーンやネジが同梱されています。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.10sec/60°●無負荷電流(6V):120mA●ストールトルク(6V):1.5kg・cm●ストール電流(6V):800mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.12sec/60°●無負荷電流(4.8V):100mA●ストールトルク(4.8V):1.3kg・cm●ストール電流(4.8V):700mA●リード線の長さ:約250mm ±5mm●寸法:22.5×12.1 22.4mm●重量:9 g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-10
1個
809 税込890
欠品中

サーボモータを最大20軸接続可能なサーボコントローラ基板です。A/D入力(8bit×4ch)、デジタル出力(4ch)搭載で電源は5系統(DC4.8~6.6V)から選択可能です。PCとの接続は付属のUSBアダプタを介して接続します。通信制御コマンドの資料が付属していますのでVBなどで独自の制御プログラムの製作が可能です。通信プロトコルデータ、VB2008用サンプルプログラム付属。PCとの接続はUSBアダプタを介して接続。
出力【WR-XX】サーボモータ/20軸 電源【WR-XX 制御基板仕様】5系統から選択CN1(BT) 4.8~6.0V 3A(定常)、CN3~6(BT)4.8~6.0V 3A(定常)、CN2(HBT) 6.4~6.6V 5A(定常)、CN7(CAB)、USB 5.0V 500mA(定常)、EXT 5.0~6.0V 1.5A(定常)、ACアダプター Φ2.1 センター+【WR-2R4 USB USBアダプタ基板仕様】5V(USB端子より供給) 対応OSWindows2000/XP/Vista/7(64bit版含む) 表示【WR-XX】通信モニタ/送信(緑LED)、受信(黄LED)、信号検出時/点滅、電源パイロット/青LED 入力【WR-XX】(A/D)内部10Bit処理、出力データ8bit×4ch 機能【WR-XX】電源電圧低下検出機能 インターフェースUSB デジタル出力【WR-XX】4系統 保護回路【WR-XX】(HBT系回路のみ):ポリスイッチ(5A)、【WR-2R4USB】ポリスイッチ(750mA) 動作電流(mA)【WR-2R4USB】有線時(基板本体11)、無線時60 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【WR-XX】60×46.2×27、(取付穴)Φ2.0×4箇所、【WR-2R4 USB】50×29.5×16(端子の突起部を除く)
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

わずか4.4 gの非常に小さなFEETECH社製アナログサーボモーターです。900 μs~2100 μsのサーボパルスに対し、約120°の動作角度で位置制御が可能です。多くのサーボと同様に動作角を超えてパルス幅を設定できますが、パルス幅の限界はメーカによって明記されていません。標準的なJRコネクタ(フタバ互換)で接続します。サーボホーンやネジが付属します。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.09秒/60°(6V時)、0.1秒/60°(4.8V時)。最大トルク:0.6kg.cm(6V時)、0.5kg.cm(4.8V時)。最大電流:500mA(6V時)、400mA(4.8V時)。サイズ:20×8.3×17.3mm。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.09sec/60°●無負荷電流(6V):60mA●ストールトルク(6V):0.6kg・cm●ストール電流(6V):500mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.1sec/60°●無負荷電流(4.8V):50mA●ストールトルク(4.8V):0.5kg・cm●ストール電流(4.8V):400mA●リード線の長さ:約150mm ±5mm●寸法:20×8.3×17.3mm●重量:4.4±0.2 g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-04
1個
1,010 税込1,111
5日以内出荷

イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記) セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付) 寸法(mm)52×43×11 電源単4電池×2(別売) センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ 通信方式Bluetooth USB
1式ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体 適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在) セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4 材質(サーボブラケット)アルミニウム 質量(g)約21 板厚(mm)(サーボブラケット)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態) アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ) 速度0.10sec/60° 配線長約25cm 動作電圧4.8~6.0V トルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
1セット
2,598 税込2,858
欠品中

コンパクトで高出力なトルクのサーボです。 コマンドで容易に角度制御や温度・電流値の取得ができるシリアル通信対応のデジタルサーボです。
動作角度(最大)270°
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g)(サーボモータ)約13.4 タイプ3軸指型(初級者向け) 電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時) 対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度(サーボモータ)0.10sec/60° インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属) 軸数(サーボモータ)3軸 トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

FS5106Rは、指定した速度で連続に回転する重さ40gのアナログサーボモーターです。速度の指定は、加えるパルスを700μs~2300μsの間で変化させることで行います。静止点は1500μsで、それより短いパルスでは時計回りになり、長いパルスでは反時計回りになります。接続は標準的なJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。
仕様●電源電圧:4.8V~6V●最大回転速度(無負荷時):60rpm(6V時)、55rpm(4.8V時)●最大トルク:6kg.cm(6V時)、5kg.cm(4.8V時)●最大電流:1100mA(6V時)、980mA(4.8V時)●サイズ:40.8×20.1×38mm●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):60rpm●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):6kg・cm●ストール電流(6V):1100mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):55rpm●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):5kg・cm●ストール電流(4.8V):980mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-08
1個
2,260 税込2,486
当日出荷

中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械 仕様軸端:ストレート、キーなし(標準) 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上 使用周囲温度(℃)0~40 励磁方式永久磁石形 使用周囲湿度20~80%(結露しないこと) 耐熱クラスB 保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く) 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 連結方式直結 振動階級V15 最高回転速度(min-1)6000 時間定格連続 絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
1台
特価
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g)(サーボモータ)約13.4 タイプ9軸2脚型(中級者向け) 電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度(サーボモータ)0.10sec/60° インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属) 軸数(サーボモータ)9軸 トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step) 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)42 配線方式ユニポーラ6本リード線
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レゴブロックをmicro:bitで動かそう!micro:bit基板で「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」制御ができます。結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化することで動くレゴブロックを製作可能! 【特徴】 当製品は「制御基板」「LED基板」「録音再生ボード」「サーボモーター」「レゴブロック結合パーツ」「アルミ製結合パーツ」で 構成されており、結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化が可能です。 micro:bitを取り付けることで「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」ができます。 LEDの取り付け部分はソケット形式を採用しているのでレゴブロックに合わせて自分好みの色や大きさ(Φ3~Φ5mm)のLEDに 差し替えられます。また、製品には高輝度LED[Φ5mm 赤色]が2個付属しています。
仕様レゴブロック結合用パーツ[POM(ジュラコン(R))製]:t2mm、録音再生ボード V2・録音時間:最大約40秒※基板上のコンデンサマイクより録音可・スピーカ出力:8Ω 最大0.5W・付属スピーカ直径:40mm 端子の種類汎用I/O端子:2系統(デジタル入出力、アナログ入出力)※サーボモーター出力にも設定可、サーボモーター出力端子:1系統付属サーボモーターWR-MG90S×1・トルク:1.8kg・cm(4.8V時)・速度:0.10sec/60°(4.8V時)・サイズ:22.8×12.2×28.5mm※汎用I/O端子の使用で最大3系統まで拡張可能、結合端子:・micro:bit専用端子80P・録音再生ボーV2専用端子12P+2P 電源電圧(V)標準DC4.5(4.5~5.0V可)・スイッチ付き電池ボックス単3形×3・microUSBコネクタ LEDLED出力:1系統・付属LED:高輝度LED赤 ×2・LED配線長:約220mm(※LEDの差し替え可能) 動作電流(mA)最大:約300(※付属サーボモーター1系統駆動時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御基板:63.8×63.8×19.2( ※レゴブロックサイズに準拠 8×8ブロック)、LED基板:31.8×15.8×4.0(レゴブロックサイズに準拠 4×2ブロック)
1台
7,398 税込8,138
19日以内出荷