全長(mm)150
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
全長わずか35mmで親指と人差し指でつまむだけで切ることができます。
服の解れた糸のカットや袋の開封などに便利です。
キャップとストラップ付きで持ち運びに便利です。
用途携帯用に。
全長(mm)35
刃長(mm)7
質量(g)5
刃厚(mm)1.2
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)ABS樹脂
スプリングタイプの持ち手ですので外側から軽く握るだけで簡単に切れます。
ソリ刃ですので布を傷つけにくく、繊細な刃先はパッチワークや刺繍などに最適です。
材質ステンレススチール(24金メッキ)
寸法(mm)125
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
全長(mm)105
刃長(mm)18
トラスコ品番474-2591
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)13
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。
材質ステンレスSUS410
★小動物解剖用
材質ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)105
刃長(mm)18
トラスコ品番474-2583
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)13
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
軽いタッチで切ることができます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質Germany stainless(18-8ステンレス製)
医療の安全とQOLを追究するKAI製替刃メス。コーティング替刃メスは脂肪の付着を低減し、優れた切れ味を持続します。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質ステンレス鋼
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より5年
一般的名称(薬事)単回使用メス用刃
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00078000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。
全長(mm)145
刃長(mm)30
材質ステンレススチール
切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに
材質(刃)SK-5
材質(柄部)アルミニウム削り出し
硬度HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。
全長(mm)145
材質ステンレス
刃長(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)銅板0.2~0.3
軽いタッチで切ることができます。握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。
全長(mm)140
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別反剪刀
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
刃渡り(mm)10
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
関連キーワード